作業灯 :「耐熱電線」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内型 付属品電源装置/M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 材質本体:SUS201(ステンレス)、アルミ/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)灯具:5.5/電源装置:2.0 タイプ電源装置外付型 消費電力(W)100V:311/200V:298 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:3.29/200V:1.56 定格寿命(時間)球:26000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×246×391 電線長さ(m)25 電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6m コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:15330/3m:1890/5m:760 ビーム角(度)(1/10)150、(1/2)120 使用環境温度(℃)灯具:ー25~100/電源部:ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)165.9(100V)、173.1(200V) LED300W 耐振動2G 入力電圧範囲(V)AC100~277 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 演色指数(Ra)79 定格光束(Lm)51600 比較メタルハイド1000Wクラス
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品電源装置/M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)灯具:6.8/電源装置:1.2 タイプ電源装置外付型 消費電力(W)100V:120/200V:119 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:1.23/200V:0.63 定格寿命(時間)球:25000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×352×250 電線長さ(m)25 電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6m コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:4740/3m:590/5m:235 ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120 使用環境温度(℃)灯具:ー30~100/電源部:ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.8(100V)、136.9(200V) LED120W 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC100~240 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 演色指数(Ra)75 定格光束(Lm)16300 比較水銀灯400Wクラス
1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯200Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品電源装置/M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)灯具:4.7/電源装置:1.2 タイプ電源装置外付型 消費電力(W)100V:80/200V:80 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:0.82/200V:0.43 定格寿命(時間)球:25000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×239 電線長さ(m)25 電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6m コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:3060/3m:380/5m:150 ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120 使用環境温度(℃)灯具:ー30~100/電源部:ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)123(100V)、123(200V) LED80W 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC100~240 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 演色指数(Ra)75 定格光束(Lm)9840 比較水銀灯200Wクラス
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品電源装置/M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)灯具:4.2/電源装置:0.9 タイプ電源装置外付型 消費電力(W)100V:40/200V:40 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:0.41/200V:0.21 定格寿命(時間)球:25000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×239 電線長さ(m)25 電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6m コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1530/3m:190/5m:75 ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120 使用環境温度(℃)灯具:ー30~100/電源部:ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)122.5(100V)、122.5(200V) LED40W 設置場所屋内・屋外 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC100~240 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 演色指数(Ra)75 定格光束(Lm)4900 比較水銀灯100Wクラス
1台
98,980 税込108,878
31日以内出荷