スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。
片面発光タイプです。
別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
入力プラグ防雨2Pプラグ
スイッチなし
電線長さ(m)1.6
光源色昼白色
電球の種類LED
色温度(K)5000
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
入力電圧範囲(V)AC90~110
設置場所屋内・屋外兼用
耐衝撃IK10
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
付属品万能フッカー(BH-400SH)
光源寿命50000時間
タイプ片面発光
最小曲げ半径(mm)20
使用環境温度(℃)-10~40
演色指数(Ra)83
狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。
別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
用途工事現場内の照明、トンネル工事、エレベーターシャフト内点検時、景観演出等あらゆるシーンに
付属品万能フッカー(BH-400SH)
タイプ両面発光
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
最小曲げ半径(mm)20、低温時:45
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
光源寿命50000時間
設置場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1300/m
電球の種類LED
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、両面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様●100V消費効率(Lm/W):100●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)
セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)26
スイッチ無し
定格電圧(V)AC100
全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)
定格電流(A)0.28
電線長さ(m)0.3
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)Ra84
定格光束(Lm)2600
電球の種類LED
1本
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型
付属品万能フッカー(BH-400SH)
セット内容10mライン(LECN-W-R10L-200V)/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADIー200V)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3)
サイズLEDライン全長:10m(幅17mm×厚さ9mm)
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)110
スイッチなし
定格電圧(V)200
定格電流(A)0.6
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)1.6
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V)
LED10m
入力電圧範囲(V)AC180~210
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)15000
連結可能台数:10台(100mまで)
1本
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
ひときわ目立つ発光!装飾、誘導灯、注意喚起に!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは10m、両面発光タイプです。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
用途装飾、誘導灯、注意喚起に
付属品万能フッカー(BH-400SH)
質量(kg)1.9
タイプ両面発光
径(Φmm)最小曲げ:20/低温時45
消費電力(W)80
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全長(m)LEDライン:10
コード長さ(m)1.6
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
使用電球LED
使用環境温度(℃)-10~40
連結数5本(50mまで)
使用場所屋内・屋外兼用型
LED寿命(時間)50000
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
電球の種類LED
電源のない場所や停電・災害時に!!
割れにくい!高い耐衝撃性を持つポリカーボネート製。
虫が寄りにくい!紫外線防御率(%)をカットした低誘虫性です。
熱くならない!熱の発生が少なく、白熱球のように熱くなりません。
用途建設現場、トンネル工事、イベント会場、停電や災害時
電球の種類LED
設置場所屋外
消費電力(W)14
フックフック
仕様防雨型ON/OFFスイッチ付
付属品ACアダプター(入力:100~240(50/60Hz)、出力:DC15V 4A)、Φ50フック全長(mm)×2個
全長(mm)1475
質量(kg)1.4
バッテリーリチウムイオン
色温度(K)5000
照度(Lx)430(1m)
バッテリー容量(Ah)7.8
バッテリー電圧(V)11.1
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼白色
充電電圧(V)100/200(50/60Hz)
充電時間(時間)6
アズワン品番64-3182-02
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)74
定格光束(Lm)2030
連続点灯時間(時間)6.5
照射角度(°)(左右)1/10ビーム角:160、(上下)1/10ビーム角:240
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LED蓄光タイプです。両面発光タイプです。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径35mm、低温時は(0℃以下)75mmです。
用途屋内・屋外の作業用に
付属品万能フッカー(BH-400SH)
タイプ両面発光/蓄光
径(Φmm)最小曲げ:35/低温時75
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.6
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
使用場所屋内・屋外兼用型
LED寿命(時間)50000
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)Ra83
電球の種類LED
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは50m、両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型
付属品万能フッカー(BH-400SH)
セット内容50mライン/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADI-200V)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)8.7(LEDライン:8.4、電源コード:0.3)
サイズLEDライン全長:50m(幅17mm×厚さ9mm)
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)452
スイッチなし
定格電圧(V)200
定格電流(A)2.53
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)1.6
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)165.9(200V)
LED50m
入力電圧範囲(V)AC180~210
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)75000
連結可能台数:2台(100mまで)
1本
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、片面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様●100V消費効率(Lm/W):90.9●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)
セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)22
スイッチ無し
定格電圧(V)AC100
全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)
定格電流(A)0.23
電線長さ(m)0.3
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)Ra83
定格光束(Lm)2000
電球の種類LED
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは50m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型
付属品万能フッカー(BH-400SH)
セット内容50mライン/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADI-200V)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)8.7(LEDライン:8.4、電源コード:0.3)
サイズLEDライン全長:50m(幅17mm×厚さ9mm)
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)397
スイッチなし
定格電圧(V)200
定格電流(A)2.33
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)1.6
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)188.9(200V)
LED50m
入力電圧範囲(V)AC180~210
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)75000
連結可能台数:2台(100mまで)
1本
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型
付属品万能フッカー(BH-400SH)
セット内容10mライン(LECN-W-R10L-200V)/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADIー200V)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3)
サイズLEDライン全長:10m(幅17mm×厚さ9mm)
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)110
スイッチなし
定格電圧(V)200
定格電流(A)0.6
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)1.6
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V)
LED10m
入力電圧範囲(V)AC180~210
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)15000
連結可能台数:10台(100mまで)
1本
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仕様屋内・屋外兼用型
付属品万能フッカー(BH-400SH)
セット内容20mライン(LECN-W-20L)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)3.4(LEDライン:3.1、電源コード:0.3)
サイズLEDライン全長:20m(幅17mm×厚さ9mm)
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)180
スイッチなし
定格電圧(V)100
定格電流(A)2.01
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)1.6
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100V)
LED20m
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IP65
耐衝撃IK10
最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)20000
連結可能台数:2台(50mまで)
1本
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
自由に曲げれるフレキシブルライト
用途トンネル工事、、誘導ライト照明、鉄道の保線管理、橋梁工事、床下清掃、注意喚起等
仕様屋内・屋外兼用型
質量(kg)3.1
タイプ両面発光
長さ(m)ライン:20
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)216
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)2.7
保護等級耐衝撃:IK10
色温度(K)5000
寿命設計球:50000時間
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
入力電圧範囲(V)90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)26000/m
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
仕様屋内・屋外兼用型
付属品万能フッカー(BH-400SH)
セット内容20mライン(LECN-W-R20LL)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI-200V)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)3.4(LEDライン:3.1、電源コード:0.3)
サイズLEDライン全長:20m(幅17mm×厚さ9mm)
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)216
スイッチなし
定格電圧(V)100
定格電流(A)2.7
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)1.6
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.3(100V)
LED20m
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)26000
連結可能台数:2台(50mまで)
1本
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)8
色白
タイプ電源装置一体型
消費電力(W)100V:310/200V:300
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×318
レンズワイド
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:17000/3m:2100/5m:830
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V)
LED300W
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃2G
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)52000
耐震性(クラス)S2
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)4.7
タイプ電源装置一体型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:152/200V:150
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:1.5/200V:0.8
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265
レンズワイド
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:8700/3m:1050/5m:420
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)172.3(100V)、174.6(200V)
LED150W
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃30G
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)26200
耐震性(クラス)S2
比較水銀灯700Wクラス
1台
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)4.8
タイプ電源装置一体型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:152/200V:150
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:1.5/200V:0.8
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:7400/3m:900/5m:360
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)167.1(100V)、169.3(200V)
LED150W
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃30G
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)25400
耐震性(クラス)S2
比較水銀灯700Wクラス
1台
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリアです。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)4.7
タイプ電源装置一体型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:102/200V:101
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:1.0/200V:0.5
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265
レンズワイド
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:5870/3m:710/5m:285
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)174.5(100V)、176.2(200V)
LED100W
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃30G
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)17800
耐震性(クラス)S2
比較水銀灯400Wクラス
1台
¥87,980
税込¥96,778
31日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)7.5
タイプ電源装置一体型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:208/200V:200
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:2.1/200V:1.0
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:10500/3m:1250/5m:500
ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)161(100V)、167.5(200V)
LED200W
耐振動5G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃30G
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)33500
耐震性(クラス)S2
比較水銀灯1000Wクラス
1台
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)8.1
タイプ電源装置一体型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:167.7/200V:173.3
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368
レンズ乳白
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:14700/3m:1800/5m:720
ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V)
LED300W
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃2G
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)52000
耐震性(クラス)S2
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)7.4
タイプ電源装置一体型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:208/200V:177.5
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:2.1/200V:1.0
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368
レンズワイド
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:11900/3m:1420/5m:570
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)170.6(100V)、177.5(200V)
LED200W
耐振動5G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃30G
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)35500
耐震性(クラス)S2
比較水銀灯1000Wクラス
1台
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)4.8
タイプ電源装置一体型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:102/200V:101
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:1.0/200V:0.5
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:4970/3m:605/5m:245
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)174.5(100V)、176.2(200V)
LED100W
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃30G
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)17800
耐震性(クラス)S2
比較水銀灯400Wクラス
1台
¥87,980
税込¥96,778
31日以内出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。