作業灯 :「ACアダプタ 5v」の検索結果

作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格光束(Lm)750(MAX) 付属品ACアダプター、USBケーブル 寸法(mm)172×127×46 質量(g)495 タイプ屋外型 電源(V)100/200(50/60Hz) DC5V 1A 機能過充電保護機能付、過充電・過放電・温度保護機能付、マグネット付 光源LED10W バッテリーリチウムイオン3.7V(4.4Ah) 色温度(K)6500 寿命球:50000時間 保証期間お買い上げ日より1年間 使用環境温度(℃)-20~50 電池寿命約500回 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 アズワン品番64-5062-21 連続点灯時間(時間)2.5(HIGH)、4.5(LOW)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

持つ・置く・マグネットでくっつける! 便利なLEDランタン 可動式ヘsドで照らしたい場所にピンポイントで照射できます。 シガープラグ充電器付なので車で充電が可能です。
用途夜間の見回り作業に アウトドアに 緊急災害時に 夜釣りに 線路の夜間工事用の照明に 電球の種類LED 仕様底面マグネット付、バッテリー残量表示、USB出力(5V1A)付、2電源充電可能 付属品ACアダプター、シガープラグ充電器 質量(kg)1.1 タイプ屋内型・充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×116×262 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)6500 照度(Lx)(1m)HIGH:1930、LOW:900 寿命球:40000時間 バッテリー容量(Ah)8.8 バッテリー電圧(V)7.4 使用環境温度(℃)-5~45 点灯方式残量ランプ点灯-HIGH-LOW-SOS点滅-点滅-OFF 電池寿命500回 充電時間(時間)ACアダプター:5、シガープラグ充電器:8 アズワン品番65-1856-53 照射角60度 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1800 連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:11.5
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

定格光束(Lm)750(MAX) 付属品ACアダプター、USBケーブル 寸法(mm)172×127×46 質量(g)495 タイプ屋外型 電源(V)100/200(50/60Hz) DC5V 1A 機能過充電保護機能付、過充電・過放電・温度保護機能付、マグネット付 光源LED10W バッテリーリチウムイオン3.7V(4.4Ah) 色温度(K)6500 寿命球:50000時間 保証期間お買い上げ日より1年間 使用環境温度(℃)-20~50 電池寿命約500回 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 アズワン品番64-5062-20 連続点灯時間(時間)2.5(HIGH)、4.5(LOW)
1台
6,998 税込7,698
欠品中