絞り込み
ブランド
  • ライトテック
  • モノタロウ(13)
  • 日動工業(199)
  • エスコ(123)
  • ハタヤリミテッド(108)
  • 嵯峨電機工業(60)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(46)
  • TRUSCO(43)
  • 日機(39)
  • 東芝ライテック(29)
  • SK11(28)
  • TAKENOW(28)
  • GENTOS(27)
  • EARTH MAN(24)
  • アイリスオーヤマ(24)
  • ELPA(24)
  • 富士倉(19)
  • 岩崎電気(18)
  • タイカツ(16)
  • トライメイト(16)
  • フジマック(14)
電球の種類
  • 電球の種類LED(6)
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
  • 設置場所屋外(3)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
防水性能
  • 水中形(2)
  • 防噴流(1)
  • 防沫(2)
  • 防浸(1)
価格
価格で絞り込む
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED作業灯AC ライトテックLED作業灯ACライトテック(10件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。電球の種類SMD LEDチップ 96個保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)消費電力(W)20付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m寸法(mm)685×40×42質量(g)357電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)3色温度(K)6000電源タイプAC式明るさ(Lm)1700
LEDポケットライト電池式 ライトテックLEDポケットライト電池式ライトテック(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。 クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。 手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類3W COB LED仕様180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵)付属品二重リング材質ADC12、ABS、PC、PA6寸法(mm)107×42×28ブラック質量(g)100(電池含まず)使用電池単4電池×3本※商品には付属しておりません。モードHIGH/LOW/OFF明るさ(Lm)280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
スリムワークライト充電式 ライトテックスリムワークライト充電式ライトテック
3,598税込3,958
1個
欠品中
上部のフックと背面のマグネット付きで吊り下げや金属部への貼り付けに便利です。 スリムなボディで狭い場所を明るく照らします。 細かな現場で機能を発揮します。 無段階調節スイッチで明るさ調整は自由自在です。
付属品USB充電ケーブル材質ABS・ポリカーボネイト寸法(mm)375×39×40質量(g)187保護等級IP44光源COB LEDチップ7WバッテリーLi-ion 2200mAh使用時間最高照度で2.5フック付き充電時間(時間)USB 2Aで4電源タイプ充電式設置場所屋内モード無段階調節スイッチマグネット付き明るさ(Lm)最大700電球の種類LED
LED投光器 AC式防水 ライトテックLED投光器 AC式防水ライトテック(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
脚部が360度前後方向どちらにも回転可能、小ネジ 1/4 inch の穴付きでカメラの三脚が使用できます。ポケットに入るコンパクトサイズ、脚部の裏面に強力な磁石付きで金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。消費電力(W)10明るさ(Lm)1100材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット。寸法(mm)140×78×121.5定格AC100V 50/60Hz保護等級IP68光源LED-COB 10Wチップ色温度(K)5500電源タイプAC式演色指数(Ra)95電球の種類LED
LED投光器AC式 ライトテックLED投光器AC式ライトテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
COBならではの指向性の高いシャープな光で遠くまで照らせます。大雨や水没も怖くない、クラストップレベルのIP68防水性能。照らす方向を上下に調整できるスタンド装備、スタンドはカメラ用三脚に固定できるネジ穴付き。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.5保護等級IP68色温度(K)5500使用場所屋外光色白色電球の種類LED定電流駆動電源AC100V
充電式三つ葉作業灯 ライトテック充電式三つ葉作業灯ライトテック(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
一面のみ点灯と、三面点灯のHigh・Low切り替えが可能です。 360°照射でランタンとしても使用でき、作業灯や投光器として幅広い用途に対応できます。 本体底面にフックとマグネット付きで非常に便利です。
付属品USB充電ケーブル材質ABS・ポリカーボネイト寸法(mm)245×70×70質量(g)311保護等級IPX4光源COB LEDチップ×3個使用バッテリーLi-ion 2200mAh使用時間SINGLE:7/HIGH:3/LOW:6フック付き充電時間(時間)USB 2Aで3電源タイプ充電式設置場所屋内外兼用モードHIGH/LOW/OFFマグネット付き明るさ(Lm)SINGLE:300/HIGH:800/LOW:400電球の種類LED照射角度(°)360
充電投光器用 共通充電器 ライトテック充電投光器用 共通充電器ライトテック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
長輝ライトテックの充電式投光器に使用できるリチウムイオン充電器です。対応機種品番:OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03)
用途長輝ライトテック充電式投光器の対応機種用充電器質量(g)76出力電圧(V)DC8.4入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(A)1.5対応機種OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03)コード長さ(cm)110
充電式投光器33W ライトテック充電式投光器33Wライトテック
9,798税込10,778
1個
欠品中
衝撃で壊れにくい手のひらサイズの小型・軽量ボディー。クラストップレベルのlP67防水性能。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。付属品専用充電器材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂寸法(mm)168×73×146質量(g)930消費電力(W)33保護等級IP67(充電キャップ使用が必須)光源LED-COB 33Wチップバッテリーリチウムイオン11.1V-4400mA色温度(K)5500充電時間(時間)約6.5電源タイプ充電式モードHIGH/LOW/OFF充電方式専用充電器(付属品)使用場所屋外明るさ(Lm)3100光色白色電球の種類LED点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:5.5。バッテリー寿命約600回定電流駆動電源リチウムイオン
作業灯