作業灯 :「明るさ調整スイッチ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤル式調光スイッチで、明るさをフレキシブルに調整できます。フレキシブルアームのため照射角度を自由に変えられます。充電式でAC、USBどちらにも対応しています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。 防水保護等級IP54(防沫型) 仕様強力マグネット付き 付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本 トラスコ品番147-8257 寸法(mm)450×40×35 材質/仕上基材:ABS樹脂 質量(g)230 充電時間(時間)3.5~4 明るさ(Lm)390 日本緑十字社品番353016 点灯時間(時間)3~10
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

明るさをフレキシブルに調整できるダイヤル式調光スイッチ付のLEDライトです。充電式で、ACだけではなくUSBにも対応しています。本体上部には吊り下げ用のフックが付いています。本体底部には360度角度調整が可能な強力マグネットが付いています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。 防水保護等級IP54(防沫型) 仕様強力マグネット付き、吊り下げ用フック付き 付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本 トラスコ品番107-0999 幅(mm)40 厚さ(mm)35 全長(mm)375 材質/仕上カバー:ABS樹脂 質量(g)200 電源リチウムイオン電池 光源色 充電時間(時間)3.5~4 明るさ(Lm)540 日本緑十字社品番353015 点灯時間(時間)2.5~10 最大点灯時間10
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

タッチスイッチひとつで、電源のオンオフ、照明切り替え、明るさ調整ができます。付属のマグネット付ベースホルダーを設置することで本体の取り付け、取り外しが簡単にできます。
用途移動可能な補助ライトとして。 付属品USBケーブル・ベースホルダー・両面テープ・スチールプレート・ビス 材質本体:スチール、プラグ:ABS 全長(mm)306 消費電力(W)2.5 コード長さ(m)1 充電時間約2時間(90%)、約3時間(100%) 外径(mm)22 明るさ(Lm)200
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)