作業灯 :「cobライト」の検索結果
作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
ダイヤル式調光スイッチで、明るさをフレキシブルに調整できます。フレキシブルアームのため照射角度を自由に変えられます。充電式でAC、USBどちらにも対応しています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。
防水保護等級IP54(防沫型)
仕様強力マグネット付き
付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本
トラスコ品番147-8257
寸法(mm)450×40×35
材質/仕上基材:ABS樹脂
質量(g)230
充電時間(時間)3.5~4
明るさ(Lm)390
日本緑十字社品番353016
点灯時間(時間)3~10
1本
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
明るさをフレキシブルに調整できるダイヤル式調光スイッチ付のLEDライトです。充電式で、ACだけではなくUSBにも対応しています。本体上部には吊り下げ用のフックが付いています。本体底部には360度角度調整が可能な強力マグネットが付いています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。
防水保護等級IP54(防沫型)
仕様強力マグネット付き、吊り下げ用フック付き
付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本
トラスコ品番107-0999
幅(mm)40
厚さ(mm)35
全長(mm)375
材質/仕上カバー:ABS樹脂
質量(g)200
電源リチウムイオン電池
光源色白
充電時間(時間)3.5~4
明るさ(Lm)540
日本緑十字社品番353015
点灯時間(時間)2.5~10
最大点灯時間10
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。