絞り込み
ブランド
消費電力(W)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 作業灯

オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
2,501件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どこでも吊せるLEDライト アイメディアどこでも吊せるLEDライトアイメディア
799税込879
1個
4日以内出荷
ロープ引っ張って点灯・消灯が簡単に切り替えられます。 ちょっとあかりが欲しいところをパッと照らします。 災害時、非常時や停電時の備えにも。 紐は130cmあるので吊り下げも自由にできます。 電球部分は割れにくいポリカーボネート素材です。 電池式だからコンセント不要です。
電源単4形アルカリ乾電池3本使用(別売)寸法(cm)本体:約Φ5.5×17、紐:約130連続点灯時間約80時間(※メーカーでの測定結果)明るさ(Lm)(約)15
ナトリウム灯型LED15W 富士倉ナトリウム灯型LED15W富士倉
6,998税込7,698
1個
当日出荷
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED6
高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード 嵯峨電機工業高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード嵯峨電機工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷
電球の種類LEDトラスコ品番114-7425セット内容ポリカ板をゴム製のフードにセットしたもの、脱落防止用ベルト材質拡散板:ポリカ、フード:ゴム質量(g)300外径×高さH(Φmm×mm)拡散板:Φ196×125(収納時65)
防水形LEDライトスタンドメカロックタイプ カネテック防水形LEDライトスタンドメカロックタイプカネテック
5,698税込6,268
1個
当日出荷
電球の種類LEDトラスコ品番102-5719質量(g)365全高(mm)130.5吸着力(N)150照度(Lx)約2000マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
防水形LEDライトスタンドロングタイプ カネテック防水形LEDライトスタンドロングタイプカネテック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
電球の種類LEDトラスコ品番102-5718質量(g)400全高(mm)325吸着力(N)100照度(Lx)約2000マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×11
LED交換球 ハイスペックエコビック 20W 日動工業LED交換球 ハイスペックエコビック 20W日動工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
電球の種類LED消費電力(W)(100V/200V)21/22使用場所屋内・屋外兼用付属品落下防止ワイヤー×1寸法(mm)Φ120×161質量(g)433定格電圧(V)100/200口金E26定格電流(A)(100V/200V)0.22/0.12色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)132.3/126.3配光角度(°)(1/2ビーム角)110、(1/10ビーム角)170光色昼白色定格光束(Lm)2780
投光器用 大ダルマ キタムラ産業投光器用 大ダルマキタムラ産業
779税込857
1個
当日出荷
投光器用ジョイントです。
用途投光器の補修に。仕様補修部品サイズ
投光器用 アミガード キタムラ産業投光器用 アミガードキタムラ産業
829税込912
1個
5日以内出荷
投光器用アミガードです。
用途投光器の補修に。仕様補修部品サイズ
LEDハンディトワークライト乾電池式 EARTH MANLEDハンディトワークライト乾電池式EARTH MAN
1,298税込1,428
1個
当日出荷
好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付 エリアライトと懐中電灯の2WAY仕様
用途作業灯に電球の種類白色LED(交換不可)質量(g)130(※電池含まず)電源単3形乾電池×3本(市販品)全光束(Lm)最大約110:エリアライト/20:懐中電灯(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×220電池寿命(時間)エリアライト/連続約6、懐中電灯/連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時)使用環境温度(℃)5~40
LED伸縮ホルダー tradLED伸縮ホルダーtrad
849税込934
1個
翌日出荷
バックやベルトに付けたまま使用できる伸縮自在のリール式! LEDライトで暗い場所でも大変便利! 日本製LED球使用 LEDランプ寿命:約10万時間 使用対象物目安は約36g
電球の種類LED
LED投光器 NLFL30/50シリーズ 日機LED投光器 NLFL30/50シリーズ日機
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。 看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。 照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水・防雨電源タイプ電源コード式材質(本体)アルミニウムケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C)使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)保護等級IP65芯数3プラグアース付き防雨型電源(AC V)100色温度(K)5700演色指数(Ra)80
鉄骨クランプ 日動工業鉄骨クランプ日動工業(1件のレビュー)
968税込1,065
1個
当日出荷
ハンドクリップ 日動工業ハンドクリップ日動工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
防水型LEDスポットライト 日機防水型LEDスポットライト日機
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途機内照明に。電球の種類LED2018年トラスコ掲載ページ7 0972
防水型LEDフラット型ライト 日機防水型LEDフラット型ライト日機
17,980税込19,778
1台
当日出荷
防塵防水(IP67)のLED照明灯です。
用途工作機械の機内灯に。電球の種類LEDトラスコ品番833-8459質量(kg)1アズワン品番64-8874-772018年トラスコ掲載ページ7 0972
LED投光器 簡易タイプ TRUSCOLED投光器 簡易タイプTRUSCO
10,980税込12,078
1台
当日出荷
別売のジョイントパーツとの組み合わせで設置場所に合わせた仕様にできます。LED球採用の省エネ・長寿命な投光器です。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。2018年トラスコ掲載ページ7 0855材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール芯数2電球の種類LED
フレキシブルライト コジマフレキシブルライトコジマ(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
高輝度LEDライト1個を太さ4mmの細長いフレキシブルガイドに取付けあるのでとても明るく、精密部品や機器、狭い箇所、小さな物を照らすスポット照明として最適です。ボディ裏側にマグネットがあるので、金属部に固定して使用できます。
用途狭く深い箇所、精密部品や機器、小さな物用スポット照明付属品専用ストラップ、単3電池3個質量(g)120電源単3電池3個本体寸法(mm)70×50×18電球白色高輝度LED1個ガイド径(mm)Φ4×450
LED-15Wクリップランプ 電球色 富士倉LED-15Wクリップランプ 電球色富士倉
4,198税込4,618
1台
3日以内出荷
一体型構造で防水仕様対応! 雨でも安心の防水保護等級IP65。 割れにくいポリカーボネート製。
電球の種類LED特殊用途防噴流明るさ(Lm)2000電源コード(m)5仕様SMD LEDチップ使用質量(g)525(クリップ除く)タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×169定格電圧(V)AC100芯数2色温度(K)3000防水仕様IP65アズワン品番64-9675-27演色指数(Ra)85
コードレスLEDライト BAHCO(バーコ)コードレスLEDライトBAHCO(バーコ)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。 先端にスポットレンズ高出力LED付きでスポットライトに切り替え可能です。 底面にマグネットが付いて作業環境を選びません。 ハンガーフック付きで吊り下げが可能です。 180°可変式ベースであらゆる角度に光を照射できます。 USB又はAC/DCアダプターで充電可能です。 ブラックラバーで覆われ衝撃に強いボディです。 全長270mmのコンパクトサイズです。 SMD型LED、先端のスポットライト、オフの順で点灯します。
フックフック付マグネットマグネット付電球の種類LEDセット内容mini-USBケーブル、ACアダプター材質PP、ゴム全長(mm)270質量(g)210保護等級IP20充電時間3~4時間連続点灯時間2.5~3.5時間明るさ(Lm)上部
LED10W~50W投光器用クランプ 富士倉LED10W~50W投光器用クランプ富士倉(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×87×226対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 DN-003・AS-030、 50W製品 DN-010・AS-050)
LED10W投光器専用バネクランプ 富士倉LED10W投光器専用バネクランプ富士倉(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101)寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60.5×105×54
マグネットLEDライトスタンド カネテックマグネットLEDライトスタンドカネテック(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
最新高輝度LED10灯の採用でさらに明るく! 作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明に! 従来品同等の消費電力ながら照度が大幅アップ。作業部および加工部位の視認性が向上! わずか21.5mmの薄型照明のため、狭所での使用にも好適! フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます! 電源用プラグは耐トラッキング仕様です。
消費電力(W)5全光束(Lm)400電球の種類LED電源(V)AC100LED10灯
ひっぱり点灯ライト 旭電機化成ひっぱり点灯ライト旭電機化成
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
乾電池式で配線不要なので、物置や倉庫など明かりが欲しいお好きな場所に設置して使えます. 裸電球形状のシンプルなデザインなのでお部屋のインテリアライトとして使えます 明るさ88lm(ルーメン)、連続点灯2時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
材質本体・フック/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂、紐/PPブラック質量(g)約60寸法(cm)約Φ5.5×(H)15.5使用電池単4形乾電池×3本
防水型LEDリニアライト 日機防水型LEDリニアライト日機
3,298税込3,628
1セット(2個)
当日出荷
電球の種類LEDトラスコ品番480-1016材質マグネット質量(g)150
防水型スポットLEDライト(AC仕様) 日機防水型スポットLEDライト(AC仕様)日機
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。 定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。
電球の種類LED
saga マグネットホルダー 嵯峨電機工業saga マグネットホルダー嵯峨電機工業
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネオジム磁石を使用しており鉄部に強力につきます。
用途コードレスライトLEDシリーズおよびスリムライトLEDシリーズ専用のホルダー仕様マグネットにフェライトコア磁石を使用材質スチール、ホルダー:ビニールディップ質量(g)29
LED×3灯スーパーワークライト ライテックス(ムサシ)LED×3灯スーパーワークライトライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
3つのライトがそれぞれ可動し、自由な配光が可能。 明るく省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、発熱の少ない安全な光。 ハイパワーLEDで明るい。 雨や埃に強い頑丈設計、マルチフレームで自由な使用方法、市販の投光器スタンドにも対応(別売品)、持ち運び・収納しやすいコンパクト設計。
用途倉庫、ガレージ、アウトドア、夜間作業に。全光束(Lm)1440コード長さ(m)約5電源(V)AC100消費電力(W)約20質量(g)約1300芯数2保護等級IP65設置場所屋内・屋外用仕様屋内・屋外用(防水規格 IP65準拠)トラスコ品番469-1563スイッチON/OFF寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×103×235角度調整範囲(ライト部) 前方45度、後方45度 (スタンド)前方180度、後方180度ライト種類ハイパワー白色LED×3灯電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外用アズワン品番64-8965-56LED寿命(時間)40000電球の種類LED特殊用途防噴流
屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)ハタヤリミテッド
4,998税込5,498
1台
当日出荷から4日以内出荷
反射板に水が溜まらない360度排水構造です。ワンタッチで取り外しできるガードネットです。指にピッタリフィットする防水プラグです。ひたすら実用性に徹した作業灯です。
用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。電源(V)100電線仕様-種別VCT0.75mm2電源タイプ電源コード式
防雨型フローライト ハタヤリミテッド防雨型フローライトハタヤリミテッド
17,980税込19,778
1台
翌日出荷から4日以内出荷
屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。 インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。 吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。 手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。 雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。
用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。電源(V)100消費電力(W)13全長(mm)425電線太さ(mm2)0.75芯数2C電線仕様-種別2PNCT明るさ(Lm)840替球FPL13EX-Nフックフック付設置場所屋外電球の種類蛍光灯特殊用途防雨、絶縁
LED17灯付マグネットスタンド ドーナッツ ノガLED17灯付マグネットスタンド ドーナッツノガ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
消費電力(W)5.1光束(Lm)272電球の種類LED付属品オンオフマグネット(80kgf.)トラスコ品番387-3731電源(V)AC100全高(mm)512光源0.3W白色LED球×17灯マグネット部寸法(mm)50×60×55フレキ長(mm)183ライト寸法(mm)外径/145、内径/85
調光器付投光器 TRUSCO調光器付投光器TRUSCO
8,198税込9,018
1台
当日出荷
調光器付で0~100%までの明るさの調節が可能です。調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化実用新案取得済
用途室内、屋外での工事及び一般投光照明消費電力(W)500電源コード(m)5外径×長さL(Φ×mm)200×380電気代の目安11.0円/h最大口開き(mm)90全光束(Lm)5200使用電球レフランプ電圧(V)100質量(kg)2.14口金E39仕様防雨プラグ付トラスコ品番287-8950タイプ防雨型芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所室内、屋外兼用電球の種類レフ球特殊用途防雨
ガードフック付ハンドランプ専用耐震球 TRUSCOガードフック付ハンドランプ専用耐震球TRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
耐震球は一般球に比べ振動・衝撃に強いランプです。
定格平均寿命(時間)1000口金E26電球の種類耐震球
接地付ハンドランプ ハタヤリミテッド接地付ハンドランプハタヤリミテッド(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
代表的プロ用ハンドランプ。 プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型。 耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付。 コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです。 拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。 本体金属部はより安全な接地構造。 内蔵コンセントも接地付。
周波数(Hz)50/60兼用定格電圧(V)100コード長さ(m)10定格消費電力(W)100質量(kg)1.96照明装置AS型100W耐震電球付き電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm)1.25コンセント仕様2P12A125V接地付芯数3電線仕様-長さ(m)10本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)95×353トラスコ品番370-2961電球の種類耐震球
LEDワークライト マーベルLEDワークライトマーベル
15,900税込17,490
1個
3日以内出荷
手のひらサイズで 4000lm!AC電源・充電池兼用充電しながら点灯可能360°回転 強力マグネット内蔵ハンドルUSB出力ポート付三脚取付可能
付属品AC アダプター(5V2A)、USB Type-C ケーブル(80cm)質量(g)550(電池込)電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×120×51充電時間約5時間(5V2A)連続点灯時間【HIGHモード(4000 Lm)】6時間【LOWモード(1200 Lm)】10時間防塵防水性能IP66照射距離(m)約78
AC投光器2000LM ELPAAC投光器2000LMELPA
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ワイドに照らす背面の電源スイッチでON/OFF簡単操作屋内・屋外兼用で使用できる防水仕様(IP65 防噴流形)まぶしさを軽減し光をムラなく拡散する乳白色カバー可動スタンドで照射角度を自由に調整取り回ししやすい3mロングコード持ち運びやすいハンドル付き
仕様最大投影面積:0.023m2(最大受圧面積)質量(kg)約0.9(電源コード含む)グレー消費電力(W)20全光束(Lm)2000電源コード(m)3電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級IP65(防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×123×55(最大値)光源LED(昼白色相当) ※LEDの交換はできません。使用周囲温度(℃)ー25~+40
AC投光器1000LM ELPAAC投光器1000LMELPA
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ワイドに照らす背面の電源スイッチでON/OFF簡単操作屋内・屋外兼用で使用できる防水仕様(IP65 防噴流形)まぶしさを軽減し光をムラなく拡散する乳白色カバー可動スタンドで照射角度を自由に調整取り回ししやすい3mロングコード持ち運びやすいハンドル付き
仕様最大投影面積:0.015m2(最大受圧面積)質量(kg)約0.7(電源コード含む)グレー消費電力(W)10全光束(Lm)1000電源コード(m)3電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級IP65(防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×98×55(最大値)光源LED(昼白色相当) ※LEDの交換はできません。使用周囲温度(℃)ー25~+40
温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ)ハタヤリミテッド
27,980税込30,778
1台ほか
4日以内出荷
テープライト内に温度センサーをカットライン間(50cm間隔)に1個設置!75度以上の温度上昇を感知した箇所の照度を10%に下げ温度上昇を防ぎます。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。(詳しくは、取扱説明書をご覧ください。)持ち運びに便利な収納袋付です。(※セットタイプのみ)前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
全光束(Lm)700
LEDテープライト専用 電源ケーブル KMネクストLEDテープライト専用 電源ケーブルKMネクスト
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
LEDテープライトの専用電源ケーブルです。LEDテープライトは衝撃にも強い、保護等級IK10。防水等級IP65で雨や埃にも強いです。テープライトを使用すると夜間でも現場を照らすので安全性も向上します。
用途現場での注意喚起などに。長さ(m)1.5定格125V/15A電線仕様VCT1.25SQ×2芯
LEDテープライト 両面 5m/10m KMネクストLEDテープライト 両面 5m/10mKMネクスト
17,980税込19,778
1巻
4日以内出荷
衝撃にも強い、保護等級IK10のLEDテープライトです。防水等級IP65で雨や埃にも強いです。テープライトを使用すると夜間でも現場を照らすので安全性も向上します。最大50mまで連結が可能です。
用途現場での注意喚起などに。付属品収納袋保護等級IK10寸法(幅W×厚さ)(mm)15×8明るさ(Lm)1100/mLED使用数(個)240個/m発光パターン両面防水IP65
低電圧スタジアムライト 最大1万Lm ケース付き YAMAZEN(山善)低電圧スタジアムライト 最大1万Lm ケース付きYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
災害・非常時にも活躍!フレキヘッド3灯式スタンドライト光源の構造上、均一に広がる光の性質を持っています。最大照度は実測10,000ルーメン以上! 相当明るいです。低電圧の12V仕様、雨、雪にも強く安全で、バッテリーでの運用も高効率です。軽量(付属アダプター、コード含む)2.2Kg!収納時10×10 ×70cmとコンパクトです。三脚での高さは最大2.55m、フレキネックと雲台2個で様々な方向への照射が可能です。ダイヤル式調光器で自由に明るさを変える事が出来ます。また、ダイヤル式調光器を外す事により最大の明るさ(12000lm)で点灯。12Vの低電圧仕様で感電しない安全な器具です。水にも強く、屋外でのご使用も出来ます。
用途屋外、作業場、工場、キャンプ、イベント照明などに最適。夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 自動車整備 工事現場 内装工事 建築現場 災害時 倉庫 スポーツ活動 屋台 イベント 農業関連 防災用品セット内容三脚スタンドライト&収納ケース質量(kg)2.2電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)7000高さ(cm)最大255光束(Lm)10000光色昼光色演色指数(Ra)Ra73収納時寸法(cm)10×10×70
作業灯