絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類HIDランプ(2)
  • 電球の種類LED(392)
  • 電球の種類ハロゲン(1)
  • 電球の種類レフランプ(23)
  • 電球の種類白熱電球(2)
  • 電球の種類蛍光灯(5)
設置場所
  • 設置場所屋外
  • 設置場所屋内(435)
防水性能
  • その他(6)
  • 水中形(1)
  • 耐水(27)
  • 防噴流(214)
  • 防水(15)
  • 防沫(54)
  • 防浸(10)
  • 防滴(6)
  • 防雨(74)
  • 非対応(2)
消費電力(W)
  • 5未満(6)
  • 5~10未満(16)
  • 10~20未満(46)
  • 20~30未満(61)
  • 30~40未満(41)
  • 40~50未満(34)
  • 50~60未満(52)
  • 60~70未満(12)
  • 70~80未満(13)
  • 80~90未満(11)
  • 90~100未満(7)
  • 100~200未満(67)
  • 200~300未満(46)
  • 300~400未満(13)
  • 400~500未満(16)
  • 500~600未満(10)
  • 600~700未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • その他(2)
ブランド
  • 日動工業(135)
  • ハタヤリミテッド(57)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(28)
  • 岩崎電気(18)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • TRUSCO(15)
  • GENTOS(14)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(13)
  • 日機(12)
  • EARTH MAN(9)
  • タイカツ(8)
  • 和コーポレーション(7)
  • ODELIC(オーデリック)(7)
  • ムサシ(5)
  • 三菱電機(4)
  • ライテックス(ムサシ)(4)
  • 富士倉(4)
  • DAISHIN(大進)(4)
  • ライトテック(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(101)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(67)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
500件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LED折りたたみライト KTC充電式LED折りたたみライトKTC(12件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らしますセット内容本体、USB充電ケーブル充電時間(時間)4明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時)連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)質量(g)193防塵防水性能IP54使用場所屋内外マグネットマグネットあり電球の種類LED
多目的作業ライト オーム電機多目的作業ライトオーム電機(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)全光束(Lm)約350材質(ケース)ABS連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)フックあり使用場所屋内外マグネットあり防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)電球の種類白色LED×20個(交換できません)
充電式LEDワークライト SK11充電式LEDワークライトSK11(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。防塵防水性能IP54使用場所屋内外マグネット電球の種類LED
充電式LED折りたたみライト KTC充電式LED折りたたみライトKTC(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。 マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。 コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。 点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など質量(g)60連続使用時間(時間)3(トップライト、メインライト(強)、サブライト)防塵防水性能IP2X充電時間(時間)2.5使用場所屋内、屋外マグネットマグネット明るさ(Lm)100(メインライト(強)、サブライト)電球の種類LED充電端子USB Type-C
ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 GENTOSガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式GENTOS(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ2軸可動式ワークライト充電池交換式ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)隙間照射に最適な薄型ヘッドチャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)質量(g)227寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45光源740~50(Lm)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6防塵防水性能64バッテリー容量(mAh)5000光束(Lm)最大740使用場所屋内外マグネット照射距離(m)最大38電球の種類LED連続点灯時間(時間)5~31落下耐久(m)2
小型2軸可動式ワークライト GENTOS小型2軸可動式ワークライトGENTOS(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。 背面ダブルフック 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED設置場所屋内外兼用保護等級IP64マグネットマグネット付属品専用Micro USBケーブル(50cm)本体質量(g)約130(電池含む)輝度約14(トップライト)/ 19(Ecoモード時)/ 59(Highモード時)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約2明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)照射距離(m)約15(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)照射角度(°)170落下耐久(m)2
大型投光器(電源AC100V) ブロードウォッチ大型投光器(電源AC100V)ブロードウォッチ(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様電気用品安全法(PSE):適合材質アルミニウム・ガラス入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP66動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)電球の種類LED
LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP66消費電力(W)100電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)全光束(Lm)約17000電源コード(m)約2(アース線付)入力電圧(V)AC85~265周波数(Hz)50/60ランプ効率(Lm/W)170発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)600(チップ)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)約180(ステー調節)使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8本体質量(kg)約3.4材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンドGOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED消費電力(W)(LEDパワー)45使用場所屋外用全光束(Lm)4500電源タイプ充電式セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス規格【充電器】AC-DC9V/2A出力【USB】 5V/1A本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5発光色昼白色保護等級IP65(生活防水)バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)7.4点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)充電器電圧(V)AC100~240充電時間(時間)約3~4使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65ライト角度調整(°)前後360RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×9充放電回数(回)約500照射角度(°)60
投光器 二芯 タイカツ投光器 二芯タイカツ(21件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球使用場所屋外用電源タイプ電源コード式付属品電球 1個定格電圧(V)100耐水性防雨タイプ芯数2
充電式LEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド充電式LEDジョーハンドランプハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1個
当日出荷
USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。
用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など質量(kg)0.32消費電力(W)10全光束(Lm)800(Hi時)保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP65フック有り充電時間(時間)約4使用場所屋外・屋内マグネット有り電球の種類LED点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)
LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様GOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP66消費電力(W)60電源タイプ有線(※充電式ではございません)定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)電源コード(m)約2(アース線付)入力電圧(V)AC85~265周波数(Hz)50/60ランプ効率(Lm/W)170発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)294(チップ)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)約180(ステー調節)使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70本体質量(kg)約2.55材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマLED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83
ワークライト 長輝ライトテックワークライト長輝ライトテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2光源SMDモード切替ON-OFF色温度(K)6000~6500電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED
LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマLED投光器 交換電球【40000時間】アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として色温度(K)6500配光角度(°)120演色指数(Ra)80以上材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用場所屋内・屋外兼用光色昼光色電球の種類LED保護等級IP65
三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 2灯 10000lm アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 2灯 10000lmアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
【消費電力50W】【コード5m】【IP65】 ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。 地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト質量(g)4850定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000保護等級IP65芯数3プラグ折れ端子色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110明るさ(Lm)10000光色昼白色電球の種類LED
充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー  コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー コンパクトGOODGOODS(グッド・グッズ)(6件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC発光色昼光色色温度(K)6000電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)電源タイプ充電式使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応調光方式HIGH/LOW(2段階)演色指数(Ra)>80照射角度(°)120
三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用アイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 2灯タイプなので角度を変えて広範囲を照らせます。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。質量(g)5500定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)110全光束(Lm)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×900~1500電源コード(m)5周波数50/60Hz保護等級IP65電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用配光角度(°)100光色昼光色電球の種類LED
LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用アイリスオーヤマ
5,988税込6,587
1台
当日出荷
【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。ナチュラル/ブラッククランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)AC100保護等級IP54色温度(K)6500寿命光束維持時間:20000時間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外配光角度(°)約120光色昼光色関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)電球の種類LED
LED投光器 交換電球 【20000時間】 アイリスオーヤマLED投光器 交換電球 【20000時間】アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
LED 薄型ワークライト USB 充電式 マグネット付き 700 ルーメン カシムラLED 薄型ワークライト USB 充電式 マグネット付き 700 ルーメンカシムラ(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません) 防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。 滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。 プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。 メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。 本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。 繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。 電池残量を表示するLEDインジケーター付き。
防塵防水性能防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4質量(g)250ケーブル長(m)1JIS規格電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)フックありケーブルType-C-USB-A充電池タイプリチウム電池(専用)使用場所屋外マグネットあり明るさ(Lm)メインLED:約60~700、トップLED:約120耐衝撃IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×390×45電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。
LEDワークライト 充電式 カラビナフック マグネット付き ZATTALEDワークライト 充電式 カラビナフック マグネット付きZATTA(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに付属品充電用USBケーブルフックあり充電方式USB充電使用場所屋内外マグネットあり防水性IPX6電球の種類LED
LEDワークライト EARTH MANLEDワークライトEARTH MAN(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約0.65定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2定格電流(A)0.28定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)15全光束(Lm)約1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時照度(Lx)正面:約660電源タイプ電源コード式設置場所室内・屋外防水保護等級IP65電球の種類白色LED(交換不可)
LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライト セット (両面発光タイプ)ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色保護等級防水使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
ハイパワーLEDライト 3R(スリーアール)ハイパワーLEDライト3R(スリーアール)(9件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類LED付属品フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1質量(g)約350外形寸法(mm)約41×57×415(本体のみ)定格充電/DC5.5V、2Aバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~45充放電回数約500サイクル保存環境-10~70℃バッテリー容量(mAh)4200使用場所屋内・屋外マグネットフック・マグネット明るさ(Lm)HI:400、LOW:80使用時間(時間)約3.5(1回の充電に対して)防水保護等級IP67準拠
ガンツ 2面発光折りたたみバーライト大 GENTOSガンツ 2面発光折りたたみバーライト大GENTOS(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載本体360°可動で折りたたみ可能背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)質量(g)287寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5保護等級IP64バッテリーリチウムポリマー充電池輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時)バッテリー電圧(V)3.7連続点灯時間3~15充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)1550&2000(内蔵)光束(Lm)約800使用場所屋内外マグネット照射距離(m)約36電球の種類LED充放電回数(回)約300IP等級64照射角度(°)155落下耐久(m)2
LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマLEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
【IP65】【VCTケーブル5m】屋外作業などに役立つ、固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。コード長さ(m)5配光角度(°)110光色昼光色定格電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)6500材質アルミダイカスト、ポリカーボネート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467芯数2芯・3芯兼用保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)90mm演色指数(Ra)83電球の種類LED
ガンツ 超広角照射バータイプワークライト GENTOSガンツ 超広角照射バータイプワークライトGENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能最大1200ルーメンの高出力 6時間の連続点灯Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(120ルーメン/29時間)チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電本体に直接ケーブルを差しての充電も可能(type-C接続)2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応GZ-613 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用Type-C充電ケーブル(50cm)、ACアダプター(5V2A)、充電用スタンド(Type-C仕様)(W76.0×H120.85×D65.14(mm) 重さ105g)適合スイッチオペレーション:Top > COB Eco > COB Mid > COB Hi > OFF質量(g)377電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 9000mAh 33.3Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.1×352×33.5防塵防水性能IP64フックあり光束(Lm)最大1200使用場所屋内外マグネットあり明るさ(Lm)光源(約)1200~120照射距離(m)最大:(約)42電球の種類白色COB(面発光)LED連続点灯時間(時間)6~29落下耐久(m)テスト:2
リフレクター投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCOリフレクター投光器(屋内・屋外兼用)TRUSCO(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量GOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利 ・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。 ・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能 ・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です ・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。 ・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。 ・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。 ・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED防水保護等級IP55消費電力(W)LED:20マグネット全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800発光色昼光色照射角度(°)約80点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V)角度調整範囲210寸法(mm)約166×112.5×47質量(g)約320セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書使用場所屋内、屋外
LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射GOODGOODS(グッド・グッズ)(7件のレビュー)
4,098税込4,508
1台
当日出荷
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどにセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄質量(kg)約0.95使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)20角度(°)ステー調節:約300コード長さ(m)約2(アース付3芯)全光束(Lm)約3000(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色芯数3色温度(K)5000電源タイプ電源コード式(プラグ無)設置場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×84個防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>80電球の種類LED照射角度(°)約120
充電スーパールミネX LT SLX-4000RC WING ACE充電スーパールミネX LT SLX-4000RCWING ACE
9,998税込10,998
1個
当日出荷
270度回転・180度首振り明るさ3段階切替光色切替強力マグネット付吊下げフック付USBケーブル付属カメラ三脚取付可能PSE認証バッテリー内蔵防水性能IPX4(防沫形)
用途作業灯や非常灯アウトドアにも最適です!!付属品USBケーブル・取扱説明書材質アルミ合金、ABS、他質量(g)約1058寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×210(羽根を広げた時:最大350)連続使用時間Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間保護等級IPX4(防沫形)バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh充電時間約9時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~50電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)充電可能回数約300~500サイクル使用場所屋内外明るさ(Lm)Low:1500/Mid:2500/High:4000光色4000K暖色/6500K白色USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属)電球の種類LED
LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッドLEDテープライト (両面発光タイプ・単体)ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
ガンツ 高演色ハンディワークライト GENTOSガンツ 高演色ハンディワークライトGENTOS
7,998税込8,798
1台
当日出荷
GZ-133ガンツシリーズ高演色充電式ワークライト最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト背面マグネット付きフックスタンド付インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。GZ-123 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時)本体質量(g)(約)230保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約6使用場所屋外マグネット背面マグネット付、フックスタンド付明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時)特性照射角度 150°照射距離(m)(約)38(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時)落下耐久(m)2
充電式LEDワークライト EARTH MAN充電式LEDワークライトEARTH MAN(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
約160°照らす広角仕様 薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト 場所を選ばず使える 2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz)コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)7.4設置場所屋内外兼用電球の種類LED
LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライト (片面発光タイプ)ハタヤリミテッド
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
LED投光器 DAISHIN(大進)LED投光器DAISHIN(大進)(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約3色温度(K)5000±500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)160
LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライト セット (片面発光タイプ)ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など電球の種類LED使用場所屋外保護等級防雨電源タイプ電源コード式全光束(Lm)900/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)LED寿命(時間)30000質量(kg)1.0(テープライトのみ)
充電式LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド充電式LEDケイ・ライトハタヤリミテッド(12件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500充電時間(時間)8質量(kg)1.2付属品専用ACアタプター構造防雨型光源白色LED180個(10W)トラスコ品番443-8728消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)芯数2バッテリーLion battery(リチウムイオン電池)バッテリー電圧(V)7.4電源タイプ充電式耐水性防雨タイプバッテリー容量(mAh)6600使用場所屋外用電球の種類LED特殊用途防雨連続点灯時間(時間)6
LEDワークライト スタンド式ダブル EARTH MANLEDワークライト スタンド式ダブルEARTH MAN(7件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に電球の種類白色LED(交換不可)設置場所室内・屋外電源タイプ電源コード式コード長さ(m)約5定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
...
作業灯