絞り込み
ブランド
消費電力(W)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 作業灯

オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
2,501件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ 日動工業エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ日動工業
9,798税込10,778
1台
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。コード先端は防雨2Pプラグです。
仕様アースなし、屋内・屋外兼用型付属品バイス(V-60S)適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
スクエアマックス480W超スポット 重耐塩仕様 日動工業スクエアマックス480W超スポット 重耐塩仕様日動工業
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)で、電源装置一体型です。カバーは明るさ重視のクリア(透明)で、コード先端は切放しです。
付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)16.8消費電力(W)100V:501/200V:478定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:5.36/200V:2.58定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×300×330電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED480W電源タイプ電源コード耐振動5G塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71電球の種類LED比較メタルハイド1000Wクラス
LED交換球口金式 日動工業LED交換球口金式日動工業
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
AFL-Bシリーズの交換用LEDです。口金E26です。
仕様屋内・屋外兼用型適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)138周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8定格電圧(V)AC100口金E26定格電流(A)0.31全光束(Lm)1290定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×128レンズクリア色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84比較バラストレス水銀灯160Wクラス/レフ球150Wクラス
LEDコネクトライン200V 片面発光10m 日動工業LEDコネクトライン200V 片面発光10m日動工業
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型付属品万能フッカー(BH-400SH)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V)LED10m入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)15000連結可能台数:10台(100mまで)
LEDコネクトライン200V 両面発光 日動工業LEDコネクトライン200V 両面発光日動工業
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型付属品万能フッカー(BH-400SH)材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83
小形投光器 三菱電機小形投光器三菱電機
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
屋外用照明 一体形 小型投光器外壁やポールなど建築になじみやすい本体色空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です段調光機能で節電、明るさ制御が可能使用可能周囲温度 -25℃~40℃に対応保護等級 IP65、耐雷サージ 15kV
仕様一般屋外仕様、広角形、電源ユニット内蔵、IP65、耐風速 60m/s、耐電サージ 15kV(コモンモード)、落下防止ワイヤ付種別小型投光器質量(kg)3.5定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲-25~40℃ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外 1500mm)光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合
高性能LED投光器 光商事高性能LED投光器光商事
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
自在な光で空間を彩る - 調光調色+RGB LED投光器です。さまざまなシーンに合わせて光の色と明るさを調整できる多機能LED投光器です。省エネルギーでありながら、30Wでは3700~3900ルーメン、50Wでは600~6500ルーメンの強力な明るさを提供します。高い防水性能と雷サージプロテクター、長寿命設計により、屋内外問わず幅広い用途に対応します。※本体裏面にあるQRコードを読み込んで、スマートフォンにアプリをインストールし、操作をしてください。別売りのリモコンでも操作可能です。
その他仕様:1.1mプラグコード、Bluetooth・スマホアプリ操作※別売りリモコン(品番:HTOCON)でも操作可能性能防雷:5Vホワイト色温度調光調色+ RGBLED色昼白色保証期間3年(1日20時間以上の使用は半分の保証となります)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE/CE/RoHS防水IP65
光商事高性能LED投光器専用リモコン 光商事光商事高性能LED投光器専用リモコン光商事
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
光商事RGB投光器の専用リモコンです。調光・カラー等の制御を行えます。
アイボリー質量(g)28電池付属色(本体)アイボリー寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9.4×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
MTO DC12V COB ハンディ三脚パネルライト リモコン付き DCC004-D MTOMTO DC12V COB ハンディ三脚パネルライト リモコン付き DCC004-DMTO
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
パネルライトにハンディ三脚を搭載したスタンダードタイプにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAGイエロー
MTO DC12V COB クリップパネルライト リモコン付き DCC001-D MTOMTO DC12V COB クリップパネルライト リモコン付き DCC001-DMTO
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
パネルライトにクリップを搭載したスタンダードタイプにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAGイエロー
LED交換球 7.5W TRUSCOLED交換球 7.5WTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
THRL75、THRL75J用のLED交換球です。
用途THRL75、THRL75J用交換球。トラスコ品番595-0048消費電力(W)7.5口金E26コード長さ(m)5寿命球:40000時間明るさ(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応
工事用LED投光器 クロマル 防塵防水 耐衝撃 セフティー電気用品工事用LED投光器 クロマル 防塵防水 耐衝撃セフティー電気用品
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
寸法(mm)Φ301×226質量(kg)3.7使用温度(℃)-30~+45保護等級【耐衝撃】8IK【防塵防水】IP65色温度(K)6500寿命50000時間保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.01MB)グリーン購入法適合定格入力AC100-240V(50/60Hz)
スタンド付三つ葉ライト REX(レックス)[自動車用品]スタンド付三つ葉ライトREX(レックス)[自動車用品]
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
2,000ルーメンの明るさで全方位を照らせる。 屋内でもアウトドアでも使える万能照明器具。 3面のLEDライトはそれぞれ角度を調整可能。 底面には強力なマグネット付 高さが調節できるスタンド付
仕様●サイズ:(約)幅610×奥行610×高さ1294mm●質量:(約)1.8kg●使用環境温度:(約)-20~40℃●連続点灯時間:HIGH:2時間●定格光束:HIGH/2000lm●色温度:切替式●点灯パターン:HIGH・MID・LOW・白色・昼光色●電源:リチウムイオンバッテリー 3.7V 4000mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:(約)2A:3.5時間●付属品:三脚スタンド・USBケーブル・収納バッグバッテリー容量(mAh)4000アズワン品番67-8042-37
2wayマグネットスタンドライト (ラウンドタイプ) トレードワン2wayマグネットスタンドライト (ラウンドタイプ)トレードワン
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
USB充電式ライトはマグネットで着脱OKで、ハンディライトとしても。3種のライトカラー。
材質ABS樹脂、ポリスチロール、スチール 他ホワイト高さ(mm)345質量(g)455縦(mm)120横(mm)120
LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライト蓄光(両面発光タイプ)ハタヤリミテッド
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LED
矢田 超薄型LEDワークライト 矢田電気矢田 超薄型LEDワークライト矢田電気
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
超薄型でコンパクトボディ防じん防水等級IP65明るさ5500LM2芯、3芯兼用プラグ付きコード2m電源AC100V
用途夜間作業やイベント等に。厚さ(mm)33寸法(mm)235×235(スタンド含む)消費電力(W)50電源AC100V防塵防水性能IP65電源コード2芯3芯兼用プラグ付き2m電源タイプAC100V明るさ(Lm)5500電球の種類LED
首振り&折り畳みワークライト JTC首振り&折り畳みワークライトJTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
・照度:正面300ルーメン、ヘッド部70ルーメン ・電池:リチウムイオン電池 3.7V 2600 mAh ・材質:アルミ+ABS
用途・点灯時間:正面3~4時間、ヘッド部10時間 ・充電時間:3~4時間 ・過充電防止機能付き ・サイズ:136.5×27×40.8mm(折り畳み時)関連資料(0.17MB)取扱説明書(0.55MB)
LEDレンカライトS LSSシリーズ ハタヤリミテッドLEDレンカライトS LSSシリーズハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。工場の生産ラインに。工作機械に取り付けて。電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。本製品に一般の蛍光ランプや他の直管形LEDランプは使用できません。LEDランプはハタヤ社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。
質量(kg)1.9摘要連結専用2Pコンセント付、二重絶縁、照明ON/OFFスイッチ付タイプショートタイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60兼用定格消費電力(W)9全光束(Lm)1260電線長さ(m)10照明装置9W直管形LEDランプ芯数2電線仕様-種別種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT 0.75×2電源タイプ電源コード式使用場所屋外アズワン品番67-7984-33電球の種類LED点灯可能数(灯)可能:15まで
2way充電式COB LED投光器 GLOBAL&LOCAL2way充電式COB LED投光器GLOBAL&LOCAL
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
材質プラスチック質量(g)283明るさ(W)20本体寸法(mm)125×172×55使用電池1800mAh電池、単三電池電池【1800mAh】2本【単三電池】3本電源タイプ充電式充電方式USB-マイクロUSBケーブル点灯方法サイドLED→正面COB LED→COB赤と緑点滅→OFF
防雨型ハンドランプ10W 日動工業防雨型ハンドランプ10W日動工業
6,998税込7,698
1台
当日出荷
屋外で使えるハンドライプ!難燃性電線(2PNCT)使用!二重絶縁構造でより安全!屋内・屋外兼用型、AC100C専用、LEDハンドランプです。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線、長さは3m、コード先端は防雨2Pプラグです。
用途工事現場、車両整備、工場、レジャー等に質量(kg)1.1消費電力(W)10定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.11定格寿命(時間)【球】10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×300電線長さ(m)3入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×2芯色温度(K)6000使用電球LDA10D-H-N10W使用環境温度(℃)-10~40有効幅(mm)【クリップ】挟み厚40まで光源色昼光色入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3定格光束(Lm)1550
コンパクトLEDライト FENIX(フェニックス)コンパクトLEDライトFENIX(フェニックス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
コンパクトなボディながら、プロ向け・アウトドア向けなど様々な用途にお使いいただけます。
トラスコ品番592-8008セット内容ARB-L18-3400充電池、USBType-C充電ケーブル、ストラップ、ホルダー材質A6061-T6アルミニウム幅(mm)34高さ(mm)145.5奥行(mm)23.5電源USB充電タイプ保護等級IP68光源色(Luminus社製)SFT40LED充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)最大1600照射距離(m)最大420点灯時間(時間)25.5落下耐久(m)1
ポータブルLEDライト FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライトFENIX(フェニックス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます。ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です。
用途普段使いアウトドア災害備蓄品付属品ARB-L14-800FENIX充電池、USBType-C充電ケーブル、予備Oリング、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番592-8005材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)22容量寿命 約50000時間高さ(mm)121奥行(mm)19対応単3ニッケル水素電池・アルカリ電池保護等級IP68色温度(K)約6500光源色(Luminus社製)SST20コールドホワイトLED/SC1818CLED(サイドライト)充電時間(時間)約2明るさ(Lm)最大600照射距離(m)最大186点灯時間(時間)約110(ムーンライトモード1lm時)落下耐久(m)1
LEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セット ストリームライトLEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セットストリームライト
47,980税込52,778
1個
当日出荷
充電式多機能LEDサーチライトです。首振りヘッド、クランプ機能付きハンドル、最新強力LED、パワフルなテールライトと機能が満載されています。
材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)239電源7.4充電時間(時間)5使用場所屋外明るさ(Lm)1700RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX7電球の種類LED点灯時間(時間)18
LEDワークライト(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDワークライト(充電式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ点灯は4つのモードUSB出力付(5V 1A)フック付強力マグネットで鉄板等に固定可能電池残量表示機能付屋外用:IP44
用途コードレス(充電式)で電源のない場所での照明に便利セット内容本体、USBタイプCケーブル材質アルミニウム・ABS・PC寸法(mm)155×59×215質量(g)710出力【USB】5V、1A保護等級IP44光源COB LED波長(nm)620色温度(K)6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4000mAhバッテリー容量(Ah)4フック充電時間(時間)約5LED5W COB (白・赤混合)モード【白】[LOW]光束:600 lm、点灯時間:約5時間、[MID]光束:1200 lm、点灯時間:約2.5時間、[HIGH]光束:2000 lm、点灯時間:約1.5時間【赤】点灯時間:約30時間※上記点灯モードにはそれぞれ点滅モードもあります。保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット関連資料(0.91MB)取扱説明書(1.43MB)電球の種類LED充電端子USBタイプC端子
LEDキャリングワークライト(防雨タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDキャリングワークライト(防雨タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯防雨タイプ:IP55LED色は白色と電球色の切り替えが可能三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせるLOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替充電しながら点灯可能(充電中は、明るさの切り替えはできません)照明部は好みの角度に展開できる持ち運びしやすいキャリーハンドルACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダーリバーシブルスパイク・土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる※マイナスドライバーで、一旦脚底から抜き出し、逆方向にねじ込みます。
用途屋外でも安心して使える防雨タイプ登場!付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート寸法(mm)700×700×1920質量(kg)4.5保護等級IP55(屋外用)バッテリーリチウムイオン電池色温度(K)6000(白色)/4000(電球色)収納時寸法(mm)120×160×890バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)7.4光源色白色/電球色充電時間(時間)約4(点灯していない状態)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700使用場所屋外関連資料(0.95MB)取扱説明書(1.64MB)電球の種類LED点灯時間(時間)LOW:約8、MID:約3.5、HIGH:約1.5
[マグネット式]LED照明灯 エスコ[マグネット式]LED照明灯エスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂全長(mm)525質量(g)600タイプLED一体型消費電力(W)14電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)2.0光源昼白色LED球エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1022調光方式非調光演色指数(Ra)高演色:95
[充電式]LEDライト エスコ[充電式]LEDライトエスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
付属品:USB-Cケーブル、クリップ、専用ケース。高性能2,000ルーメンフラッシュライト。リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)充電用USB-Cケーブル、着脱可能なポケットクリップ、ナイロン製ホルスター付。
関連資料メーカー取扱説明書(英語)(0.41MB)
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
5,740税込6,314
1台
翌日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約1.5時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン質量(kg)0.3電源リチウムイオン3.6V(1500mAh)電球LED球本体サイズ(mm)50×65×355(H)電池寿命約500回(充電回数)充電時間(時間)1.5パターン2段階(明るさ100%、50%)配光角度(°)約120明るさ(Lm)300光色昼白色防水性IP55連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
[電池式]LED作業灯 エスコ[電池式]LED作業灯エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型 エスコAC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型エスコ
22,600税込24,860
1台
翌日出荷
100V専用50mまで連結可能自由に曲げれるフレキシブルタイプスペースが狭くても邪魔にならない帯状LEDトンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)アズワン品番65-9286-58
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズエスコ
7,890税込8,679
1台
翌日出荷
クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応アズワン品番65-9286-62
AF/ATシリーズ用 延長ケーブル 5m LED LENSERAF/ATシリーズ用 延長ケーブル 5mLED LENSER
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
シリコン加工が施された防水コネクタ付、視認性の高い5mの延長ケーブルです。
用途対応機種AF4R Work, AF8R Work, AF12R Work, AF12C Work, AT10C Workトラスコ品番658-7684コード長さ(m)5
作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズエスコ
20,200税込22,220
1台
8日以内出荷
仕様●仕様:本体のみ●明るさ:700~4000lm●連続点灯(時間):強/3時間 弱/20時間●電球:白色LED(60個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V●サイズ:155×186×276(H)mm●重量:1.9kg●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●角度調整が可能(縦方向に138°回転)●USB機器アズワン品番65-9276-67
ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド)日動工業
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LED
ハイスペックハイディスク架台取付型(ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク架台取付型(ワイド)日動工業
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LED
作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ エスコ作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズエスコ
15,100税込16,610
1台
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
LED仮設照明 テラスタンド 三脚 マキテックLED仮設照明 テラスタンド 三脚マキテック
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
仮設照明の三脚です。
用途テラスタンドの交換用三脚です。トラスコ品番258-2130適合機種LED仮設照明 テラスタンド材質本体:鉄電球の種類LED
充電式LEDライト 三脚付 ツリーライト PROMOTE(プロモート)充電式LEDライト 三脚付 ツリーライトPROMOTE(プロモート)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
三脚タイプ・吊り下げタイプ・ランタンタイプなど仕様に合わせて自由自在
用途アウトドア・作業現場などセット内容充電用USB -C ケーブル×1、収納ポーチ×1電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh本体質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610× 610× 1294( 三脚セット時)バッテリー容量(Ah)4充電時間(時間)約3.5 ~ 5電源タイプ充電式明るさ(Lm)Low 700 MID 1200 High 2000関連資料(1.31MB)防水性防雨型※防水型ではありません取扱説明書(1.3MB)電球の種類SMD LED連続点灯時間(時間)Low 約8.5 MID 約4 High 約2
投光器専用スタンド BOSCH(ボッシュ)投光器専用スタンドBOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
最大3mの高さから照射可能です。組み立てが簡単です。コンパクトで持ち運びに便利です。
用途ボッシュコードレス投光器(取り付けネジ径5/8インチ)の固定適合機種ボッシュコードレス投光器に対応(GLI18V-1900、GLI18V-2200C、GLI18V-4000C、GLI18V-10000C)質量(kg)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×1220×155最大積載量(kg)10寸法(m)高さ調整範囲:1.2~3三脚取付ねじM10RoHS指令(10物質対応)対応
作業灯