絞り込み
ブランド
消費電力(W)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 作業灯

オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
2,501件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン STKRストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメンSTKR
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
STKR FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールで最大10 フィート(300cm)の高さから地上を照らします。また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは2フィートから10フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚はスチールとアルミニウムで出来ており耐久性があります。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、ペグ固定用の穴も開いています。(ペグは商品に含まれません。)ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 50 フィート (15.2 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。外部デバイス充電ポートを装備。大容量の 14,000mAh 容量のバッテリーを搭載しており、モバイル パワーバンクとしても使用できます。製品特長・最大出力2600ルーメン・0~100%調光機能・最大50フィート(15.2m)から操作できるワイヤレスリモコン・USBパワーバンク搭載(外部デバイス充電ポート)・目に優しい赤色LEDモード搭載・耐久性のあるスチール+アルミ製三脚・充電用 USB Type-Cコネクタ・14000mAh リチウムイオン電池(18650(7ea) )・耐候性(IP54防水等級)・電池込みの重量わずか1.98kgライト仕様-フラッドライト-【白色ライト】白色 COB LED : 2600ルーメン(lm)ビーム距離 : 30m(最大)色温度 : 5400K(昼白色)【赤色ライト】赤色 SMD LED ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメンストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメンストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!・ガレージでの作業時に!レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。仕様●充電電圧(V/A):5/1~3(最大 3.6A)●外部電源出力:モバイルパワーバンクとして使用可能、出力電圧 : 5V、出力アンペア : 2A●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):6~72●重量(kg)※バッテリー含む:1.98材質本体:アルミニウム、三脚:アルミニウムおよびスチール、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバーバッテリー14000mAh リチウムイオン電池パック(7 ea 18650セル)充電時間(時間)約7(USB充電時)電源タイプ充電バッテリー容量(mAh)14000充電方式USB-C ポート経由使用場所屋内/屋外明るさ(Lm)2600関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB)防水性IP54取扱説明書(20.45MB)収納時寸法(cm)63.5×7.6×7.6電球の種類LED使用時寸法(cm)304.8×61×68.5
ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン STKRストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメンSTKR
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
STKR FLi PRO 8フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールに取り付けると、8 フィート(240cm)の高さから地上を照らします。また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは最大 8フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚は設置面積が広く、各脚が独立、さらにボールジョイントが付いているので、凹凸のあるどんな場所でも安定した設置が可能です。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、折畳み式のグランドスパイク(地面固定用ペグ)が備えられています。ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 15 フィート (4.5 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。ライト部分は取り外し可能でスポットライトをオンにすることで懐中電灯としても使用することができます。またライトの底面にはネオジウム磁石が埋め込まれており車のボディーなどの鉄部にくっつけて使用したり、上部のフックで吊り下げて使用することもできます。製品特長・最大出力1200ルーメン・ライト単体で懐中電灯として使用可・最大15フィート(4.5m)から操作できるワイヤレスリモコン・目に優しい赤色LEDモード搭載・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚・充電用 USB Type-Cコネクタ・4000mAh リチウムイオン電池(217000)・耐候性(IP54防水等級)・軽量、電池込みの重量わずか860gライト仕様-スポットライト-400ルーメン(lm)ビーム距離 : 150m(最大)ビーム角度 : 60度色温度 : 5400K(昼白色)-フラッドライト-【白色ライト】白色 SMD LED : 900ルーメン(lm)ビーム距離 : 30m(最大)色温度 : 5400K(昼白色)【赤色ライト】赤色 SMD LED ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメンストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメンストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!・ガレージでの作業時に!・スポットライト(懐中電灯)として!レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。仕様●充電電圧(V/A):5/1~3(最大 3.6A)●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):1.5~10●重量(kg)※バッテリー含む:0.86材質本体:アルミニウム、三脚:ABS樹脂、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバーバッテリー4000mAh リチウムイオン電池(21700)充電時間(時間)約2.3(USB充電時)電源タイプ充電バッテリー容量(mAh)4000充電方式USB-C ポート経由使用場所屋内/屋外明るさ(Lm)1200関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB)防水性IP54取扱説明書(16.59MB)収納時寸法(cm)70.49×25.4×25.4電球の種類LED使用時寸法(cm)244×3634.3×34.3
ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン STKRストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメンSTKR
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
STKR FLi 6.5フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度のLEDライトを備えており、ポールを伸ばしたときに高輝度LEDリングが6.5フィート(200cm)の高さから地上を照らします。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは最大 6.5フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚は設置面積が広く、各脚が独立している為、凹凸のある場所でも安定した設置が可能です。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、ペグ固定用の穴も開いています。 (ペグは商品には含まれません)製品特長・最大出力700ルーメン・目に優しい赤色LEDモード搭載・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚・充電用 USB Type-Cコネクタ・2600mAh リチウムイオン電池(18650)・耐候性(IP54防水等級)・軽量、電池込みの重量わずか510gライト仕様-フラッドライト-【白色ライト】白色 SMD LED : 700ルーメン(lm)ビーム距離 : 30m(最大)ビーム角度 : 140度色温度 : 5400K(昼白色)【赤色ライト】赤色 SMD LED : 30ルーメン(lm)ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメンストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメンストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!・ガレージでの作業時に!レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。仕様●充電電圧(V/A):5/1~2●耐衝撃性(m):2●連続点灯時間(目安):2~10材質本体:アルミニウム、三脚:ABS樹脂、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバー質量(kg)0.5(※バッテリー含む)バッテリー2600mAh リチウムイオン電池(18650)充電時間(時間)約4.5(USB充電時)電源タイプ充電バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB-C ポート経由使用場所屋内/屋外明るさ(Lm)700関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB)防水性IP54取扱説明書(12.86MB)収納時寸法(cm)51×7×7電球の種類LED使用時寸法(cm)213×36×36
AF12C Work LED LENSERAF12C WorkLED LENSER
38,980税込42,878
1個
当日出荷
Ledlenser AF12C Work は、AC電源専用タイプのフラッドライトです。AC電源専用タイプのフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。
付属品AC電源ケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7511材質アルミニウム合金幅(mm)382高さ(mm)214奥行(mm)41全光束(Lm)850~8000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC100V設置場所屋内、屋外電球の種類LED
AF2R Work LED LENSERAF2R WorkLED LENSER
13,980税込15,378
1個
当日出荷
Ledlenser AF2R Work は、レッドレンザーのエリア ライトの最小モデルです。5段階に調整可能な白色光で、ヒューズボックスや車のエンジンルームなど、作業エリアを照らします。2段階に調整可能な赤色光は周囲へ位置を知らせる認識灯としても使用可能です。耐衝撃保護等級IK07の堅牢なアルミニウム製ハウジング筐体で、シリコン製のフックやマグネット、ベルクロなどで様々な位置に柔軟に取り付け可能です。充電中の点灯も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、ポーチ、USB-Cケーブル、シリコン製フック、ベルクロトラスコ品番652-7513材質アルミニウム合金幅(mm)38高さ(mm)248奥行(mm)46全光束(Lm)50~1000(5段階)保護等級IP54色温度(K)6000~7000電源タイプUSB-C点灯時間(時間)1.75~35(5段階)
投光器用バルーン ノーブランド投光器用バルーンノーブランド
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
寸法(mm)840×500×195
LED投光器 グリーンクロスLED投光器グリーンクロス(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
明るく広く照らす長寿命LED投光器です。作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントにもつかえます。LEDは50Wで、寿命は約50000時間です。明るさは約6500ルーメンもあり、ワイドは1/2角110度なので、明るく広く照らすことができます。防水防塵タイプなので、屋外での使用でも安心です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。
用途作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントに。仕様バイス部サイズ(mm):300全長(mm)350直径(Φmm)200消費電力(W)50定格電圧(V)100発光色昼白色保護等級IP65有効幅(mm)100使用場所屋外型電球の種類LED50W
LEDコネクトライン両面発光2m白 日動工業LEDコネクトライン両面発光2m白日動工業
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、両面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様●100V消費効率(Lm/W):100●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)26スイッチ無し定格電圧(V)AC100全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)定格電流(A)0.28電線長さ(m)0.3入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)2600電球の種類LED
リーフライト替球 80W SK11リーフライト替球 80WSK11
8,098税込8,908
1個
当日出荷
LEDリーフライト80W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。消費電力(W)80口金E26全光束(Lm)10000LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)ハタヤリミテッド
25,980税込28,578
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束1500Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500電球の種類LED
作業用投光器用フードAT大 日動工業作業用投光器用フードAT大日動工業
939税込1,033
1個
4日以内出荷
適合機種AT-300/500Wシリーズ、NT-300/500Wシリーズ、GT-300Wシリーズ、ATL-50WシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
作業用投光器用ガードAT大 日動工業作業用投光器用ガードAT大日動工業
869税込956
1個
4日以内出荷
適合機種AT-300/500Wシリーズ、NT-300/500Wシリーズ、GT-300Wシリーズ、ATL-50Wシリーズ関連資料(0.04MB)
配電盤用LED照明灯 QELTSシリーズ 端子台+SW装着型 Qlight配電盤用LED照明灯 QELTSシリーズ 端子台+SW装着型Qlight
5,998税込6,598
1本
31日以内出荷
直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
レンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/KC電球の種類LED
GT-B LED マルチタイプ作業灯 LeFH-eGT-B LED マルチタイプ作業灯LeFH-e
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
自動車の整備・修理時を想定して作られたハンディタイプの作業灯です。
用途車用・家庭用仕様リチウム電池容量:2350mAh全長(mm)390質量(g)235連続使用時間(時間)【満充電時】最強:5.5/最弱:10バッテリー容量(Ah)2.35保証期間1年防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4使用場所室内明るさ(Lm)393電球の種類LED最大電力(W)5
[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
※充電アダプターは付属しておりません。屋外型マグネット付マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式!
仕様●型番:LMTW-5CH●明るさ:HIGH/458LmMID/225LmLOW/90Lm●消費電力:5W●全長:227mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh●充電時間:3.5時間●連続使用時間:HIGH/5.5時間MID/9時間LOW/19.5時間●光源:LED●1m照度:HIGH/120Lx、MID/60Lx、LOW/30Lx●点灯パターン:HIGH/MID/LOW/点滅/SOS●サイズ:227(W)×57(D)×56(H)mm●重量:250g●色温度:6500K●演色性:Ra74●照射角:水平(H)140度垂直(V)240度●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●付属品:USBケーブル●防水規格:IPX3アズワン品番65-5670-24
LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電) TRIENSLEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電)TRIENS
16,980税込18,678
1台
当日出荷
COB LED採用により手元を広範囲に照らします。先端ライトを搭載しスポット照射できます。背面にマグネットを内蔵しています。本体はめ込み式の自在フックを付属しています。ACアダプタ内蔵型です。100Vコンセントプラグを内蔵しているので、コードリールに直接接続できます。付属のコンセントクリップでコードリール接続時に引っ張っても抜けません。衝撃を考慮した設計です。Low → High → 先端ライトの3種類を切り替えできます。
用途自動車整備に。各種機器メンテナンスに。暗所での作業に。付属品コンセントクリップ、自在フック、充電用100Vコード(15cm)トラスコ品番630-4241質量(g)230電源(V)AC100全光束(Lm)500光源LED(COB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×365充電時間(時間)6照射角145°RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)10(弱)/4.5(強)
非常灯にも使用できる充電式LEDワークライト DAISHIN(大進)非常灯にも使用できる充電式LEDワークライトDAISHIN(大進)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
電源がとれない暗所での作業時に最適なUSB充電式LEDライトです。点灯パターンを3モード搭載。500Lmのハイモード、200Lmのローモードに加え、危険を知らせる赤色点滅に切り替えられます。緊急停車時に後続車の追突防止対策として赤色点滅で存在をアピールできますので、有事の備えにも安心です。内蔵電源はモバイルバッテリーとしてスマートフォンなどの充電も可能です。
用途投光器:電源がとれない暗所での作業時に非常灯:後続車の追突防止対策としてUSB出力:モバイルバッテリーとしてスマートフォンの充電に付属品充電用USBケーブル(1m)、取扱説明書質量(g)580出力USB:DC5V、1.0A、3100mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×52×205光源COB型LED、SMD型LED×36(赤色点滅部)使用電源リチウムイオン充電池、DC3.7V、4400mAh充電時間(時間)約4設置場所屋内/屋外モード強・弱・赤色点滅明るさ(Lm)点灯強:500、点灯弱:200使用時間(時間)強:3.5、弱:5、赤色点滅:48取扱説明書(0.95MB)電球の種類LEDバッテリー寿命約500回
マグネットホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)マグネットホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1セット(2個)
3日以内出荷
灯具を、鉄のフレームなどに固定できる強力マグネット付ホルダー
付属品割りピン×2付属適合機種LEDパランドル(全周光タイプ) PDL-AR45, PDL-AR45J材質ステンレス/フェライト磁石質量(g)210本体寸法(mm)43×85×103適合パイプ径(Φmm)70関連資料(0.81MB)
ポケットフラッシュライト MICRONポケットフラッシュライトMICRON
6,598税込7,258
1個
当日出荷
持ち運びに便利。アルミ合金を使用しているので、表面が酸化しにくく着色しにくく、傷が付きにくい。片手で操作しやすいロータリースイッチ操作。持ち運びに便利なキーホルダー付き。過充電防止、過放電防止保護リチウム電池、短絡保護システム付き。
仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):(最大モード)1200/2(高モード)400/2.5(中モード)70/8(低モード)25/16(エコモード)1/90質量(g)約36(バッテリー除く)輝度ストロボ/1200、SOS/1200(ルーメン)使用可能温度範囲-20~50℃電池16340リチウムイオン電池(650mAh)落下距離(m)(試験)1最大光度(cd)5500長さL×直径(mm×Φmm)約69×最大25耐水性IPX8 / 2m照射距離(m)最大148電球の種類LED
ハンガーチャージライトEX 日動工業ハンガーチャージライトEX日動工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
充電式・軽量・屋外型、約4時間点灯!屋内・屋外兼用型、充電式、LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚に取付可能です。
付属品ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2適合三脚:S-001、S-01、S-02タイプマルチ床スタンド使用温度範囲(℃)(使用時)-10~50、(充電時)0~40電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376レンズワイドバッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー色温度(K)6000寿命約2000回バッテリー電圧(V)12.8点灯方式HIGH/LOW光源色昼光色充電電圧(V)(AC)100/200兼用電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)16000使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)球:約40000RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5演色指数(Ra)70定格光束(Lm)(HIGH/LOW)3580/1820電球の種類LED
投光器バルーン補修用パッチ リペアシート ノーブランド投光器バルーン補修用パッチ リペアシートノーブランド
2,298税込2,528
1袋(1枚)ほか
翌々日出荷
用途バルーン(投光器)破損時の補修厚さ(mm)0.1材質(本体)ポリエステル粘着剤アクリル系樹脂
フラットライト70W常設用黒 日動工業フラットライト70W常設用黒日動工業
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
用途看板照明、施設照明に仕様アース、屋内・屋外兼用付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.3消費電力(W)(100V/200V)73/72スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.11MB)防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)10800
ガンツ 無段階調光色高演色投光器 GENTOSガンツ 無段階調光色高演色投光器GENTOS
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 無段階調光色高演色投光器調色ダイアルと調光ダイアルを独立搭載し色温度と光量の調整が無段階で可能 高演色(Ra90)白色COB(面発光)LEDと高演色(Ra90)暖色COB(面発光)LEDを搭載 ワイドな照射角(145°)で広範囲照射が可能色温度(ケルビン)は2700~6500Kで幅広い用途に使用可能メモリー機能搭載でスイッチOFFにしても前回点灯状態より再開最大1000ルーメンの高出力 6時間の連続点灯(白色、最大時)最大点灯時間は126時間の連続点灯(暖色、最小時)チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を5段階で表示電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載本体360°回転可能な底面マグネット搭載スタンド(アクセサリー取付穴あり)内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル質量(g)488寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129.5×131.5×38.0保護等級IP64光源高演色(Ra90)白色COB LED×1個、高演色(Ra90)暖色COB LED×1個バッテリーリチウムイオン充電池色温度(K)2700~6500輝度【昼白色】約356カンデラ(強モード時)/ 約21カンデラ(弱モード時)、【白色】約580カンデラ(強モード時)/ 約26カンデラ(弱モード時)、【暖色】約314カンデラ(強モード時)/約 16カンデラ(弱モード時)バッテリー電圧(V)3.6連続点灯時間6~126コード長さ(cm)50充電時間(時間)約8電源タイプ充電池タイプバッテリー容量(mAh)13500光束(Lm)約l1000~50使用場所屋内外照射距離(m)約48電球の種類LED充放電回数(回)約300IP等級64照射角度(°)145落下耐久(m)1
スティックライト(IR赤外線発光) エスコスティックライト(IR赤外線発光)エスコ
420税込462
1本
翌日出荷
IR(赤外線)。通常の化学発光体と異なり、赤外線を発します。赤外線が見える専用ゴーグルを通して見ると光を確認できます。夜間のサバイバルゲームでも人気の商品です。
材質PE寸法(mm)15×155質量(g)23.4発光時間(時間)8
LEDインテリアクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDインテリアクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライトセードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.5スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ定格電圧(V)AC100~240コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)本体質量(g)約320定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35アーム長さ(mm)50色温度(K)6500光源色昼光色電源タイプ電源コードタイプ色(本体)ブラック照度(Lux)約900光束(Lm)約190使用場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105電球の種類LED(交換不可)くわえ幅(mm)約30(平行時)
AC-DCアダプタ DENSAN(デンサン/ジェフコム)AC-DCアダプタDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
LEDキャリングワークライト PCWL-190TW 専用
材質ABS、PVC質量(g)240出力DC8.5V 3Aケーブル長(m)5本体寸法(mm)41×36×69入力AC100V~240V 50/60Hz 1.0A関連資料(0.41MB)電球の種類LED
70W LED投光器 屋外用 ハタヤリミテッド70W LED投光器 屋外用ハタヤリミテッド
76,980税込84,678
1台
当日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。アース不要の二重絶縁構造です。軽量・耐久性に優れたポリカーボネート製で薄型コンパクトボディです。前面カバー透明部保護フィルム付です。強力バイスでガッチリ固定(有効締付幅98mm)上下180度、左右360度首振り機能付です。
用途仮設作業用質量(kg)3.3摘要回 二重絶縁 VM-4型バイス付寸法(三脚取付部)Φ6定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)70(50/60Hz共用)全光束(Lm)8400電線長さ(m)5光源70W高輝度LED芯数2電線仕様VCT0.75mm電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
LED-8Wクリップランプ 昼光色 富士倉LED-8Wクリップランプ 昼光色富士倉
2,498税込2,748
1個
当日出荷
本体一体型構造で雨でも安心の防水保護等級IP65です。 照射角は左右360°上下200°以上と広範囲です。 割れにくいポリカーボネート製です。 便利なフック付です。 昼光色はボディが黄色です。
用途屋内・屋外用に。トラスコ品番354-3712電源(V)100消費電力(W)8コード長さ(m)3明るさ(Lm)1000
リーフライト替球 SK11リーフライト替球SK11
4,498税込4,948
1個
当日出荷
LEDリーフライト30W用の替球です。SK11LEDリーフライトシリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。口金E26LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
200W LED投光器THL ハタヤリミテッド200W LED投光器THLハタヤリミテッド
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
全光束34000Lm、質量5.7kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。調光ボリュームと点灯スイッチ付です。
用途仮設作業用質量(kg)5.7定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)200(50/60Hz兼用)全光束(Lm)34000電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源200W 高輝度LED電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×3C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋外防水性防雨電球の種類LED
100W LED投光器OHL ハタヤリミテッド100W LED投光器OHLハタヤリミテッド
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
全光束17000、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。落下防止用ワイヤー付です。
用途仮設作業用質量(kg)3.8定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)100(50/60Hz兼用)全光束(Lm)17000電線長さ(m)5光源100W 高輝度LED電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付)電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋外防水性防雨電球の種類LED
LED投光器 GROZLED投光器GROZ
9,398税込10,338
1個
当日出荷
850ルーメンまでの高品質の光出力のためのツインヘッドタイプです。 ヘッドは、すべてのラウンド照明に別々に、または両方を一緒に使用できます。 保護TPRコーナーを備えた強力な耐衝撃性ナイロンボディです。 あらゆる角度の光を調整するための360度回転式ナイロンハンドルです。 ナイロンハンドルは、平らな状態を保つためのスタンドとしても機能します。 屋内と屋外の両方のアプリケーションに適しています。 耐衝撃性に優れたマグネット付ハンドルが360°回転する充電式ワークライトです。
付属品USB充電ケーブルトラスコ品番256-8725材質ボディ:ナイロン コーナー:TPR幅(mm)200高さ(mm)185奥行(mm)52電源(V)専用充電池(内蔵)点灯方式両方のライトをオン-600lmおよび4時間稼働、ライト1オン-450lmおよび4時間稼働、ライト2オン-450lmおよび4時間稼働電源タイプ充電式設置場所屋内、屋外明るさ(Lm)850(2灯)/500(1灯)電球の種類LED
ディスクバルーン280W 日動工業ディスクバルーン280W日動工業
179,800税込197,780
1台
当日出荷
水銀灯1000Wクラスの明るさ! 思いのままに!広角照射・360度首振り・無段階調光。
用途工事現場、工場、倉庫、避難場所等に付属品M10×25ボルト・ナットセット×2適合推奨三脚:S-02質量(kg)8.6定格電圧(V)100コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×393×383保護等級IP65色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~50光源色昼白色電源タイプ電源コード式使用場所屋内外LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)90~277演色指数(Ra)73電球の種類LED
DC24V用カープラグ ハタヤリミテッドDC24V用カープラグハタヤリミテッド
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
直流電源(DC24V)専用LEDテープライト用のカープラグです。
適合機種24VLTP-10S、24VLTP-5S、24VLTP-025S質量(kg)0.3使用場所屋内用
LEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用) ハタヤリミテッドLEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用)ハタヤリミテッド
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源(DC12V/DC24V)専用LEDテープライト! 全光束500Lmでしっかり明るい! 車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプです。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。セット内容LEDテープライト、DC用電源ケーブル(12V用・24V用)、エクスバンド(色:グレー)、収納袋消費電力(W)4/m全光束(Lm)500(1mあたり)発光色色温度(K)5000防塵防水性能IP55電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内外電球の種類LED
作業灯/LED スタンド付・屋内用 AC100V/70W エスコ作業灯/LED スタンド付・屋内用 AC100V/70Wエスコ
22,700税込24,970
1台
翌日出荷
均一な発光で、作業場の隅まで明るく照らします。
寸法(mm)【ライト部】約117×157質量(kg)3.8高さ(mm)約880~1850電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)70コード長さ(m)約5保護等級IP65電線仕様VCTF0.75mm2×2心使用場所屋内用アズワン品番65-2227-96配光角度(°)約110~290明るさ(Lm)10000(ハロゲンランプ500形相当)電球の種類LED
LEDライト エスコLEDライトエスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
付属品充電用USBコード耐衝撃性2m電源タイプ充電式電球の種類LED
充電式LEDワークライト 側面作業灯 カラビナ付き トライメイト充電式LEDワークライト 側面作業灯 カラビナ付きトライメイト
899税込989
1個
当日出荷
充電式のカラビナ付きワークライトです。側面にCOB LEDの作業灯を搭載してます。
用途ワークライトやアウトドアなどに付属品USB Type-C 充電ケーブル寸法(mm)30×15×115質量(g)26点灯方式強点灯 → 弱点灯 → 点滅 → サイド点灯 → OFFフック電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池300mAh使用場所屋内のみインターフェイスUSB Type-C防水性なし電球の種類LED
ストロングライト(耐薬外筒) 嵯峨電機工業ストロングライト(耐薬外筒)嵯峨電機工業
33,980税込37,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ洗剤や金属加工のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として幅(mm)Φ53タイプ耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5色温度(K)5000演色指数(Ra)80
ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用 嵯峨電機工業ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用嵯峨電機工業
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から翌々日出荷
Φ50の1.7ミリ厚ポリカ外筒のライトです。仮設用照明器具で連結ライトの端末仕様でメスコードがありません。直管LEDを光源として使用しており蛍光灯器具の約1.5倍の明るさを発揮します。保護等級IP:66ですので、器具にみずがかかるところでもご使用になれます。
用途連結ライトの端末用ライトです。付属品H-50×2幅(mm)Φ53電源(V)AC100光源色色温度5500K本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80
作業灯