絞り込み
ブランド
消費電力(W)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: 作業灯

オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
2,501件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機フラット型防水LEDライト 3mケーブル日機
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED
筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 日機筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付日機
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100~120電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LED
エコビックLED投光器 日動工業エコビックLED投光器日動工業
24,980税込27,478
1台
当日出荷から9日以内出荷
色温度(K)5000電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)50000照射角度(°)170
LEDレンカライトS(高照度タイプ/100~200V電気配線接続工事対応タイプ) ハタヤリミテッドLEDレンカライトS(高照度タイプ/100~200V電気配線接続工事対応タイプ)ハタヤリミテッド
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。 100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2617全長(mm)1438質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)24全光束(Lm)3200電源コード(m)5色温度(K)5000電線仕様VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し))光源色昼白色アズワン品番64-8864-85LED寿命(時間)40000
降圧専用トランス カセットコンセント トラパック 【オール100V仕様】 日動工業降圧専用トランス カセットコンセント トラパック 【オール100V仕様】日動工業
85,980税込94,578
1台
当日出荷
4つの100Vコンセント合計3000Wまで使える3KVAタイプです。 1つのダブルコンセント定格は1500Wまでです。 カセットコンセント仕様です。 ドライバー1本で簡単にコンセントが交換できます。 現場に三相200Vしかなく、100Vの電動工具を使用したい時に電圧を100Vに降圧します。
トラスコ品番249-8708幅(mm)263質量(kg)17.2高さ(mm)233奥行(mm)234コンセント個数4(出力)出力電圧(V)単相100容量(kVA)3(連続定格)入力電圧(V)単相200出力電流(A)30コンセント仕様単相100V接地2P15A125V(出力)電線仕様VCT(一次)保護機能過負荷漏電保護兼用ブレーカ電線仕様-太さ(mm2)2(一次)電線仕様-心数(C)3(一次)プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
フラットライト50W 作業用 日動工業フラットライト50W 作業用日動工業
41,980税込46,178
1台
当日出荷
質量(kg)2.7消費電力(W)52保護等級防水芯数3芯色(本体)シルバー使用場所屋外防水保護等級IP65定格光束(Lm)8020電球の種類LED
充電式投光器33W ライトテック充電式投光器33Wライトテック
9,798税込10,778
1個
当日出荷
衝撃で壊れにくい手のひらサイズの小型・軽量ボディー。クラストップレベルのlP67防水性能。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。付属品専用充電器材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂寸法(mm)168×73×146質量(g)930消費電力(W)33保護等級IP67(充電キャップ使用が必須)光源LED-COB 33Wチップバッテリーリチウムイオン11.1V-4400mA色温度(K)5500充電時間(時間)約6.5電源タイプ充電式モードHIGH/LOW/OFF充電方式専用充電器(付属品)使用場所屋外明るさ(Lm)3100光色白色電球の種類LED点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:5.5。バッテリー寿命約600回定電流駆動電源リチウムイオン
LEDベースライトAC式【3000lm】 アイリスオーヤマLEDベースライトAC式【3000lm】アイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
【消費電力30W】【明るさ3000lm】【IP65】【VCTケーブル5m】土木や建築工事、建築現場の内装などに。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型のベースライトです。 2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。防塵・防水設計(IP65準拠)で、屋外でも安心してお使いいただけます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス質量(g)2600電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270保護等級IP65主要材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス色温度(K)3000定格入力電流(A)0.3保証期間お買上げ日よりお買い上げ日より1年間間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290明るさ(Lm)3000光色電球色関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)電球の種類LED
LED充電式投光器ランタン三脚 NEXcellLED充電式投光器ランタン三脚NEXcell
6,298税込6,928
1台
5日以内出荷
LED充電式投光器ランタン専用の三脚になります。 最大1500mmの高さで使用できます。
用途LED充電式投光器ランタンの三脚に。質量(kg)約2.4高さ(mm)MAX.1500電球の種類LED
2WAY モバイルチャージBIGフラッシュ ヒロコーポレーション2WAY モバイルチャージBIGフラッシュヒロコーポレーション
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
手持ち式で懐中電灯として、三脚付きで置き型として 使用できる2Wayライトになります。 大容量4000mAhでモバイルバッテリーとしての機能も あるため、スマホの充電も可能です。 強、中、弱、点滅の4モードで使用できます。
用途防災、SOS、キャンプ、登山、夜釣り、停電、散歩などあらゆるシーンに。セット内容USB充電ケーブル、置き用三脚材質ABS、アルミニウム合金質量(g)700電圧(V)3.7寸法(幅W×高さH)(mm)310×160充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000(リチウムイオン電池)光束(Lm)1500使用場所屋内外兼用使用時間(時間)約1~4電球の種類LED
LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)美ビット 4000K 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)美ビット 4000K岩崎電気
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷から90日以内出荷
色温度(K)4000LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色4000K相当(白色タイプ)平均演色評価数Ra95入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)アームステンレス(ポリエステル塗装)取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.0
DC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入) エスコDC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入)エスコ
6,300税込6,930
1セット(2個)
翌日出荷
青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します
寸法(mm)115×74×85(H)質量(kg)0.46電源DC10V~60Vコード長さ(mm)400照明装置LED球5灯(白・青)アズワン品番64-2270-89取付ねじサイズM10入数2個明るさ(Lm)600
DC10-30V/48W 作業灯/LED エスコDC10-30V/48W 作業灯/LEDエスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)110×72×110(H)質量(g)750電源DC10~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球16灯アズワン品番64-2270-88取付ねじサイズM8明るさ(Lm)3200
LED投光器用三脚 NEXcellLED投光器用三脚NEXcell
5,598税込6,158
1台
5日以内出荷
高さ調節、折りたたみ可能です。LED充電器を最大3灯まで設置できます。
用途LED充電器用三脚です。寸法(高さH×幅W)(mm)1550×487電球の種類LED
LED充電式投光器ランタン NEXcellLED充電式投光器ランタンNEXcell
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
充電式なので発電機やコンセントは不要です。 事務所やご家庭で充電できます。 IP65防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 バッテリー残量インジケーター付きです。
用途夜間の作業現場付属品充電アダプタ、落下防止ワイヤー寸法(mm)190×190×220質量(kg)1.85使用温度範囲(℃)-20~55色温度(K)5000~6500充電時間(時間)8電源タイプ充電式明るさ(Lm)1800RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65電球の種類LED連続点灯時間(時間)12照射角度(°)360
小型LED投光器(33W) 岩崎電気小型LED投光器(33W)岩崎電気
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.8取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9ビームの開き(°)(1/10)150平均演色評価数(Ra)80周波数50/60Hz共用保護等級IP65電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)グリーン購入法適合入力電圧100~240V対応電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
充電式LEDマグネットハンドライト GROZ充電式LEDマグネットハンドライトGROZ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
0.5WのLEDライトが付いています。 ライトの先端にもマグネットが付いており、小さな金属を拾うことが出来ます。 ヘッド部分が伸びるため、狭い場所や暗い場所での作業に役立ちます。 下部にもマグネットが付いており、様々な場所に設置できます。 アルミボディで頑丈です。 microUSBで充電できます。
用途狭い場所での作業に。 暗い場所での作業に。トラスコ品番206-4812セット内容USBケーブル全長(mm)240~635質量(g)175充電時間2時間縦(mm)22横(mm)22色(本体)外径(mm)22明るさ(Lm)30照射角15照射距離(m)10最大点灯時間4時間
万能キャッチライト 200W タイカツ万能キャッチライト 200Wタイカツ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
機械の点検、補修作業等に便利なワンタッチクリップ付ライトです。どこにでもワンタッチで取付簡単な、クリップ付です。鉄製ガードカバー付です。電源コード長5mタイプです。200W耐振クリア球付です。
用途車の整備や機械の点検、補修作業等の照明。材質本体:プラスチック ガード:金属電源(V)単相100電源コード(m)5ワット数200W
LED交換球 5W(広角) SK11LED交換球 5W(広角)SK11
1,098税込1,208
1個
当日出荷
2017年度省エネ法目標基準値達成品です(エネルギー消費効率115.3lm/W)。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。配光角度240度で広範囲を照らします。
用途LED交換球。仕様室内用全長(mm)108質量(g)75外形寸法(mm)60口金E26全光束(Lm)485定格寿命(時間)LED電球:40000電球白熱:40W相当・昼光色配光角度(°)240電球の種類LED
充電式LEDハンディライト 日機充電式LEDハンディライト日機
19,980税込21,978
1台
当日出荷
設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LED照明です 背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます 充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました (付属の専用アダプターをした場合)本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用 LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です
用途IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。電球の種類LED使用場所屋外保護等級IP65マグネット有り
充電式LEDハンディライト用エンドマグネット 日機充電式LEDハンディライト用エンドマグネット日機
899税込989
1個
9日以内出荷
ネオジム磁石を使用しております。
用途底面の磁石を利用して壁面や天井面に取り付ける事が出来ます。トラスコ品番194-7844材質/仕上PC、ネオジム磁石質量(g)78アズワン品番64-8618-74
エコビックLED投光器20W 交換球 日動工業エコビックLED投光器20W 交換球日動工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷
固有エネルギー消費効率が120Lm/W以上のハイスペックタイプです。
用途口金E26の照明器具に。トラスコ品番161-4818全長(mm)161質量(g)433消費電力(W)100V:21、200V:2.2口金E26定格寿命(時間)50000色温度5000K色温度(K)5000光源色昼白色(5000K)外径(mm)120明るさ(Lm)2780演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)100V:0.57、200V:0.59
LEDioc  LEDアイランプSP128W用一般形LED制御装置 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP128W用一般形LED制御装置岩崎電気
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
SP128W用LED制御装置
仕様128W用質量(kg)1.3材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用2次無負荷電圧(V)240(瞬時値)配線長二次側:50以下使用場所屋内専用口出線(mm)800電球の種類LED
LEDioc  LEDアイランプSP89、111W用電子式LED制御装置 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP89、111W用電子式LED制御装置岩崎電気
15,980税込17,578
1台
欠品中
SP89W 、98W及び111W用LED制御装置
仕様89W・98W・111W用材質(本体)アルミ質量(g)900使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用2次無負荷電圧(V)200(瞬時値)配線長二次側:50以下使用場所屋内専用電球の種類LED
安全投光器300W 日動工業安全投光器300W日動工業
6,398税込7,038
1台
翌々日出荷
500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス電圧(V)AC100消費電力(W)300照度(Lx)618使用場所屋外定格光束(Lm)3650電球の種類レフ球
エコビック投光器50W(常設用) 日動工業エコビック投光器50W(常設用)日動工業
31,980税込35,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
仕様バイスなし(球付属)質量(kg)2電圧(V)AC100/200消費電力(W)50電線長さ(m)1.5電線仕様-種別VCTコード先端切放し光源色昼白色(5000K)電源タイプ電源コード式アース端子有り使用場所屋外照射角ワイド定格光束(Lm)6850電球の種類LED
LEDキャスター付アップライト 矢田電気LEDキャスター付アップライト矢田電気
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
360度すべてを照らすLED照明
用途イベント会場、工事現場、倉庫作業等に最適。寸法(mm)土台:257×325全長(mm)850質量(kg)約15光源SMD2835色温度(K)5500-6000使用環境温度(℃)-20~50LED寿命(時間)約30000明るさ(Lm)20000防水性IP20屋内型ライト寸法(mm)155×525入力電源(V)AC100-240電球の種類LED照射角度(°)360
投光器 ニッコウ投光器ニッコウ
3,298税込3,628
1台
7日以内出荷
ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%節電が可能です。屋内・屋外で使用できます。
用途工事現場・看板照明に。材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)1380光源寿命2000時間標準消費電力料金(円/h)6.6
スクエアライト100W 日動工業スクエアライト100W日動工業
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯400W相当の明るさ。
用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100全光束(Lm)13000プラグポッキンプラグ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)5000RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150グリーン購入法適合電球の種類LED
マグピタ 日動工業マグピタ日動工業
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
質量(g)68寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×51(M6)連続耐荷重(kg)天井付け:6(必ず中心に取付ける)壁付け:80kgmm※最大:4
エコビック投光器20W 日動工業エコビック投光器20W日動工業
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1消費電力(W)(100V)21、(200V)22定格電流(A)(100V)0.22、(200V)0.12発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)885ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)100~240グリーン購入法適合入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)2780電球の種類LED
エコビック投光器40W 日動工業エコビック投光器40W日動工業
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1消費電力(W)(100V)42、(200V)41定格電流(A)(100V)0.44、(200V)0.21発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)1930ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)145.7電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)90~240入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)5560電球の種類LED
ディスクライト用三脚取付金具 日動工業ディスクライト用三脚取付金具日動工業
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ用バンド 日動工業パイプ用バンド日動工業
879税込967特価
1個
当日出荷
適合径(Φmm)Φ60.5~160RoHS指令(10物質対応)対応
電柱用バンド 日動工業電柱用バンド日動工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合径(Φmm)Φ195~350RoHS指令(10物質対応)対応
サージプロテクター 日動工業サージプロテクター日動工業
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐雷サージライン間:6KV、対アース間:15KV
LEDクリップランプ 23W SK11LEDクリップランプ 23WSK11
5,698税込6,268
1個
当日出荷
レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約800消費電力(W)23最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)全光束(Lm)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×270芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
コード式LED投光器(三脚) Casterコード式LED投光器(三脚)Caster
11,980税込13,178
1台
当日出荷
三脚付きのLED投光器です。コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。
用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m色温度(K)5000ランプ寿命50000時間(設計寿命)電源タイプ電源コード式定格光束(Lm)2800照射角度(°)140
LEDマルチランプ 22W キタムラ産業LEDマルチランプ 22Wキタムラ産業
2,998税込3,298
1台
当日出荷
照射角270度の超ワイドタイプ クリップ式でどんな場所でもはさんで使えます。 LED電球の為、通常の電球に比べ振動や衝撃に強い構造です。 連結コンセント付き
電球の種類LED使用場所屋内消費電力(W)22電源タイプ電源コード式全光束(Lm)2400電源コード(m)5仕様手元スイッチ、連結コンセント付き周波数(Hz)50/60芯数2色温度(K)6000照射角度(°)270
充電式LEDスタンド型ライト タイカツ充電式LEDスタンド型ライトタイカツ
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
コードレスの充電式で使用場所を選びません 超コンパクトで軽量・ハンドル付きで、手軽に持ち運びに便利 小さなランプ電力で高光束(10W 700ルーメン) 5-7時間の充電で約3時間使用できる ハンドルをスタンドにして照射時に照射角度が変えられる ( 上下方向に照射が変えられます ) 専用充電器とUSBポートから充電できる 本体下部の押しボタンスイッチで使用性の向上 衝撃・耐久性に優れたABS樹脂製のボディ採用 防雨タイプでちょっとした屋外での使用も可能 (IP54) LEDは30000時間の長寿命 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
電球の種類LED防水保護等級IP54定格ランプ電力(W)10電源タイプ充電式明るさ(Lm)700コード長さ(m)1.5仕様押しボタンスイッチ付属品充電器、USBケーブル長さ1.5m長さ(mm)175厚さ(mm)45質量(g)490表示充電:LED3個による3段階表示、電池容量:LED3個による3段階表示バッテリーLi-ion 電池電池寿命(時間)約30000色温度(K)5500~6500バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5~7設置場所屋外バッテリー容量(mAh)4000定格電源AC100V 50-60Hz (USB充電 DC5V 1A)USBポート出力:DC5V 1A点灯時間(時間)約3
作業灯