絞り込み
ブランド
消費電力(W)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 作業灯

オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
2,501件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット付LEDスポットライト 日機マグネット付LEDスポットライト日機
21,980税込24,178
1台
当日出荷
電球の種類LEDトラスコ品番833-8476質量(kg)2
投光器用取付架台 安定器取付金具 東芝ライテック投光器用取付架台 安定器取付金具東芝ライテック
999税込1,099特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ
ポールヘッド用架台 東芝ライテックポールヘッド用架台東芝ライテック
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
仕様2灯用材質錆止め塗装仕上げ適合ポール径(Φmm)89.1
投光器用ポールヘッド形架台 東芝ライテック投光器用ポールヘッド形架台東芝ライテック
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
仕様1灯用材質錆止め塗装仕上げ適合ポール径(Φmm)89.1
Φ6.0x50mm ミニスティックライト(緑/5本) エスコΦ6.0x50mm ミニスティックライト(緑/5本)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-36材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液グリーン質量(g/本)約2直径×長さL(Φmm×mm)6×50発光時間(時間)4~6
Φ4.5x37mm ミニスティックライト(赤/5本) エスコΦ4.5x37mm ミニスティックライト(赤/5本)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-32材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液レッド質量(g/本)約1直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37発光時間(時間)4~6
Φ4.5x37mm ミニスティックライト(緑/5本) エスコΦ4.5x37mm ミニスティックライト(緑/5本)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-31材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液グリーン質量(g/本)約1直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37発光時間(時間)4~6
Φ15x190mm スティックライト(高発光体/赤) エスコΦ15x190mm スティックライト(高発光体/赤)エスコ(1件のレビュー)
180税込198
1個
当日出荷
使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
用途コンサート、イベントなどにエスコ品番EA983RM-24材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液レッド質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
Φ15x190mm スティックライト(高発光体/白) エスコΦ15x190mm スティックライト(高発光体/白)エスコ
180税込198
1個
当日出荷
使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番EA983RM-23材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液ホワイト質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
Φ15x180mm スティックライト(高発光体/青) エスコΦ15x180mm スティックライト(高発光体/青)エスコ
180税込198
1個
当日出荷
使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番EA983RM-22材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液ブルー質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
Φ15x180mm スティックライト(黄/3本) エスコΦ15x180mm スティックライト(黄/3本)エスコ
319税込351特価
1個
当日出荷から翌日出荷
火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。 軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。 強風の中や水中でも使用可能。
用途地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等にエスコ品番EA983RM-1材質本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液イエロー質量(g)101タイプ使いきり直径×長さL(Φmm×mm)約15×190発光時間(時間)10~12
AC100V/6.0W/572mm 照明灯/LED エスコAC100V/6.0W/572mm 照明灯/LEDエスコ
6,770税込7,447
1個
翌日出荷
中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)6電球の種類LEDエスコ品番EA815LE-3A全長(mm)572材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)185周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)AC100全光束(Lm)220取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED24灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m光源寿命20000時間(光束維持率70%)
AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコAC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)エスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。 取付簡単、エコな照明です。 外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。 二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。 LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。 マイナス20℃まで使用可能です。 IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。 EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
電球の種類LED仕様二重絶縁構造付属品50mm固定ホルダー×2個エスコ品番EA815LD-76材質(LEDカバー)ポリカーボネート寸法(mm)Φ53×680質量(g)950電源AC100Vコード長さ(m)5照明装置LED12W直管型防塵防水性能IP66明るさ(Lm)842
AC100V/300W レフ電球 エスコAC100V/300W レフ電球エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
電球の種類レフ電球仕様300W EA814DF-11~-13用替電球エスコ品番EA814DF-103電球形状レフ電球
[単3x3本] 作業ライト/LED(6灯) エスコ[単3x3本] 作業ライト/LED(6灯)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758C-151
ミニ充電式サンダービーム WING ACEミニ充電式サンダービームWING ACE
8,598税込9,458
1台
5日以内出荷
電源のとれない場所で大活躍。コンパクトでスッキリ収納。 コードレスでどこでも使用できる。コンパクトサイズで使いやすい。
用途電設工事(天井裏工事)、リフォーム建築(床下工事)、屋外工事(防雨)、倉庫作業、ガレージ・物置等、アウトドア・釣り・キャンプ等、緊急用・非常用として。定格消費電力(W)9(3W×3LED)電球の種類LED使用場所室内、屋外電源タイプ充電式全光束(Lm)500付属品ACアダプター、USBケーブル定格電圧(V)AC100~120本体質量(g)700定格周波数(Hz)50/60芯数2色温度(K)6500寿命約500回充電可能連続点灯時間約4時間充電時間(時間)約6~7(AC電源使用時)光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲360°回転可能
LEDサーチマグネット テクノプランLEDサーチマグネットテクノプラン
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
電球の種類LED
エボリューションライト用コンセントホルダー 日平機器エボリューションライト用コンセントホルダー日平機器(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
HLED-20エボリューションライトと他社製コードリールや延長コードをロックする為のコンセントホルダーです。
トラスコ品番783-8638質量(g)75適合外径(Φmm)【コード】7~11内寸(mm)162×33
HLEDー20専用充電コード 日平機器HLEDー20専用充電コード日平機器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エボリューションライトを充電する際、長いコードが必要な場合の専用充電コードです。
トラスコ品番783-8620質量(g)25電源コード(m)2
30W LED投光器 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド30W LED投光器 屋外用防雨型ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷から3日以内出荷
200Wバラストレス水銀ランプより明るい 高輝度30W LED採用。
電源タイプ電源コード式
投光器用側面カバー タイカツ投光器用側面カバータイカツ
729税込802
1個
4日以内出荷
アイ 作業灯 岩崎電気アイ 作業灯岩崎電気
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様ガード・バイス付、2重絶縁構造オレンジ口金E39電源タイプ電源コード式適合ランプRF110V270WH、RF110V450WH
アイ ランプホルダ 岩崎電気アイ ランプホルダ岩崎電気
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
使用場所屋外・屋内用材質アルミダイカスト、鋼板質量(kg)1.3タイプアーム取付口金E39芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
K形アイ ランプホルダ 岩崎電気K形アイ ランプホルダ岩崎電気
4,398税込4,838
1個
当日出荷
使用場所屋外・屋内用適合(ガード)GK4質量(g)530口金E26芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
蛍光万能ライト タイカツ蛍光万能ライトタイカツ
1,998税込2,198
1台
欠品中
連結コンセント付。 使いやすいクリップタイプ。 ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
用途各種屋内の作業現場の照明に。定格消費電力(W)36電球の種類蛍光灯使用場所屋内コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式付属品蛍光灯36w質量(g)680タイプクリップ式定格電圧(V)100口金E26適合品番36W ケイコウトウ(注文コード:62887896)寸法(幅W×長さL)(mm)118×255芯数2クリップ幅(mm)70
LEDケイライト用 DC12/24Vカープラグ ハタヤリミテッドLEDケイライト用 DC12/24Vカープラグハタヤリミテッド
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ケイ・ライト、ケイ・ライトプラスのオプションパーツです。 ケイライトを車内でも充電できるDC12~24Vのカープラグです。
トラスコ品番754-7692適合機種ケイ・ライト、ケイ・ライトプラス共通質量(g)52コード長さ(m)1
投光器用フード TRUSCO投光器用フードTRUSCO
449税込494
1個
当日出荷
投光器用アルミコネクター TRUSCO投光器用アルミコネクターTRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
トラスコ品番751-8536適合機種RT、NTG全機種共通質量(g)118
スパイラルライト(屋内型) TRUSCOスパイラルライト(屋内型)TRUSCO
1,898税込2,088
1台
当日出荷
スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。 熱、衝撃に強いポリカガード付です。 ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。(屋内用)
消費電力(W)32仕様蛍光灯型、手元スイッチ付付属品延長コード:5mトラスコ品番497-2295質量(g)595電源(V)110口金E-26コード長さ(m)0.3明るさ(Lm)1800電球の種類スパイラル球
LEDタフライト LAMP(スガツネ工業)LEDタフライトLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
電球の種類LED材質本体:アルミ合金、本体カバー・背面カバー:ステンレス鋼、カバーガラス:強化ガラス クリア
高光度LEDライト 嵯峨電機工業高光度LEDライト嵯峨電機工業
38,980税込42,878
1個
当日出荷
電球の種類LED質量(kg)1.1
屋外用作業灯 リフレクターランプ ハタヤリミテッド屋外用作業灯 リフレクターランプハタヤリミテッド
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
投光器の交換用バイスです。 フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。
用途投光器バイスの交換用トラスコ品番370-4742適合機種RE-300・500W型質量(kg)0.21最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)35
LEDクリップランプ6W用電球 ライテックス(ムサシ)LEDクリップランプ6W用電球ライテックス(ムサシ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電球の種類LED適合本体WT-600
作業灯(投光器)450W 岩崎電気作業灯(投光器)450W岩崎電気
19,880税込21,868
1個
3日以内出荷
電源タイプ電源コード式キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0プラグ2P125V15A芯数2トラスコ品番805-2913
エーコー スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W フジマックエーコー スパイラル蛍光灯 パワーランプ36Wフジマック
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
電源タイプ電源コード式電球の種類蛍光灯トラスコ品番851-4032材質電球:乳白ガラス、コード:塩化ビニール樹脂質量(g)700芯数2
saga ライトスタンドLED 嵯峨電機工業saga ライトスタンドLED嵯峨電機工業
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。高さ(mm)1815電源(V)AC100平均演色評価数(Ra)78キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付)色温度(K)5000スタンド組立式
ストロングライトLED 嵯峨電機工業ストロングライトLED嵯峨電機工業
20,980税込23,078
1本
当日出荷
電球の種類LED
LEDエコナイター 三脚 日動工業LEDエコナイター 三脚日動工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷
トラスコ品番368-6663適合機種LEN-30D-ES-W質量(kg)6.5有効長(mm)1202~1925
ガードフック付クリップランプ TRUSCOガードフック付クリップランプTRUSCO
1,898税込2,088
1台
当日出荷
熱、衝撃に強いポリカガード付。ゴムキャブタイヤケーブル採用。樹脂クリップ付は口幅が25mm~45mmまで開きます。
電源タイプ電源コード式電球の種類耐震球コード長さ(cm)30仕様樹脂グリップ付本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×260芯数2
作業灯