絞り込み
ブランド
消費電力(W)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: 作業灯

オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
2,501件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MTO DC12V 専用部品 多角度調整アダプター MTOMTO DC12V 専用部品 多角度調整アダプターMTO
449税込494
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V 専用部品 中間、明暗、人感センサー MTOMTO DC12V 専用部品 中間、明暗、人感センサーMTO
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
DC12V専用部品
ホワイト
MTO DC12V 専用部品 赤外線中間リモコン MTOMTO DC12V 専用部品 赤外線中間リモコンMTO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V 専用部品 可変コントロールスイッチ MTOMTO DC12V 専用部品 可変コントロールスイッチMTO
899税込989
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V 専用部品 オスオスコード 30cm MTOMTO DC12V 専用部品 オスオスコード 30cmMTO
449税込494
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V 専用部品 三脚アダプター MTOMTO DC12V 専用部品 三脚アダプターMTO
449税込494
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V 専用部品 分岐コード MTOMTO DC12V 専用部品 分岐コードMTO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V 専用部品 ACアダプター 中間スイッチ付き MTOMTO DC12V 専用部品 ACアダプター 中間スイッチ付きMTO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V 専用部品 雲台 MTOMTO DC12V 専用部品 雲台MTO
899税込989
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V 専用部品 接続アダプターメスメス MTOMTO DC12V 専用部品 接続アダプターメスメスMTO
449税込494
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V 専用部品 接続アダプターオスオス MTOMTO DC12V 専用部品 接続アダプターオスオスMTO
449税込494
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V 専用部品 ハンディ三脚 MTOMTO DC12V 専用部品 ハンディ三脚MTO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V 専用部品 ホーン MTOMTO DC12V 専用部品 ホーンMTO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V 専用部品 中間人感センサー MTOMTO DC12V 専用部品 中間人感センサーMTO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V 専用部品 オスメスコード(3m)20AWG MTOMTO DC12V 専用部品 オスメスコード(3m)20AWGMTO
899税込989
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V 専用部品 パネル光源ユニット70W 電球色 MTOMTO DC12V 専用部品 パネル光源ユニット70W 電球色MTO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
イエロー
MTO DC12V 専用部品 マグネット台座 MTOMTO DC12V 専用部品 マグネット台座MTO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V 専用部品 オスメスコード(30cm)22AWG MTOMTO DC12V 専用部品 オスメスコード(30cm)22AWGMTO
449税込494
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V 専用部品 接続アダプター分岐 MTOMTO DC12V 専用部品 接続アダプター分岐MTO
719税込791
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V 専用部品 調光中間スイッチ MTOMTO DC12V 専用部品 調光中間スイッチMTO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V専用部品 光源ユニット台座 MTOMTO DC12V専用部品 光源ユニット台座MTO
899税込989
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
シルバー
MTO DC12V 専用部品 くねくねホルダー MTOMTO DC12V 専用部品 くねくねホルダーMTO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
イエロー
MTO DC12V 専用部品 オスオスコード MTOMTO DC12V 専用部品 オスオスコードMTO
899税込989
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V 専用部品 オスメスコード MTOMTO DC12V 専用部品 オスメスコードMTO
899税込989
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V 専用部品 三脚 MTOMTO DC12V 専用部品 三脚MTO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V COB クリップパネルライトフレキシブルブラック4000Lm(Ra73)昼光色 MTOMTO DC12V COB クリップパネルライトフレキシブルブラック4000Lm(Ra73)昼光色MTO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
300mmのフレキシャフト+雲台で照射方向自在! 広範囲照射、多重影ができにくい! 雲台で自在な照射位置 発光面が広いので優しく照らします!最も明るく、少し青みがかった光です。はっきりとモノが見えるため、細かい作業や集中力を高めたい空間に適しています。屋外、作業場、工場などに最適!
イエロー
MTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプター高演色Ra93昼白色パネルライト 1300Lm MTOMTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプター高演色Ra93昼白色パネルライト 1300LmMTO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
これは便利 ! 作業ライト&スマホの充電用として電ドラのバッテリーに取付けるだけでハンディパネルライトになり、また、各種電源が取り出せるアダプターです。高演色タイプ、色をできるだけ太陽光(自然光)に忠実に再現することを特徴としてます。高い演色性で色鮮やかに美しく見えます。高演色と広がる光で、色鮮やかに撮影出来ます。ホルダーにも雲台がセットされていて角度は調節自在。ホルダーは縦にも横にも取付出来ます。
グリーン
MTO DC12V COB スマホホルダー MTOMTO DC12V COB スマホホルダーMTO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ネック部分に挟み込むだけでセット出来る、スマホホルダー。高演色と広がる光で、色鮮やかに撮影出来ます。ホルダーにも雲台がセットされていて角度は調節自在。ホルダーは縦にも横にも取付出来ます。DCC001-FKC(Ra93)との組み合わせで商品撮りに最適!
ブラック
MTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプター MTOMTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプターMTO
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
これは便利 ! 作業ライト&スマホの充電用として電ドラのバッテリーに取付けるだけでハンディパネルライトになり、また、各種電源が取り出せるアダプターです。スマホの充電が可能です。補助ライトも140Lmの明るさです。
グリーン質量(g)325(パネルライト、調光器含む※バッテリーは含みません)出力DC12V2A×1・USB 5V-2A×2パネルサイズ(mm)幅110×長さ127
MTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプターPD MTOMTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプターPDMTO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
これは便利 ! 作業ライト&スマホの充電用として電ドラのバッテリーに取付けるだけでハンディパネルライトになり、また、各種電源が取り出せるアダプターです。グレードアップされたアダプターです。総出力は22.5W、スマホ、タブレット、ノートPCなどに急速充電が可能です。補助ライトも230Lmの明るさです。
グリーン質量(g)375(パネルライト、調光器含む※バッテリーは含みません)出力DC12V3A×1・USB PD×1・USB QC3.0×1パネルサイズ(mm)幅110×長さ127
MTO DC12V COB クリップパネルライトフレキシブルブラック3000Lm(Ra73)電球色 MTOMTO DC12V COB クリップパネルライトフレキシブルブラック3000Lm(Ra73)電球色MTO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
300mmのフレキシャフト+雲台で照射方向自在! 広範囲照射、多重影ができにくい! 雲台で自在な照射位置 発光面が広いので優しく照らします!朝日や夕日に近い赤みの強い光が特徴です。落ち着いた雰囲気を演出できるほか、目が疲れにくい利点があります。屋内、店舗、住宅、などに最適!
イエロー
コンクリート柱用水平取付金具 岩崎電気コンクリート柱用水平取付金具岩崎電気
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質鋼材(溶融亜鉛めっき)質量(g)215取付ボルトM12×38mm適合バンド取付:IBT-312(別売)適合器具LEDioc FLOOD BLITZ、LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR、LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
アーム 600mmタイプ 岩崎電気アーム 600mmタイプ岩崎電気
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
その他ワイヤ取付金具付使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能質量(kg)1.6適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
アーム 看板上部取付用 900mmタイプ 岩崎電気アーム 看板上部取付用 900mmタイプ岩崎電気
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
その他ワイヤ取付金具付使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能質量(kg)2適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅2.0m) 岩崎電気ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅2.0m)岩崎電気
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
材質鋼管、鋼板寸法(mm)鋼管:Φ48.6仕上溶融亜鉛めっきアーム適合:出幅2.0mアーム
ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅1.5m) 岩崎電気ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅1.5m)岩崎電気
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
材質鋼管、鋼板寸法(mm)鋼管:Φ48.6仕上溶融亜鉛めっきアーム適合:出幅1.5mアーム
出幅アーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用 岩崎電気出幅アーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用岩崎電気
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
材質鋼管アーム適合:ラウンドアーム
LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 1300Wタイプ(ショートアークメタルハライドランプ2000W相当) 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 1300Wタイプ(ショートアークメタルハライドランプ2000W相当) 狭角タイプ岩崎電気
1,198,000税込1,317,800
1個
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面レンズ:ポリカーボネート(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)質量(kg)18.8材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):1195、最大(200V):1305定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上29、水平面上28平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)113.7光束(Lm)器具:148500アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 40Wタイプ 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 40Wタイプ 狭角タイプ岩崎電気
489,800税込538,780
1個
92日以内出荷
適合光束維持時間:40000時間(光束維持率80%)材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)6使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9定格周波数(Hz)50/60共用本体ステンレス(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数Ra80仕上ブラック色風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 910Wタイプ(メタルハライドランプ2000W相当) 中角タイプ 高演色形 岩崎電気LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 910Wタイプ(メタルハライドランプ2000W相当) 中角タイプ 高演色形岩崎電気
969,800税込1,066,780
1個
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上35、水平面上34平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)130.3、(242V)131.0光束(Lm)器具:118200アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED内面処理反射鏡:鏡面処理耐雷サージ15kV(コモンモード)
作業灯