絞り込み
ブランド
消費電力(W)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 作業灯

オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
2,501件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークボールライトLED 替球 フジマックワークボールライトLED 替球フジマック(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球
用途屋内作業・倉庫電球の種類LED消費電力(W)22全光束(Lm)2400適合本体PWL-22B質量(g)218口金E26全長×幅W(mm)165×95色温度(K)6000光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
レフ交換球 日動工業レフ交換球日動工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
電球の種類レフ球寿命約2000時間光色白熱球
20W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド20W LED作業灯 屋外用防雨型ハタヤリミテッド(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。 ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色) 現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。 屋外使用でも安心の防雨型 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ ワンタッチで着脱可能なガードネット
単4形乾電池式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)単4形乾電池式フレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
クリップタイプなので、設置場所を選びません。 乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。 シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。 ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W)3電源タイプ乾電池式質量(g)約280寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×400×120寿命設計:約30000時間
LWK-10用ACアダプタ ハタヤリミテッドLWK-10用ACアダプタハタヤリミテッド
6,598税込7,258
1個
当日出荷
適合本体LWK-10
LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応 SUNWAY(サンウェイ)LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応SUNWAY(サンウェイ)(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン防雨仕様で環境を選ばず設置可能アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強いクランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能
電球の種類LED
パワーランプ PW-32S フジマックパワーランプ PW-32Sフジマック(20件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転! 使いやすい角度で使用できます。 連結コンセント内蔵
消費電力(W)32電球の種類蛍光灯使用場所屋内用コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式芯数2付属品スパイラル蛍光球36W(屋内用)トラスコ品番851-4031質量(g)690口金E26寸法(幅W×長さL)(mm)110×250機能連結コンセント付接続コード5m
ワークライト用クランプ EARTH MANワークライト用クランプEARTH MAN(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合FWL-32寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×80×35
充電式LEDハンドライト KTC充電式LEDハンドライトKTC
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
エコモード搭載で最長約23時間の長時間使用が可能なハンドライト。ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取り付けが可能。
付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)質量(g)160連続使用時間(時間)2.5(強)防塵防水性能IP68充電時間(時間)3明るさ(Lm)【強】1200調光方式4段階(強・中・弱・エコ)電球の種類LED充電端子USB Type-C
LEDミニライトキーホルダー カシムラLEDミニライトキーホルダーカシムラ
899税込989
1個
当日出荷
様々なシーンで使えるLED COBライト。高輝度LEDチップ30個搭載。本体アルミ合金製。背面のマグネット・スタンド・カラビナで様々な場所に使用可能。3段階の光量調整+点滅に調整可能。USB Type-C充電。
質量(g)39フックマグネット入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×21×62電球の種類LED
ワンズ 首掛けワークライト充電式 GENTOSワンズ 首掛けワークライト充電式GENTOS
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ジェントスの小型ワークライト、ワンズシリーズ、首掛け式ワークライト充電式モデル首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着、両手を使用しての作業が可能最大200ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Eco の2段階照射、Ecoモードは20時間の連続点灯ボタン長押しでCOB(面発光)LEDモード、High/Eco/赤色点滅の3段階照射(High時130lm/5h)テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着首掛けアームは左右独立して無段階の角度調整、背面にマグネットも装備チャージングインジケーターで充電状況を表示(点滅:充電中、点灯:充電完了)バッテリーインジケーターで電池残量を5段階で表示(1個点滅:ほぼ無し、1個点灯:1~25%、2個点灯:26~50%、3個点灯:51~75%、4個点灯:76~100%)Type-Cケーブルで充電(2本付属)*表記スペックはライト1本あたりのものとなります
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品首掛けパーツ、Type-Cケーブル(50cm)x2本質量(g)【総重量】335【ライト単体】82電源リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)保護等級IP64寸法(Φ×mm)28×103.5(ライト本体のみ)光束(Lm)200明るさ(Lm)約200~65照射距離(m)約98電球の種類LED連続点灯時間(時間)約5~14落下耐久(m)1
高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 30W 約60cmアーム ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 30W 約60cmアーム ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。 ・小規模看板にお勧めのサイズです
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約3.3消費電力(W)約30コード長さ(m)約2(アーム内配線0.6mを含む)アーム長さ(mm)約600(ライト除く)色温度(K)5000(昼白色)電源タイプ電源コード式使用場所屋内明るさ(Lm)約3150RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>95電球の種類LED照射角度(°)約120動作電圧(V)AC85~265
三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式) 日栄インテック三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式)日栄インテック(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
充電式LED携帯灯。用途はさまざま、使い方はお客様の工夫次第!充電式のため、電源引き込みができない場所での作業や、台風や災害等で電源が一時的にストップしたとき、その他にもキャンプやレジャー等の趣味や生活の様々な場面で活躍します。リチウムイオン電池(バッテリー)は日本メーカー製のものを使用しており、安心安全!ネジ穴付きで3脚に取付ができることに加え、搭載の強力マグネット2個で設置しての保管・使用もでき大変便利です。フック金具付のため掛けての使用・持ち運びも可能です。直管LEDランプの構造&SMDチップ使用で広範囲照射&高照度を確保!明るさワイドな240度照射!広い面積を均一に照らします。3段階調光機能も搭載!防災・減災にも対応できる安心の防塵・防水機能IP65。USBを使って逆充電が可能です(スマホ対応)。本製品は約500回の繰り返し充電が可能です。
用途作業現場(配管、保守点検、太陽光システム、空調設備、分電盤・配電盤、車体底部修理・点検、エレベーター・エスカレーター点検、夜間トンネル・土木作業、床下・屋根裏、工場)、照明器具設置作業現場、夜間巡回、キャンプ、アウトドア、レジャー、車内、懐中電灯、LEDライト、防災、減災、非常袋、非常灯、手元灯付属品USBケーブル:Type-C、フック金具材質本体ベース:アルミニウム、本体カバー:ポリカーボネート質量(g)220切替方式(電源ボタン)ON→High→Mid→Low→OFF ※電池残量表示及び蓄光機能付、(調光)High/Mid/Low消費電力(W)3.8使用電圧(V)(充電)DC5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×32×40外部出力外部機器充電用 USBポート(Max 2A)、(供給可能時間)1A出力時:5h、2A出力時:2.5h機能強力マグネット(底面)、三脚取付穴バッテリーリチウムイオン電池(日本製)色温度(K)5000動作環境-20~40度充電時間(時間)(ACアダプタ)1A入力時:7、2A入力時:3.5バッテリー容量(mAh)6700使用場所屋内外兼用マグネット付き明るさ(Lm)High/500、Mid/250、Low/50防水性IP65対応※非完全防水演色指数(Ra)80以上電球の種類LED点灯時間(時間)High/5、Mid/10、Low/72
白熱投光器 屋外型シリーズ キタムラ産業白熱投光器 屋外型シリーズキタムラ産業
4,598税込5,058
1台
当日出荷
2芯、3芯兼用の白熱投光器です。
用途工事現場、工場等の光源に仕様補修部品:G-2E大ガード、K-3大バイス、DD-3大ダルマ芯数2芯・3芯兼用設置場所屋外
LW ACアダプター ハタヤリミテッドLW ACアダプターハタヤリミテッド(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合本体LW-10N
LED万能ライト 7W タイカツLED万能ライト 7Wタイカツ(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
40000時間の長寿命。 虫が集まりにくい。 連結コンセント付(最大500Wまで) LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。 角度が自由に変えられるクリップ付。
定格消費電力(W)7電球の種類LED使用場所屋内用電源タイプ電源コード式全光束(Lm)570±50コード長さ(m)5仕様屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで)昼光色相当質量(g)640定格電圧(V)100 50/60Hz口金E26定格寿命(時間)40000機能連結コンセント付芯数2電線仕様VCTFK 0.75(mm2) 2芯本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×240
充電式マグネットライト(40Vmax仕様) マキタ充電式マグネットライト(40Vmax仕様)マキタ
19,980税込21,978
1台
欠品中
充電式マグネットライト(40Vmax)◆強力マグネット付で自在に照らす建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。◆最大光束は強モードで1,200lm。光束(lm) 強:1,200/中:800/弱:500照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700※照度(lx)の補足 ※ルクスは光源より先方0.5m。◆底面にマグネットを配置金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。◆狭所でも設置しやすい小型ボディ[本機寸法(mm)]ライトヘッド折りたたみ状態:長さ181×幅91×高さ161ライトヘッド起こした状態:長さ181×幅91×高さ284保管時もコンパクト・省スペース。◆折りたたみ式回転ライトヘッド多彩な角度可変で様々なシーンに対応。水平300°(右90°/左210°)垂直180°発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。◆フックで吊り下げ可能最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。◆主電源/3段階輝度切替スイッチ輝度は強/中/弱で切替可能。◆光拡散レンズ採用多重の影を軽減し、目の負担を軽減。◆マグネットカバー標準付属マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。◆足場などに固定可能(要別販売品)バイス 部品番号:A-58132バイス用アダプタ 部品番号:A-00217※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆1充電連続使用時間(目安) BL4050F-5.0Ah 強:約15時間/中:約23時間/弱:約35時間BL4040F-4.0Ah 強:約12時間/中:約18時間/弱:約29時間BL4040-4.0Ah 強:約12時間/中:約18時間/弱:約29時間BL4025-2.5Ah 強:約7時間30分/中:約11時間/弱:約17時間※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。◆その他特長・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)・スロー点灯(ソフトスタート)・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付
付属品マグネットカバー質量(kg)1.5電圧(V)直流36(40max)光源LED照度(Lx)(強)1750、(中)1150、(弱)700フック光束(Lm)(強)1200、(中)800、(弱)500使用場所屋内外マグネット関連資料※リーフレット内の価格は当時の情報です(2.09MB)電球の種類LED
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JDRウシオライティング
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否
充電式LEDハンディワークライトスリム TAKAGI(高儀)充電式LEDハンディワークライトスリムTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スリムタイプで狭い場所や隙間も照らすことが可能1回の充電で約3時間連続点灯することが可能(エリアライト最大点灯時)薄さ約16mmのスリムタイプシーンに合わせて選べる発光色(白色⇔電球色)無段階調光機能付き隙間も照らせるトップライト背面マグネット付き
用途夜間作業や緊急時等の照明にセット内容本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)100電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電】10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)全光束(Lm)約50~400入力電圧(V)【充電プラグ】DC5充電時間最大約2時間30分(空→フル充電)色温度(K)【白色点灯時】約6500【電球色点灯時】約3500使用電球白色・電球色LED(交換不可)電池リチウムイオン電池 ※交換不可寿命5年バッテリー容量(Ah)1.2使用環境温度(℃)5~40連続点灯時間エリアライト/約3~8(HIGH~LOW)トップライト/約5時間設置場所屋内・屋外入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1200
LEDテープライトマグネットホルダー ハタヤリミテッドLEDテープライトマグネットホルダーハタヤリミテッド
3,998税込4,398
1セット(4個)
当日出荷
金属面にマグネットで取り付け。延長コードなどの電線やロープなどの取り付けにもご使用いただけます。LEDテープライトの固定に最適です。強力マグネットで簡単に壁面に固定できます。
LEDバーライト STICK LITE スキャングリップLEDバーライト STICK LITEスキャングリップ
4,998税込5,498
1台
当日出荷
トップライト機能付き400ルーメンの強力なハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(88g)でスリムデザイン(奥行15mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7683幅(mm)34高さ(mm)250奥行(mm)15電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/1800mAh消費電力(W)4光源色6000K充電時間(時間)3明るさ(Lm)40~400最大点灯時間20時間
LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色GOODGOODS(グッド・グッズ)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)100コード長さ(m)約2 (アース線つき)全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる)本体質量(kg)約3.4入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8ランプ効率(Lm/W)170発光色電球色(3000K)光源LEDチップ×600個電源タイプ電源コード式使用場所屋内作業温度範囲(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>80材質(ステー)電球の種類LED照射角度(°)約120材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス角度調節(ステー)約180
ベーシックタイプ・直流電源タイプ専用補修キット ハタヤリミテッドベーシックタイプ・直流電源タイプ専用補修キットハタヤリミテッド
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
LEDテープライトシリーズベーシックタイプと直流電源タイプ専用補修キットです。
セット内容接続ピン×2・接続コネクター・専用接着剤使用方法1.補修が必要な箇所をカットライン(50cm毎)で切断します。2.それぞれ切断部に接続ピンを挿し込み、専用接着剤を塗布し、接続コネクターを取り付けます。3.専用接着剤で接続コネクターを固定したら補修完了です。硬化時間(時間)4以上
充電式ダブルライト MTO充電式ダブルライトMTO
8,298税込9,128
1本
欠品中
先端が薄く、エンジンルームなどの狭い場所に最適です。首振り90°、回転360°で様々な方向から照らすことができます。収納可能なフック付きで吊り下げて使用可能。底面強力マグネット付き。消灯まで明るさを一定に保ちます。防水規格IP54で雨の中でも使用可能。バッテリー残量が一目でわかる5段階表示。先端にトップライトがついているので奥まった個所も照らせます。
用途暗所、狭所での作業に。エンジンルーム内の作業に。付属品USBケーブル1.5m寸法(mm)41×38×37.5質量(g)380電源(V)充電:100~240 50/60Hz充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン3.7V 2600mA明るさ(Lm)600点灯時間(時間)約1.5~16充電端子USB micro Type-B
マグネットLED電気スタンドロングタイプ カネテックマグネットLED電気スタンドロングタイプカネテック
19,980税込21,978
1台
当日出荷
LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3~4倍)同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのスポット照明として。付属品カネテック製LDR4N-W/Kトラスコ品番358-2638材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)奥行(mm)73電源(V)100消費電力(W)3.5全高(mm)650コード長さ(m)1.6吸着力(N)1000支柱(mm)498マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55LED寿命(時間)20000時間明るさ(Lm)340RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65電球の種類LED数量(個)電球:1
充電式スーパーフラッシュライト 6W ライテックス(ムサシ)充電式スーパーフラッシュライト 6Wライテックス(ムサシ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
手のひらに収まる小型のライト。充電式なので繰返し使えます。凄い明るさ。防水なので雨でも安心。
用途ウォーキング・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業などで使用できます。カラビナフックでカバンやベルトに引っかけたり、金属面にマグネットでくっつけたり、クリップもついて使い勝手抜群です。質量(g)45電力(W)6保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72フック充放電回数500回充電時間(時間)2設置場所屋内/屋外内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAhLED寿命(時間)40000電球の種類LED
LEDコネクトライン片面発光 日動工業LEDコネクトライン片面発光日動工業
12,980税込14,278
1本
当日出荷
スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。 片面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
入力プラグ防雨2Pプラグスイッチなし電線長さ(m)1.6光源色昼白色電球の種類LED色温度(K)5000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)入力電圧範囲(V)AC90~110設置場所屋内・屋外兼用耐衝撃IK10RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65付属品万能フッカー(BH-400SH)光源寿命50000時間タイプ片面発光最小曲げ半径(mm)20使用環境温度(℃)-10~40演色指数(Ra)83
充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載 トライメイト充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載トライメイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど電球の種類LEDフックカラビナ型材質アルミニウム合金明るさ(Lm)500点灯方式強モード→弱モード→ストロボモードインターフェイスUSB Type-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×61×20質量(g)45使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAhマグネット底面マグネット
充電式LEDスリムライト KTC充電式LEDスリムライトKTC
9,998税込10,998
1本
当日出荷
調光は無段階のダイヤル式を採用しました。 本体右側面にあるノブで調色が可能です。 グリップ底部に強力マグネットを装備しました。 360度自在に回転するので、お好みの角度で固定が可能です。 吊り下げ用のフックを2個付、本体常備には微弱なマグネット付、狭小スペースに落とした小部品を拾い上げることが出来ます。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など質量(g)310連続使用時間(時間)1.6(2色)防塵防水性能IP5X充電時間(時間)2.8明るさ(Lm)900(2色)充電端子USB micro-B
輝夜 LEDバルーンライト210W 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト210W和コーポレーション
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします 防水保護規格IP55 電源-AC100V50/60Hz 重量-8.4kg(三脚スタンド含) 定格消費電力-210W 電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ) 小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm 全光バルーン直径:600×400mm 全光バルーン仕様 灯具カバー・三脚カバー付 米国CREE社製LED採用
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として仕様【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mm付属品灯具カバー・三脚カバー付セット内容210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】質量(kg)8.4(三脚スタンド含)電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)100~240定格電流(A)2.1電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
パワーランプLED 22W フジマックパワーランプLED 22Wフジマック
2,098税込2,308
1個
当日出荷
電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球。連結コンセント付き。スリップレスクリップ式で本体をがっちり固定。5m電源コード付き。
用途屋内作業・倉庫電球の種類LED電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)300×260(クリップ含む)芯数2RoHS指令(10物質対応)対応
クリップライト ELPAクリップライトELPA(7件のレビュー)
1,708税込1,879
1個
当日出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ電源コード式コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)パールホワイト定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)20電球の種類LED特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800コード長さ(m)5仕様防雨プラグ付トラスコ品番488-6461質量(kg)1.7口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65保護等級IP65芯数2外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20W
レンカライト(蛍光灯連結ライト20) ハタヤリミテッドレンカライト(蛍光灯連結ライト20)ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
ガードフック付ハンドランプ TRUSCOガードフック付ハンドランプTRUSCO
1,498税込1,648
1台
当日出荷
熱、衝撃に強いポリカガード付です。 ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。 手元スイッチ付。
電球の種類耐震球電源(V)100コード長さ(m)0.3
充電式LED折りたたみライト KTC充電式LED折りたたみライトKTC
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
ライト部は上下に210度、左右に360度、角度調整が可能。作業箇所に合わせてライトの向きを自由に調整することが可能です。背面にフック付き。吊り下げて使用できます。2箇所のマグネットで金属面に貼り付けて使用できます。
質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×34×117(折りたたみ時)/50×27×208(展開時)保護等級IP65連続使用時間(時間)3.0(メインライト(強))充電時間(時間)約3明るさ(Lm)最大:600(メインライト(強))充電端子USB Type-C調光範囲3段階(メインライト強・弱/スポットライト)
充電式LEDフレキシブルライト(ペンライトタイプ) KTC充電式LEDフレキシブルライト(ペンライトタイプ)KTC
7,498税込8,248
1個
当日出荷
無段階で90度回転できるフレキシブルヘツド。ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取り付けが可能。底面はマグネット付き。
付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)質量(g)90連続使用時間(時間)【強】2.5防塵防水性能IP65充電時間(時間)3明るさ(Lm)【強】350調光方式2段階(強・弱)充電端子USB Type-C
クリップ式LEDワークライト SIGNET(シグネット)クリップ式LEDワークライトSIGNET(シグネット)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
セット内容:USB-Cケーブル、取扱説明書。クリップ式で配管などに挟んで使用できるLEDワークライトです。ライト部が360°回転し、様々な角度で照らすことができます。クリップの4隅にマグネットがついており鉄にくっつけて使用することもできます。IP65を取得しているため、粉塵や雨風にさらされても使用できます。モバイルバッテリー機能もあり、緊急時には電源としてお使いいただけます。バッテリー容量がわかるインジケータ付きです。点灯モード:Low→Mid→High。
質量(g)450出力Type-A使用範囲(mm)クリップ:0~32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×85×170保護等級IP65充電時間(時間)約3.5耐衝撃性IK08明るさ(Lm)1500(High)、750(Mid)、150(Low)ポートチャージポート:Type-C点灯時間(時間)約3(High)、約6(Mid)、約15(Low)
AFF充電式ワークライト吊り下げフック 背面マグネット搭載 AFF WAREAFF充電式ワークライト吊り下げフック 背面マグネット搭載AFF WARE
1,698税込1,868
1個
当日出荷
吊り下げ式+手持ち式+マグネット固定式の充電式ワークライトです。夜間のメンテナンス作業などに最適です。
用途作業用のライトとしてブラック質量(g)210全光束(Lm)最大600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×300連続使用時間(時間)強点灯時約3インターフェースUSB Type-CLED色昼白色点灯方式強点灯→中点灯→弱点灯→ボタン長押しで高速点滅→低速点滅バッテリー容量(mAh)2400電球の種類LED
ハイブリット式投光器 2600LM GLANZハイブリット式投光器 2600LMGLANZ
8,498税込9,348
1個
当日出荷
コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。足裏に強力マグネットが付いているので、配電盤の軽天や車のハッチに取り付けて作業することが出来るので、暗い場所や夜間でも作業がしやすい。照射範囲が広いので、ベルトにつけて作業をすることができ、ヘッドライトが無くても十分な明るさ。
用途配電盤の軽天や車のハッチに取り付けたり、暗い場所や夜間での照射に。仕様【メモリー機能付】消灯前の明るさスタート機能【セイフティースイッチ機能】誤作動防止スイッチ付属品専用USB:Type-Cケーブル(USB80TC)、専用ACアダプタ(GLA14)寸法(mm)120×137×51ブラック質量(g)480出力携帯約1回充電可能充電時間(時間)約3.5電源タイプコンセント直結、充電式使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)【HIGH】2600【LOW】700防水性IP66連続点灯時間(時間)【HIGH】6【LOW】11
作業灯