作業灯 :「クレイモア」の検索結果
作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
最大光量4500ルーメン、三脚付きで高いところから広範囲に投影可能。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ
付属品三脚、USB Type-A/Type-Cケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書
材質アルミ合金、ABS樹脂、他
質量(g)(本体)900、(三脚)1500
保護等級IPX4
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)7.4
使用環境温度(℃)-10~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×80、(使用時最大)65×79×182.5
充電時間(時間)約4~5
バッテリー容量(mAh)4000
電球の種類LED
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。