作業灯 :「ネジ止め」の検索結果
作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
照明器具のソケット部分に引っ掛けてネジで止めて固定
エスコ品番EA758XZ-22
材質ポリプロピレン
寸法(mm)120×120×145
質量(g)50
タイプ2つ割れ
使用電球60Wまで
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
縦置き・横置き・マグネット・クリップ・三脚ネジ穴、
人体・障害物センサー、スポット・拡散照射。
用途に合わせてマルチに”使える”多機能ワークライト。
スポットライトと投光器を備えた防水型LEDワークライト。
照度は無段階に調整でき、ディフューザーにより広角投光器をさらに周辺全体、広範囲に照らすことが可能。
多機能ブラケットにより、360°回転、180°傾けることができ、設置、吊り下げ、金属面への取り付け、三脚へのねじ止めが可能。
スプリングクリップでポールに固定でき、ノッチで釘の頭にも吊り下げ可能。
障害物を識別するためのオブジェクトセンサーシステム(OSS)は、ユーザーの安全性を高め、 人体センサー(HBS)は、
人が一定時間スポットライトの近くにいなかった場合にライティングOFF、効率的な節電として機能。
見やすいLCDディスプレイは、バッテリーの充電状態やHBSの状態などの情報が確認可能。
寸法(mm)133×63×70
質量(g)650
規格光生物学的安全性評価(グループ2、DIN EN62471)
電源充電式(USB-C)
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約4
LEDCOB LED
保管温度範囲(℃)-10~60
明るさ(Lm)50~500(スポットライト)/150~1500(投光器)
防水性IP65
照射時間(時間)2~20(スポットライト) / 1.5~12(投光器)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値11200lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。
付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書
適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300
材質表平面部:強化ガラス・アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)90
コード長さ(m)3
本体質量(g)3940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×680×888~1643
色温度(K)6000~6500
明るさ(Lm)11200(最大値)
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED(SMD)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値4800lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。
付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書
適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300
材質表平面部:強化ガラス・アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)44
コード長さ(m)3
本体質量(g)3380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×680×851~1606
色温度(K)6000~6500
明るさ(Lm)4800(最大値)
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED(SMD)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
外筒外径がΦ30になり、ライトの取付寸法が低くなったことで取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役目も果たしており眩しさを低減しています。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として
付属品H-30×2
幅(mm)Φ34
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
コード入力コード:SVCTF0.75・5m
簡単ワンタッチで伸縮自在。カメラ三脚と同じ1/4インチネジ採用で、レバーロック式なのでラクラク伸縮。投光器用三脚で700~1455mmまで伸縮できる。
用途OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04の投光器が取り付けることができる。
仕様1/4インチネジ・レバー式ロック・配線止め付
適合機種OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04
寸法(mm)700~1455×790×680
質量(g)2295
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
外筒外径がΦ30になり(従来はΦ60かΦ50)ライトの取付寸法が低くでき、取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役割も果たしておりまぶしさを低減しています。連結して使用可能です。(14Rは15本・21Rは10本まで)。ON-OFFスイッチはありません。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・工事現場・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として
付属品H-30×2
セット内容ライト本体、ネジ止め固定用H-30ホルダー×2個
幅(mm)Φ34
電源(V)AC100
コード長さ(m)5、入力:VCT0.75スケア×5、出力:VCT0.75スケア・0.2
光源色色温度5000K
本体寸法(mm)幅Φ34
演色指数(Ra)80
点灯時間(時間)確認最大:AC100
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。