作業灯 :「吊り下げ」の検索結果

作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光は無段階のダイヤル式を採用しました。 本体右側面にあるノブで調色が可能です。 グリップ底部に強力マグネットを装備しました。 360度自在に回転するので、お好みの角度で固定が可能です。 吊り下げ用のフックを2個付、本体常備には微弱なマグネット付、狭小スペースに落とした小部品を拾い上げることが出来ます。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 質量(g)310 連続使用時間(時間)1.6(2色) 防塵防水性能IP5X 充電時間(時間)2.8 明るさ(Lm)900(2色) 充電端子USB micro-B
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。 先端にスポットレンズ高出力LED付きでスポットライトに切り替え可能です。 底面にマグネットが付いて作業環境を選びません。 ハンガーフック付きで吊り下げが可能です。 180°可変式ベースであらゆる角度に光を照射できます。 USB又はAC/DCアダプターで充電可能です。 ブラックラバーで覆われ衝撃に強いボディです。 全長270mmのコンパクトサイズです。 SMD型LED、先端のスポットライト、オフの順で点灯します。
フックフック付 マグネットマグネット付 電球の種類LED セット内容mini-USBケーブル、ACアダプター 材質PP、ゴム 全長(mm)270 質量(g)210 保護等級IP20 充電時間3~4時間 連続点灯時間2.5~3.5時間 明るさ(Lm)上部
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)