作業灯 :「検査用照明」の検索結果

作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。スタンドから外してACアダプターに直接接続もできます。
用途作業照明、検査用照明。 電球の種類LED 2018年トラスコ掲載ページ7 0928
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているので、広い面積が明るくなります。A4サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も明るく照らします。消費電力が超微量(6W)なので、電気料金を大幅に節約できます。80kgfのオンオフマグネット付ですので、鉄板上に容易に固定できます。またマグネットは1kgの重量があり、机の上でマグネットをオフにした状態で使用することもできます。
消費電力(W)6 光束(Lm)540 電球の種類LED 電源コード(m)2 トラスコ品番355-7731 寸法(mm)(笠部)Φ26×長さ398 質量(kg)1.4 電源(V)AC100 全高(mm)343 LED6灯
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査の照明、軽作業用照明など 電球の種類LED 設置場所屋内 保護等級IP50 電源コード(m)2 期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) 吸着力(N)マグネット:800 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240 付属品ACアダプター
1台
25,900 税込28,490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。 高さ(mm)1815 電源(V)AC100 平均演色評価数(Ra)78 キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付) 色温度(K)5000 スタンド組立式
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーメックスノガLEDステッキ
ノガLEDステッキのLEDライトのみ
用途作業照明、検査用照明 トラスコ品番337-4900 高さ(mm)35 奥行(mm)40 電源(V)AC100 消費電力(W)2.7 コード長さ(m)1.8 吸着力(N)320 マグネット部寸法(mm)幅:30 明るさ(Lm)378
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

温白色の柔らかい色調のLEDライトです。
用途作業照明、検査用照明として。 適合機種LED8500、LED8600
1本
8,098 税込8,908
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。 自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。 光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)12 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)560 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(mm)220×75×26 照度(Lx)270 色温度(K)5700
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。 自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。 光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)23 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1070 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(mm)395×75×26 照度(Lx)475 色温度(K)5700
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。 自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。 光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)37 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1620 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(mm)540×75×26 照度(Lx)700 色温度(K)5700
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

演色性の高い蛍光管を使用していますので、塗装時の照明としてお使いいただけます。 また、工場内の作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
使用場所屋内 コード長さ(m)5 タイプ縦型 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)50Hz / 60Hz 定格電圧AC100V 芯数2 点灯方式インバータ
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

演色性の高い蛍光管を使用していますので、車両などの大きな塗装面のチェック等としてお使いいただけます。 また、工場内の作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
消費電力(W)360 使用場所屋内 コード長さ(m)5 適合FHF32N-EDL×8灯 質量(kg)30.7 タイプ大型照明タイプ 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)50Hz / 60Hz 定格電圧AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×733×1842 定格ランプ電力(W)40W×8灯 芯数2 点灯方式インバータ
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
用途産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明 消費電力(W)12 明るさ(Lm)1030 電球の種類LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温白色の柔らかい色合いのLEDライトです。 先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。 ライト部に直接電源アダプターを差しこみ、手に持って使用することもできます。
用途商品検査など、手元の照明に。 吸着力(N)320 コード長さ(m)2 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35 電源(V)100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明部は30mmとスリムなので狭い所の点検・検査や作業に便利です。
用途狭い所の検査・作業。 明るさ(Lm)460 コード長さ(m)5 全長(mm)448.5 電源(V)100 消費電力(W)8 適合FL-8EX-N 保護構造IP66 点灯方式インバーター 耐水性耐水タイプ 材質(外筒)ポリカーボネート 電球の種類蛍光灯 特殊用途耐水
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで固定でき、磁力の切換ハンドル付(KML-1,2F)なので着脱が容易 光線角度はフレキシブルアームで自由自在 吸着面がV溝タイプなので平面・曲面共に吸着できる(KML-1,2F)
用途機械工場やスチール棚、作業ラインなどの局所照明に最適 / 工場の作業・組立・検査ライン、精密機械の試験検査場などに最適 照明定格AC100V 上限100W 適正60W 口金E26 使用場所屋内 電球の種類LED
1台
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光源がLEDなので、点灯後すぐに使用できます。フレネルレンズを採用しているので、均一な照射面ができます。平行光線に近い光を発するので目視検査用ライトとして使用できます。調光ボリュームが付いているので照度を約10%~100%に可変でき、目視環境に合わせた照明効果が得られます。太陽光に近い演色性を発揮します。調光ができるのでワークの色や反射光の強さ検査者の好みなどに合わせ明るさをかえて目視検査することが可能です。平行光線に近い照明なので様々なキズが見えます。
用途いろいろなキズや痕跡の目視検査に。 電球の種類LED トラスコ品番855-4835 材質ライトヘッド部:アルミ鋳造品、握り部分:ポリカ、レンズ:アクリル 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ7 0896
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

2本のフレキの先端にLED光源があり照射部を自在に調整できます。光源の調光も10~100%で調整できます。
用途撮影や検査作業で光の微調整が難しい部分に使用する照射用照明器具ユニット 全光束(Lm)最大96 幅(mm)970 奥行(mm)150 高さ(mm)195 消費電力(W)1.8 質量(g)2400 仕様オンオフスイッチ、20-100%調光ノブ付 トラスコ品番407-8756 セット内容アーム主柱、副柱+スチールプレート付 芯数2 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
22,980 税込25,278
14日以内出荷