作業灯 :「耐衝撃」の検索結果

作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日動工業LEDラインのみ 両面発光 20m
エコ商品
自由に曲げれるフレキシブルライト
用途トンネル工事、、誘導ライト照明、鉄道の保線管理、橋梁工事、床下清掃、注意喚起等 仕様屋内・屋外兼用型 質量(kg)3.1 タイプ両面発光 長さ(m)ライン:20 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)216 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2.7 保護等級耐衝撃:IK10 色温度(K)5000 寿命設計球:50000時間 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 入力電圧範囲(V)90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)26000/m
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷