作業灯 :「耐衝撃」の検索結果
作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。
仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm
質量(g)約58
仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3
バッテリー高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー
色温度(K)6500
防塵防水性能IP20
充電時間(時間)約2.5
設置場所屋内
耐衝撃性能IK07
アズワン品番64-9305-54
マグネット〇
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型)
4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm]
薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化
バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上
ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能
付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子)
50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間
耐落下・衝撃性能
付属品本体、バッテリー、USBケーブル
質量(g)232.4(バッテリー含む)
電圧(V)4
連続使用時間2.5h/8h(高/低)
充電時間(分)約125
使用場所屋内、屋外
明るさ(Lm)400/250(高/低)
防水保護等級IP50
USBタイプtype-c
電球の種類LED
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ライト部分は360度調節できるため、照射角度を自在に変えられます。伸縮性があるため、様々な場所に引っかけ可能です。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。ライト本体の充電ポート、または取り外したバッテリーにある充電ポートから充電可能。充電ケーブル付属。
用途ワークライト
付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、取付用金具(ネジⅹ2、六角レンチ)
材質PA+TPE+PC+アルミニウム合金
寸法(mm)展開時:1900×110×180
スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯
本体質量(kg)約1.1
連続使用時間6.5時間 / 4時間 / 2時間
バッテリー3.65V 5000mAh リチウムイオンバッテリー
色温度6500K
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)メインライト:高輝度SMD LED, 500 / 1000 / 2000
折りたたみ寸法(mm)1170×110×180
防水保護等級IP20
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。