作業灯 :「LED 100W」の検索結果
作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付
幅(mm)261
質量(kg)2.7
取付ボルト取付専用
高さ(mm)269
構造防雨型
本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装
対応電圧(V):100-254
保護等級IP65(灯具のみ)
機能【調光・調色】非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)82
LED交換不可
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付
幅(mm)261
質量(kg)2.7
取付ボルト取付専用
高さ(mm)269
構造防雨型
対応電圧(V):100-254
保護等級IP65(灯具のみ)
機能【調光・調色】非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)82
LED交換不可
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。