作業灯 :「g200」の検索結果

作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・落下防止ワイヤー付(1m) ・最大照射距離約20m ・LEDだからスピーディーに点灯が可能 ・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能 ・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です ・200Wの消費電力で、明るさは水銀灯2000W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書、吊り下げ用アイボルト、安全ワイヤー(1m) 材質本体:アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg)約2.4 使用温度範囲(℃)約-20~40 消費電力(W)200 コード長さ(m)約2(アース線付き) 寸法(Φ×高さH)(mm)36.5×148 全光束(Lm)約32000 入力電圧(V)AC90~305 ランプ効率(Lm/W)160 周波数50/60Hz兼用 発光色昼白色 色温度(K)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×400個 防水性IP65(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
17,980 税込19,778
欠品中

放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。 ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。 横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。
用途建設・建築、土木工事、屋外作業、DIY 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT0.75mm2 耐水性防雨タイプ
1台
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハタヤリミテッドバイスG型75mm (RG型 200W用)
75mmバイスです。
仕様200W型RG作業灯用・転造W角ねじ付75mmバイス トラスコ品番851-3953
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

クリップタイプなので、設置場所を選びません。 乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。 シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。 ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W)3 電源タイプ乾電池式 質量(g)約200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×210×120 寿命設計:約30000時間
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0 仕様固定部:3箇所 セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書 材質鋳鉄 質量(kg)約3.3 寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850 耐荷重(kg)約10 対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35B パイプ径(Φmm)38 機能高さ調整&折りたたみ可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ウシオライティングJCD ハロゲン電球
コンパクトフィラメントにより、発光効率が高く、配光制御に優れた高電力タイプのハロゲン電球です。高電力で、色温度が高いうえ、配光制御が容易なのでステージなどの演出照明はもとより、プロジェクターなどの高出力な光学装置の光源としても利用できます。
区分TV・写真スタジオ舞台照明用 調光の可否
1個
5,398 税込5,938
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

明るさをフレキシブルに調整できるダイヤル式調光スイッチ付のLEDライトです。充電式で、ACだけではなくUSBにも対応しています。本体上部には吊り下げ用のフックが付いています。本体底部には360度角度調整が可能な強力マグネットが付いています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。 防水保護等級IP54(防沫型) 仕様強力マグネット付き、吊り下げ用フック付き 付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本 トラスコ品番107-0999 幅(mm)40 厚さ(mm)35 全長(mm)375 材質/仕上カバー:ABS樹脂 質量(g)200 電源リチウムイオン電池 光源色 充電時間(時間)3.5~4 明るさ(Lm)540 日本緑十字社品番353015 点灯時間(時間)2.5~10 最大点灯時間10
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷

外径50mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
用途Φ50ライト用の固定用オプションホルダー 仕様ライト固定部分ゴム板 適合SL-13、15H、20H、20M、40Mシリーズ全種 トラスコ品番816-2464 材質ステンレス 寸法(mm)94 質量(g)200
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

EA814DG-11~-14のLED作業灯を対応している三脚に取り付けるための金具になります。
仕様●材質:鉄●パイプ外径:Φ36.6mm(内径/Φ27.8mm)●パイプ厚:t4.4mm●サイズ(W×D×H)mm:200×90×153●重量(g):942●対応三脚/EA814ZA-11A,-12,-13 アズワン品番65-9285-96
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

密閉型や調光機能付きなど一部使用できない機器がございます。
仕様●消費電力:100V/14.9W 200V/15.6W●明るさ:1800lm●口金サイズ:E26●サイズ:Φ53×146mm●重量:162g●演色性:Ra83●照射角:260度●材質:グローブ/PC樹脂(ポリカーボネート)●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●照明器具交換時期:10年●使用環境温度:-10~40℃●屋内型●【EA815LB-11、-12用】LED球 アズワン品番65-9286-63
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷