絞り込み
口金
  • B15D(2)
  • BA15d(2)
  • E12(1)
  • E26(1)
  • E39(3)
  • その他(1)
電球の種類
  • 電球の種類HIDランプ(1)
  • 電球の種類白熱電球(1)
電圧(V)
  • 120
  • 6.3(10)
  • 8(7)
  • 12(81)
  • 18(9)
  • 24(48)
  • 28(9)
  • 30(21)
  • 35(8)
  • 85(10)
  • 90(8)
  • 90~240(7)
  • 95(6)
  • 100(541)
  • 100~240(25)
  • 100~242(19)
  • 110(242)
  • 130(15)
  • 200(31)
  • 220(26)
電球形状
電球形状
パネル球(1)
電球形状
ミニボール球(1)
電球形状
小丸球/ナツメ球(2)
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(3)
  • 100~200未満(4)
光色
  • 光色クリア(2)
  • 光色ホワイト(1)
クリア・ホワイト
ブランド
  • 岩崎電気(4)
  • 旭光電機工業(3)
  • エスコ(2)
  • ELPA(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
岩崎電気・旭光電機工業・エスコ・ELPA・PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FECマルチハイエースH 岩崎電気FECマルチハイエースH岩崎電気(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
回転灯用電球120V40W PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯用電球120V40WPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
799税込879
1個
当日出荷
パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。
用途回転灯用電球。消費電力(W)40定格電力(W)40W定格電圧(V)120口金BA15Dガラス球形式RP35電球形状ガラス球RP35
回転灯用球 ELPA回転灯用球ELPA(6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球クリア
パイロットランプナツメタイプ 旭光電機工業パイロットランプナツメタイプ旭光電機工業(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から10日以内出荷
電球形状ナツメ球
FECセラルクスエースPRO 岩崎電気FECセラルクスエースPRO岩崎電気
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応口金E39
FECサンルクスエース 岩崎電気FECサンルクスエース岩崎電気(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
パトランプ 旭光電機工業パトランプ旭光電機工業
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
サイズ全長52mm×径35mm口金B15D仕上クリア
120V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ120V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)120エスコ品番EA758ZA-64寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
120V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ120V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)120エスコ品番EA758ZA-25A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
パトランプ回転灯G18120V10W 旭光電機工業パトランプ回転灯G18120V10W旭光電機工業
299税込329
1個
9日以内出荷
FECツインサンルクスエース 岩崎電気FECツインサンルクスエース岩崎電気
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
発光管を2本内蔵し、長寿命化。水銀灯用一般形・低始動電流形安定器で点灯。
口金E39相関色温度(K)2100定格寿命(時間)36000平均演色評価数(Ra)25
電球