絞り込み
口金
  • E39(1)
  • G9(3)
  • R7s(1)
電球の種類
  • 電球の種類ハロゲン(3)
電圧(V)
  • 230
  • 6.3(10)
  • 8(7)
  • 12(81)
  • 18(9)
  • 24(48)
  • 28(9)
  • 30(21)
  • 35(8)
  • 85(10)
  • 90(8)
  • 90~240(7)
  • 95(6)
  • 100(541)
  • 100~240(25)
  • 100~242(19)
  • 110(242)
  • 120(11)
  • 130(15)
  • 200(31)
  • 220(26)
消費電力(W)
  • 20~30未満(2)
  • 40~50未満(2)
  • 700~800未満(1)
ブランド
  • オスラム(2)
  • OSRAM(2)
  • 岩崎電気(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ オスラムハロゲンランプオスラム
9,998税込10,998
1箱(4個)
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)43口金G9定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100直径(mm)14電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ消費電力25W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束260Lm 口金G9 OSRAMハロゲンランプ消費電力25W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束260Lm 口金G9OSRAM
11,980税込13,178
1箱(3個)
当日出荷
電圧(V)230消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)260電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力20W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束5000Lm 口金G9 OSRAMハロゲンランプ消費電力20W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束5000Lm 口金G9OSRAM
11,980税込13,178
1箱(3個)
9日以内出荷
電圧(V)230消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)260電球の種類ハロゲンランプ
直管ランプ オスラム直管ランプオスラム
12,980税込14,278
1箱(4個)
8日以内出荷
電圧(V)230口金R7s定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900直径(mm)12
アイマルチメタルランプ 岩崎電気アイマルチメタルランプ岩崎電気
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
高効率で、演色性も優れた白色光。
電球