電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
口金E10
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-34
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)3
1セット(10個)
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
口金10
形状T-10
色クリア
定格24V-0.11A
全高(mm)28
直径(mm)10
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
口金E10
電圧(V)28
エスコ品番EA758ZA-33
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)3
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
1個
¥2,940
税込¥3,234
当日出荷
口金E10
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-37
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)3
1個
¥3,420
税込¥3,762
当日出荷
配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
全長(mm)28
質量(g)3
消費電力(W)5
定格電圧(V)110
口金E10
外径(Φmm)10
定格寿命(時間)1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
口金10
形状T-10
色クリア
定格12V-0.15A
全高(mm)28
直径(mm)10
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
1個
¥259
税込¥285
11日以内出荷
1個
¥2,210
税込¥2,431
当日出荷
口金E10
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-31
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)1
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。乾電池2個用
色赤
定格電圧(V)2.5
口金E10
定格電流(A)0.3
入数(個)2
1セット(2個)
¥189
税込¥208
翌々日出荷
工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。 乾電池2個用
色緑
定格電圧(V)2.5
口金E10
定格電流(A)0.3
入数(個)2
1セット(2個)
¥189
税込¥208
翌々日出荷
1個
¥259
税込¥285
8日以内出荷
工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。 乾電池2個用
色青
定格電圧(V)2.5
口金E10
定格電流(A)0.3
入数(個)2
1セット(2個)
¥189
税込¥208
翌々日出荷
1個
¥299
税込¥329
9日以内出荷
全長(mm)23
色ガラス球:クリヤ-
定格電圧(V)2.5
口金E10
ガラス球径(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
工作用カラースポット球。工作に光の要素を加えることができます。カラーはイエロー(黄)です。 乾電池2個用
色イエロー
定格2.5V/0.3A
定格電圧(V)2.5
口金E10
電球形状カラースポット球
入数2個
1セット(2個)
¥189
税込¥208
9日以内出荷
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。