電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。 経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。
用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに 管径(Φmm)20 口金G12 定格寿命(時間)12000(残存率50%)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
口金G12 ランプ電圧(V)85 種類透明形 定格寿命(時間)12000 点灯方向任意 電球の種類セラルクス
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類透明形 口金G12 相関色温度(K)3000 全光束(Lm)16000 定格寿命(時間)16000(電子安定器使用時)12000(一般形安定器使用時) ランプ電流(A)1.63 平均演色評価数Ra93 ランプ効率(Lm/W)107 ランプ電圧(V)90 梱包数24 光源色電球色 安定器CE1.5ESH1/2.4-L8/HX1.5ESH1/2-S10 点灯方向任意 ワット数150W
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

オスラムHIDランプ
口金G12 定格寿命(時間)12000 電球の種類HIDランプ
1箱(2個)
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

岩崎電気セラルクスT
電球の種類セラルクス
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)