電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウシオライティングJCV ハロゲン電球
ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。
調光の可否
1個
2,698 税込2,968
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

商業施設用として使用されているハロゲンランプです。コンパクトな方口金形
寸法(mm)全長52 口金G5.3 全光束(Lm)750 色温度(K)2800 寿命2000h ワット数60W
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷