電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウシオライティングミニハロゲン電球
電圧(V)12 周波数50/60Hz 電球形状ハロゲン球 光色電球色 演色指数(Ra)100 電球の種類ハロゲン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピン口金ハロゲン。屋外センサーライトや投光器用のハロゲン電球です。
全長(mm)55 クリア 消費電力(W)100 定格電圧(V)110 口金G6.35 定格寿命(時間)約2000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)13 入数1個
1個
458 税込504
当日出荷

電圧(V)12 消費電力(W)50 口金G6.35 色温度(K)3350 ランプ寿命50時間 定格光束(Lm)1600 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(4個)
12,980 税込14,278
当日出荷

電圧(V)12 消費電力(W)30 口金G6.35 色温度(K)3300 ランプ寿命50時間 定格光束(Lm)750 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(2個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷