電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
口金EZ10、GU5.3
電球形状ハロゲン
ミラー径(Φmm)50
使用環境屋内
光色電球色
演色指数(Ra)100
スーパーライン(JRΦ50)
75W形(メーカー比)
理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。
質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金GU5.3
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)50
定格電圧(V)12
全長(mm)60
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)50
ビーム角度(°)(中角)20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
従来品と比べ、消費電力が約15%カットと省エネ、電球寿命が約20%UPと長寿命です。新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス、セラミック
全長(mm)46
質量(g)33
タイプ狭角
消費電力(W)45
定格電圧(V)12
口金GU5.3
定格寿命(時間)5000
電球形状ハロゲン電球
ビーム角(度)10
明るさ75W形
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)50.7
電球の種類白熱電球
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50
電圧(V)12
消費電力(W)35
口金EZ10、GU5.3
全光束(Lm)650
色温度(K)3100
寿命4000h
光色電球色
周波数(GHz)50/60
演色指数(Ra)100
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
用途スポット照明、全体照明
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)12
定格寿命(時間)5000
ミラー径(Φmm)50
ビーム角度(°)20
演色指数(Ra)100
スーパーライン(JRΦ50)
75W形(メーカー比)
理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。
質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金GU5.3
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)50
定格電圧(V)12
全長(mm)60
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)50
ビーム角度(°)(広角)35
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。
電圧(V)12(50/60Hz)
消費電力(W)30
口金EZ10、GU5.3
全光束(Lm)540
定格寿命(時間)5000
直径×長さL(Φmm×mm)50×60
機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット
電球形状ハロゲン
ミラー径(Φmm)50
色温度(K)3100
使用環境屋内
光色電球色
演色指数(Ra)100
スーパーライン(JRΦ50)
20W形(メーカー比)
理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。
質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金GU5.3
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)20
定格電圧(V)12
全長(mm)60
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)50
ビーム角度(°)(中角)20
1個
¥3,038
税込¥3,342
当日出荷
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出
種類UVカバーガラス・省電力タイプ
定格電圧(V)12
口金GU5.3
全光束(Lm)570
定格寿命(時間)5000
定格ランプ電力(W)30(50型)
電球形状ハロゲン
色温度(K)3100
最大光度(cd)3000
ミラー外径(Φmm)50
配光角度(°)中角 20
光色電球色
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)12
種類カバーガラス付
定格寿命(時間)5000
ミラー外径(Φmm)50
スーパーライン(JRΦ50)。75W形(メーカー比)。理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。
全長(mm)60
消費電力(W)50
定格電圧(V)12
口金GU5.3
全光束(Lm)980
定格寿命(時間)約4000
電球形状ハロゲン球
バルブ径(Φmm)50
最大光度(cd)2000
入数1個
ビーム角度(°)広角35
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
電圧(V)12
消費電力(W)7.8
口金GU5.3
色温度(K)4000
ランプ寿命15000時間
定格光束(Lm)500
電球の種類LED
1箱(2個)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
電圧(V)12
消費電力(W)4.5
口金GU5.3
色温度(K)2700
ランプ寿命1500時間
定格光束(Lm)380
電球の種類LED
1箱(3個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出
種類UVカバーガラス・省電力タイプ
定格電圧(V)12
電力(W)ランプ:45(75型)
口金GU5.3
全光束(Lm)1000
定格寿命(時間)5000
電球形状ハロゲン
最大光度(cd)4800
外径(mm)ミラー:50
配光角度(°)中角 20
光色電球色3200K
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
スーパーライン(JRΦ50)。75W形(メーカー比)。理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。
全長(mm)60
消費電力(W)50
定格電圧(V)12
口金GU5.3
全光束(Lm)980
定格寿命(時間)約4000
電球形状ハロゲン球
バルブ径(Φmm)50
最大光度(cd)4800
入数1個
ビーム角度(°)中角20
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。