電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウシオライティングミニハロゲン電球
電圧(V)12 周波数50/60Hz 電球形状ハロゲン球 光色電球色 演色指数(Ra)100 電球の種類ハロゲン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類J形 口金GY6.35 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)12 定格寿命(時間)2000 定格ランプ電力(W)50 色温度(K)3000 適合ソケットHS・310 電球の種類ハロゲン電球
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 クリア 全長(mm)44 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)12
1個
1,044 税込1,148
当日出荷

全長(mm)44 直径(Φmm)12 電圧(V)12 消費電力(W)50 口金GY6.35 平均演色評価数(Ra)100 色温度(K)3000 ランプ寿命4000h 光中心距離30.0mm 定格光束(Lm)900 電球の種類ハロゲン電球
1個
899 税込989
当日出荷

フィリップスハロゲンランプ 7724I
RoHS
口金GY6.35 定格電圧(V)12 定格電力(W)100
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)90 定格電圧(V)12 クリア 全長(mm)44 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)12
1個
1,518 税込1,670
当日出荷

ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)35 定格電圧(V)12 クリア 全長(mm)44 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)12
1個
1,234 税込1,357
当日出荷

電圧(V)12 消費電力(W)100 口金GY6.35 色温度(K)3300 ランプ寿命2000時間 定格光束(Lm)2800 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

電圧(V)24 消費電力(W)150 口金GY6.35 色温度(K)3450 ランプ寿命300時間 定格光束(Lm)5000 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
15,980 税込17,578
当日出荷

電圧(V)12 消費電力(W)50 口金GY6.35 定格寿命(時間)4000 色温度(K)3000
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

全長(mm)44 消費電力(W)50 定格電圧(V)12 口金GY6.35 外径(mm)11
1個
999 税込1,099
12日以内出荷

ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)75 定格電圧(V)12 クリア 全長(mm)44 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)12
1個
1,233 税込1,356
6日以内出荷

電圧(V)24 消費電力(W)100 口金GY6.35 色温度(K)3300 ランプ寿命2000時間 定格光束(Lm)2800 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(2個)
21,980 税込24,178
9日以内出荷

電圧(V)12 消費電力(W)60 口金GY6.35 色温度(K)3000 ランプ寿命4000時間 演色指数(Ra)100 定格光束(Lm)1650 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

1箱(3個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から9日以内出荷

旭光電機工業ハロゲンランプ12V
RoHS
全長(mm)44 ガラス球:クリヤ- 定格電圧(V)12 口金GY6.35 ガラス球径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)