電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)15 消費電力(W)150 口金GZ6.35 色温度(K)3000 ランプ寿命50時間 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(2個)
13,980 税込15,378
当日出荷

電圧(V)12 消費電力(W)100 口金GZ6.35 色温度(K)3000 ランプ寿命1500時間 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(2個)
12,980 税込14,278
9日以内出荷

電圧(V)12 消費電力(W)100 口金GZ6.35 色温度(K)3200 ランプ寿命50時間 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(2個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷

電圧(V)12 消費電力(W)100 口金GZ6.35 色温度(K)3200 ランプ寿命60時間 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(1個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷