絞り込み
口金
  • E26(7)
  • E39(10)
  • E40(1)
  • EU10(1)
  • Fc2(1)
  • G8.5(2)
  • G12(3)
  • K12s-36(1)
  • RX7s(2)
  • RX7s-24(1)
電球の種類
  • 電球の種類HIDランプ
  • 電球の種類LED(389)
  • 電球の種類キセノン(1)
  • 電球の種類クリア電球(9)
  • 電球の種類クリプトン(47)
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(1)
  • 電球の種類シリカ電球(17)
  • 電球の種類ハロゲン(91)
  • 電球の種類レフランプ(10)
  • 電球の種類白熱電球(159)
  • 電球の種類耐振電球(12)
  • 電球の種類蛍光灯(11)
  • 電球の種類電球型蛍光灯(6)
電圧(V)
  • 85(5)
  • 90(3)
  • 95(4)
  • 96(1)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(3)
  • 130(5)
  • 250(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(7)
  • 70~80未満(8)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(9)
  • 200~300未満(6)
  • 300~400未満(6)
  • 400~500未満(2)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~1100未満(2)
  • 2000以上(1)
光色
  • 光色その他(3)
  • 光色オレンジ(1)
  • 光色ホワイト(8)
  • 光色昼白色(1)
  • 光色温白色(3)
  • 光色電球色(5)
ブランド
  • 岩崎電気(20)
  • オスラム(6)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • OSRAM(1)
岩崎電気・オスラム・Panasonic(パナソニック)・OSRAM
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH) 岩崎電気メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)岩崎電気(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
電球の種類メタルハライドランプ
FECセラルクスエースPRO 岩崎電気FECセラルクスエースPRO岩崎電気
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応口金E39
高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース) 岩崎電気高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース)岩崎電気
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
HIDランプ オスラムHIDランプオスラム
12,980税込14,278
1箱(1個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
電球の種類HIDランプ
アイ マルチメタルランプ 岩崎電気アイ マルチメタルランプ岩崎電気
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高効率で、演色性も優れた白色光。
口金E39
セラルクス(屋外街路灯専用形) 岩崎電気セラルクス(屋外街路灯専用形)岩崎電気
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
屋外街路灯専用で定格寿命16000時間。
口金E26点灯方向任意電球の種類セラルクス
FECセラルクスエース 岩崎電気FECセラルクスエース岩崎電気
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー化」できるセラミックメタルハライドランプ。
口金E39相関色温度(K)4100光源色白色電球の種類セラルクス
FECセラルクスエースPRO2 (垂直点灯形) 岩崎電気FECセラルクスエースPRO2 (垂直点灯形)岩崎電気
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
高効率と高演色の特長を併せ持つ、始動器内蔵形セラミックメタルハライドランプ。
口金E39相関色温度(K)4100点灯方向BUD形電球の種類セラルクス
メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W 岩崎電気メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W岩崎電気
29,980税込32,978
1個
当日出荷
電球の種類メタルハライドランプトラスコ品番805-2896
セラルクス 岩崎電気セラルクス岩崎電気
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
電球の種類セラルクス
FECセラルクスエースEX (水平点灯形) 岩崎電気FECセラルクスエースEX (水平点灯形)岩崎電気
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39点灯方向BH形電球の種類セラルクス
HIDランプ オスラムHIDランプオスラム
12,980税込14,278
1箱(2個)
8日以内出荷
定格寿命(時間)12000電球の種類HIDランプ
HIDランプ オスラムHIDランプオスラム
13,980税込15,378
1箱(2個)
8日以内出荷
全長(mm)96消費電力(W)35口金E26定格消費電力(W)35定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000直径(mm)64定格光束(Lm)1700電球の種類HIDランプ
セラルクス 70W 岩崎電気セラルクス 70W岩崎電気
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
電球の種類セラルクス
セラルクス 35W (電子安定器専用) 岩崎電気セラルクス 35W (電子安定器専用)岩崎電気
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
口金E26定格ランプ電力(W)35(電子安定器専用)ランプ電圧(V)85定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.46平均演色評価数(Ra)90点灯方向任意適合安定器CE0.35ESH1/2-SA2、CE0.35ESH1/2.4-L8電球の種類セラルクス
セラルクスTC (G8.5口金形) 岩崎電気セラルクスTC (G8.5口金形)岩崎電気
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
口金G8.5ランプ電圧(V)85種類透明形点灯方向任意電球の種類セラルクス
セラルクス 屋外街路灯専用形 岩崎電気セラルクス 屋外街路灯専用形岩崎電気
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
口金E26定格ランプ電力(W)150ランプ電圧(V)95種類透明形相関色温度(K)3000全光束(Lm)15000定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)1.80平均演色評価数(Ra)95ランプ効率(Lm/W)100光源色電球色点灯方向任意電球の種類セラルクス
セラルクス 岩崎電気セラルクス岩崎電気
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
専用調光形電子安定器と手動調光器等の制御機器との組合せで調光が可能なセラミックメタルハライドランプ(垂直点灯形のみ)
口金E39ランプ電圧(V)100相関色温度(K)4100定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)90電球の種類セラルクス
HID ランプ 消費電力150W 電圧3000V OSRAMHID ランプ 消費電力150W 電圧3000VOSRAM
14,980税込16,478
1箱(2個)
9日以内出荷
消費電力(W)150口金RX7s-24ランプ電圧(V)96色温度(K)3000ランプ寿命12000時間定格光束(Lm)15000電球の種類HIDランプ
HIDランプ オスラムHIDランプオスラム
36,980税込40,678
1箱(1個)
8日以内出荷
口金E40電球の種類HIDランプ
HIDランプ オスラムHIDランプオスラム
10,980税込12,078
1箱(2個)
8日以内出荷
HIDランプ オスラムHIDランプオスラム
10,980税込12,078
1箱(2個)
8日以内出荷
口金G12定格寿命(時間)12000電球の種類HIDランプ
バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプ Panasonic(パナソニック)バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)12.9光色昼白色相当定格電圧(V)100ビーム光束(Lm)1200長さ(mm)157質量(g)525外径(Φmm)121定格寿命(時間)40000色温度(K)5000定格入力電流(A)0.223ビーム角(度)120中心光度(cd)450グリーン購入法適合電球の種類バラストレス水銀灯
セラルクスT (G12口金形) 岩崎電気セラルクスT (G12口金形)岩崎電気
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
口金G12ランプ電圧(V)85種類透明形定格寿命(時間)12000点灯方向任意電球の種類セラルクス
セラルクスTCP (EU10口金形) 岩崎電気セラルクスTCP (EU10口金形)岩崎電気
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。3重管構造で安全性が向上。ランプ交換も容易。
口金EU10点灯方向任意電球の種類セラルクス
セラルクスT 岩崎電気セラルクスT岩崎電気
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
電球の種類セラルクス
FECセラルクスエースEX 電柱共架用 (水平点灯形) 岩崎電気FECセラルクスエースEX 電柱共架用 (水平点灯形)岩崎電気
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電球の種類セラルクス
FECセラルクスエースEX (水平点灯形) 岩崎電気FECセラルクスエースEX (水平点灯形)岩崎電気
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39相関色温度(K)3500定格寿命(時間)24000平均演色評価数(Ra)75点灯方向BH形電球の種類セラルクス
電球