電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
こんなお得な商品も!

シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100
口金E26
定格平均寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
使用場所屋内専用
電球の種類シリカ電球
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球
種類レフ電球
定格寿命(時間)2000
設置場所屋外
バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。
光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したタイプです。
店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。
種類レフ電球
定格寿命(時間)1500
ビーム角(度)60
口金E26
電球形状レフ電球
こんなお得な商品も!

シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E26
電球の種類シリカ電球
定格電圧(V)100
色ホワイト
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
全長(mm)127
質量(g)53
口金E26
外径(Φmm)95
定格寿命(時間)2000
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内屋外兼用
散光形(ビーム角30°)
定格寿命(時間)2000
ビーム角度(°)30
住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
口金E26
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状ボール電球
定格電圧(V)100/110
材質ガラス
機能調光
寿命約4000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射
用途暗い所や夜間の作業に
定格電圧(V)AC100
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)約6500
光色昼光色
明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。
40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り
電球形状一般球
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状レフ電球
定格電圧(V)100/110
材質ガラス
機能調光
寿命約3000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類レフ電球
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状レフ電球
全長(mm)157
ビームの開き(°)15
定格寿命(時間)2000
ガラス球形式R120
設置場所屋外
100W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)90
定格電圧(V)100
全長(mm)81
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)45
クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
全長(mm)127
質量(g)53
口金E26
外径(Φmm)95
定格寿命(時間)2000
ガラス色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。
20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100
口金E26
電球形状一般球
光色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球/シリカ電球
従来品に比べ約10%の省エネ設計のクリア電球です。暖かく雰囲気のある優しい光で室内を演出します。20W、40W60W100Wがあります。
定格電圧(V)100/110
口金E26
電球形状一般球
光色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球/クリア電球
セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応
口金E39
寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。キラキラした輝きの強い光が得られるバルブが透明の電球です。
口金E26
電球の種類クリア電球
定格電圧(V)100
色クリア
定格寿命(時間)約2000
口金E26、100W形の白熱ボール電球
光源色は電球色
調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)53
消費電力(W)95
口金E26
外径×全長(mm)95×130
定格寿命(時間)2000
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.95
光源色電球色
省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き
口金E39
入力電圧(V)100/200/240
色温度(K)5000
平均演色評価数≧82
配光角度(°)260
定格寿命(時間)30000
材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC
防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
用途装飾照明に最適
口金E17
定格電圧(V)110
全長(mm)81
質量(g)17
消費電力(W)90
外径(Φmm)45
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類クリプトン球
口金E26、白熱クリア電球長寿命タイプ
調光(明るさ調整)機能対応
電圧(V)交流100(50/60Hz共用)
口金E26
光源色電球色
使用場所屋内用
電球の種類クリア電球
長寿命 低消費電力 水銀ランプから置換え可能
材質グローブ:ポリカーボネート
色仕上/本体:白色塗装
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用
使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)
口金E39
ビームの開き(°)1/2:110
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数(Ra)70
色温度(K)5000
使用場所屋内専用
光色昼白色
電球の種類LED
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)90
定格電圧(V)12
色クリア
全長(mm)44
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)12
1個
¥1,518
税込¥1,670
当日出荷
材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート
色白色塗装
質量(g)890
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
点灯方向水平点灯
1
2
次へ
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。