電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミネシマLED
電球の種類LED 外径(Φmm)3 抵抗(Ω)200 LED光源(mcd)500~800 電流(mA)20 指向角(°)180
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口金E26、白熱クリア電球 長寿命タイプ 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット
定格寿命(時間)2000
1セット(2個)
339 税込373
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)510 使用温度範囲(℃)-25~40 消費電力(W)(100V)68.7/(200V)67.4/(242V)67.8 定格電圧(V)171 口金E39 全光束(Lm)9000 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 色温度(K)2100 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0/(200V)133.5/(242V)132.7 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 電球の種類LED ワット数60W
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-25~40 定格電圧(V)137 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) ワット数48W
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)