絞り込み
ブランド
  • オーム電機(1)
  • 旭光電機工業(1)
口金
  • E12(1)
  • E26(1)
電圧(V)
  • 10
  • 6.3(10)
  • 8(7)
  • 12(81)
  • 18(9)
  • 24(48)
  • 28(9)
  • 30(21)
  • 35(8)
  • 85(10)
  • 90(8)
  • 90~240(7)
  • 95(6)
  • 100(540)
  • 100~240(25)
  • 100~242(19)
  • 110(242)
  • 120(11)
  • 130(15)
  • 200(31)
  • 220(26)
電球形状
電球形状
ボール球(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 90~100未満(1)
5未満・90~100未満
光色
  • 光色電球色(1)
電球色
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットランプ 旭光電機工業パイロットランプ旭光電機工業
259税込285特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボール電球 E26 100W形 G95 オーム電機ボール電球 E26 100W形 G95オーム電機
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
口金E26、100W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)53消費電力(W)95口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.95光源色電球色
電球