電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)43 口金G9 定格寿命(時間)2000 平均演色評価数(Ra)100 直径(mm)14 電球の種類ハロゲン
1箱(4個)
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電圧(V)230 消費電力(W)25 口金G9 色温度(K)2700 ランプ寿命2000時間 定格光束(Lm)260 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

電圧(V)230 消費電力(W)25 口金G9 色温度(K)2700 ランプ寿命2000時間 定格光束(Lm)260 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
11,980 税込13,178
当日出荷

オスラム直管ランプ
電圧(V)230 口金R7s 定格寿命(時間)2000 平均演色評価数(Ra)100 色温度(K)2900 直径(mm)12
1箱(4個)
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率で、演色性も優れた白色光。
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)