電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
商品豆知識
用途養鶏場用
寸法(mm)111×60
質量(g)73
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC85~265
明るさ(W)60相当
口金E26
配光角度(°)270
光色電球色
関連資料(0.39MB) (0.49MB)
防水性IP65
調光方式可能
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
養鶏場用のLED電球です
用途養鶏場用
寸法(mm)111×60
質量(g)73
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC85~265
明るさ(W)60相当
口金E26
配光角度(°)270
光色昼白色
関連資料(0.39MB) (0.49MB)
防水性IP65
調光方式可能
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。