特価
本日9月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤリミテッド20W LED電球 ビームランプ型
口金E26 電球の種類LED 電球形状ビームランプ型 定格消費電力(W)20 入力電圧(V)AC100~240 昼白色 質量(kg)0.315 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)5000 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)1650 ビーム角度(°)60
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ハタヤリミテッド20WLEDランプ(昼白色)
口金E26 定格消費電力(W)20 入力電圧(V)AC100~240 適合機種RGL型LED作業灯 質量(kg)0.315 色温度(K)5000 ビーム角(度)110 アズワン品番64-4652-96 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)1650 電球の種類LED
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

ハタヤリミテッド40WLEDランプ(昼白色)
口金E39 定格消費電力(W)40 入力電圧(V)AC100 適合機種REL型LED作業灯 質量(kg)0.67 色温度(K)5000 ビーム角(度)110 アズワン品番64-4652-97 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)3700 電球の種類LED
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

最大50mまで連結点灯可能。作業灯としてしっかり使える明るさです。合計50mまで連結しての点灯が可能です。屈曲に強く、屈曲実験では高い耐久性を実証しています。万一の断線時にも、故障個所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 トラスコ品番535-1930 セット内容テープライト単体のみ 材質PVC 消費電力(W)27.5 コード長さ(m)2.5 光源色 明るさ(Lm)900 電球の種類LED
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷

ハタヤリミテッド20WLEDランプ(電球色)
口金E26 定格消費電力(W)20 入力電圧(V)AC100~240 適合機種RGL型LED作業灯 質量(kg)0.315 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)1550 電球の種類LED
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種LWA-50K/LWA-50KHB 電球の種類LED
1セット
6,398 税込7,038
4日以内出荷

AC点灯専用タイプとAC・バッテリー点灯ハイブリットタイプの2タイプ!。軽量ボディで持ち運びラクラクです。金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。強力マグネット3個付きです。防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。LWA-50K-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)。LWA-50KHB-Mは発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵しております。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付です。LWA-50KHB-MはAC電源接続時のみ使用できます。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。V-3(GL)型バイス・落下防止用ワイヤー付です。
定格ランプ電力(W)50 ランプ電圧(V)100(50/60Hz兼用) 電線長さ(m)5 電線仕様VCT1.25mm2×3C 電球の種類LED
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ハタヤリミテッド高輝度スーパーLED
用途LED防爆型携帯ランプ・海事仕様防爆携帯ランプ用交換球。 トラスコ品番652-4060 消費電力(W)3 口金E12 定格寿命(時間)10000 明るさ(Lm)280 電球の種類LED
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

ハタヤリミテッド軽便LEDランプ
クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト 本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由 本体に照明ON/OFFスイッチ付 高効率反射板付
用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、 店舗の補助照明、インテリア照明などに。 トラスコ品番819-4044 全長(mm)(本体)237.5、(クリップ部)150 質量(kg)0.82 摘要屋内用、スイッチ付き 定格100V・10W(50/60Hz兼用) 寸法(Φmm)136 電線仕様-長さ(m)5 照明装置10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270) 電線仕様-種別VCTFK 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 明るさ(Lm)800 クリップ可能幅(cm)5 電球の種類LED
1台
6,598 税込7,258
当日出荷