電球 :「100v」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤリミテッド20W LED電球 ビームランプ型
口金E26 電球の種類LED 電球形状ビームランプ型 定格消費電力(W)20 入力電圧(V)AC100~240 昼白色 質量(kg)0.315 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)5000 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)1650 ビーム角度(°)60
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

消費電力(W)150 トラスコ品番361-6011 質量(kg)0.025 電源(V)AC100 寿命14000時間
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ハタヤリミテッド20WLEDランプ(昼白色)
口金E26 定格消費電力(W)20 入力電圧(V)AC100~240 適合機種RGL型LED作業灯 質量(kg)0.315 色温度(K)5000 ビーム角(度)110 アズワン品番64-4652-96 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)1650 電球の種類LED
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

ハタヤリミテッド電球(200W)
適合機種200W型軽便ランプ 質量(kg)0.04 摘要100V・200W透明型耐振電球 全光束(Lm)2740 定格寿命(時間)1000 色温度(K)2800
1個
789 税込868
当日出荷

ハタヤリミテッド40WLEDランプ(昼白色)
口金E39 定格消費電力(W)40 入力電圧(V)AC100 適合機種REL型LED作業灯 質量(kg)0.67 色温度(K)5000 ビーム角(度)110 アズワン品番64-4652-97 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)3700 電球の種類LED
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

口金G13 定格電力(W)18 定格電圧(V)100 光色昼白色 適合機種FP型レンカラント 質量(kg)0.112 摘要20W直管形蛍光ランプ 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)1170 定格寿命(時間)約8500 色温度(K)5000 電球の種類蛍光灯電球
1個
1,898 税込2,088
欠品中

ハタヤリミテッド20WLEDランプ(電球色)
口金E26 定格消費電力(W)20 入力電圧(V)AC100~240 適合機種RGL型LED作業灯 質量(kg)0.315 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)1550 電球の種類LED
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド電球(100W)
適合機種100W型軽便ランプ 質量(kg)0.03 摘要100V・100W透明型耐振電球 全光束(Lm)1150 定格寿命(時間)1000 色温度(K)2800
1個
639 税込703
翌日出荷

ハタヤリミテッド電球(60W)
口金E26 適合機種ホームハンドランプ 質量(kg)0.03 摘要100V・60W透明型耐振電球 全光束(Lm)590 定格寿命(時間)1000 色温度(K)2800
1個
719 税込791
3日以内出荷

ハタヤリミテッドメタルハライドライト
大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。 光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。 高効率の光を提供します。
定格消費電力(W)400 定格電圧(V)100 仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)単管クランプΦ48.6付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)498×450×370 定格周波数(Hz)50/60 電線太さ(mm2)2 照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型) 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド軽便LEDランプ
クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト 本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由 本体に照明ON/OFFスイッチ付 高効率反射板付
用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、 店舗の補助照明、インテリア照明などに。 トラスコ品番819-4044 全長(mm)(本体)237.5、(クリップ部)150 質量(kg)0.82 摘要屋内用、スイッチ付き 定格100V・10W(50/60Hz兼用) 寸法(Φmm)136 電線仕様-長さ(m)5 照明装置10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270) 電線仕様-種別VCTFK 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 明るさ(Lm)800 クリップ可能幅(cm)5 電球の種類LED
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

AC点灯専用タイプとAC・バッテリー点灯ハイブリットタイプの2タイプ!。軽量ボディで持ち運びラクラクです。金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。強力マグネット3個付きです。防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。LWA-50K-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)。LWA-50KHB-Mは発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵しております。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付です。LWA-50KHB-MはAC電源接続時のみ使用できます。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。V-3(GL)型バイス・落下防止用ワイヤー付です。
定格ランプ電力(W)50 ランプ電圧(V)100(50/60Hz兼用) 電線長さ(m)5 電線仕様VCT1.25mm2×3C 電球の種類LED
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)