電球 :「LED E25」の検索結果

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミア
エコ商品
長さ(mm)119 質量(g)128 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)60 定格消費電力(W)12.5 全光束(Lm)1520 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.209 光色昼白色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
5,398 税込5,938
当日出荷