電球 :「電球 OSRAM」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
密閉器具にも対応
用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適
全長(mm)114
電圧(V)100-200
定格電圧(V)100~240
口金E26
定格寿命(時間)15000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
LED寿命(時間)15000
直径(mm)41
電球の種類LED
再生紙使用マーク適合
全長(mm)44
直径(Φmm)12
電圧(V)12
消費電力(W)50
口金GY6.35
平均演色評価数(Ra)100
色温度(K)3000
ランプ寿命4000h
光中心距離30.0mm
定格光束(Lm)900
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全長(mm)50
電圧(V)12
口金BA15d
定格寿命(時間)3000
平均演色評価数(Ra)100
色温度(K)3000
直径(mm)70.5
電球の種類ハロゲン
全長(mm)40
電圧(V)12
口金GU4
定格寿命(時間)4000
平均演色評価数(Ra)100
光束(Lm)ビーム角36°
直径(mm)35
電球の種類ハロゲン
全長(mm)38
電圧(V)12
消費電力(W)20
口金GY4
定格消費電力(W)20
定格寿命(時間)2000
平均演色評価数(Ra)100
色温度(K)2800
光束(Lm)ビーム角8°
直径(mm)48
電球の種類ハロゲン
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
精密光学機器等に使用されるハロゲンランプです。
仕様●重量:499 g●定格電力(W):150●口金:G6.35●電圧(V):24●電力(W):150●【注意事項】●ガラス球に直接素手で触れないでください。●点灯方向に指定のある電球は、必ず指定方向で使用してください。●コード番号:119-0161315
アズワン品番67-4829-70
1個
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長(mm)96
消費電力(W)35
口金E26
定格消費電力(W)35
定格寿命(時間)12000
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
直径(mm)64
定格光束(Lm)1700
電球の種類HIDランプ
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。