電球 :「光センサ」の検索結果

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤザワコーポレーションハロゲンランプ両口金形200W
横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。
材質ガラス 消費電力(W)200 口金R7s 本体寸法(mm)W10×H118×D10 本体質量(g)10 定格寿命(時間)2000
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションハロゲンランプ両口金形300W
横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。
材質ガラス 消費電力(W)300 口金R7s 本体寸法(mm)W10×H118×D10 本体質量(g)10 定格寿命(時間)2000
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 本体質量(g)51 定格寿命(時間)約40000 センサー人感明暗センサー 電球形状一般電球 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)