電球 :「白ガラス」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球10W
エコ商品
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球25W
エコ商品
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球5W
エコ商品
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球40W
エコ商品
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球60W
エコ商品
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 高さ(mm)72 質量(g)14 径(Φmm)50 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球
エコ商品
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 クリア 径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
126 税込139
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球7W
エコ商品
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 口金E26 高さ(mm)61 質量(g)9 径(Φmm)40 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球
エコ商品
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 全長(mm)127 質量(g)53 口金E26 外径(Φmm)95 定格寿命(時間)2000 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球5Wホワイト
エコ商品
ホワイトタイプは、ガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球のため、やわらかな光を演出します。
ホワイト 消費電力(W)5 外径(Φmm)30 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 全長(mm)100 質量(g)32 口金E26 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)2000 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命シリカ
エコ商品
住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
仕様シリカ 全長(mm)109 質量(g)32 口金E26 外径(Φmm)60 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類シリカ
1箱(2個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色E12
材質PC 消費電力(W)0.5 定格電圧(V)AC100 口金E12 本体質量(g)10 全光束(Lm)25 定格寿命(時間)40000 周波数50/60Hz 電球形状ナツメ球 色温度3.000K 光源色電球色相当 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19 電球の種類LED
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球 長寿命
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状ボール電球 定格電圧(V)100/110 材質ガラス 機能調光 寿命約4000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球15W
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48 消費電力(W)15 外径(Φmm)20
1個ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。 全長(mm)68 種類レフ電球 定格電圧(V)AC100/110 口金E17 外径(Φmm)45 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 本体質量(g)13 仕様屋内用 電球形状ミニレフ球 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED ボール形
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 定格電圧(V)100 光源LED 色温度(K)2700 寿命20000時間 光源色電球色相当 周波数(GHz)50/60
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球40W
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適 消費電力(W)40 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色
材質PC 消費電力(W)0.5 定格電圧(V)AC100 口金E17 本体質量(g)15 全光束(Lm)25 色温度(K)3 寿命40000時間 光源色電球色相当 周波数(GHz)50/60
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球40W形
エコ商品
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 口金E26 全長(mm)127 質量(g)53 消費電力(W)38 外径(Φmm)95 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命シリカ100W形
エコ商品
電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。 一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。 口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
仕様シリカ 全長(mm)109 質量(g)32 外径(Φmm)60 全光束(Lm)1520 アズワン品番65-0528-39 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
399 税込439
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球10W
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
消費電力(W)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球5W
エコ商品
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48 消費電力(W)5 外径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球ホワイト口金E17
エコ商品
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)48 質量(g)8 口金E17 外径(Φmm)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDローソク球電球色
材質PC 消費電力(W)0.5 定格電圧(V)AC100 口金E12 本体寸法(mm)W21×H53×D21 本体質量(g)10 全光束(Lm)25 色温度(K)3 寿命40000時間 光源色電球色相当 周波数(GHz)50/60
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LDC1LG32E17WH 低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH
エコ商品
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 全長(mm)90 質量(g)12 消費電力(W)0.8 口金E17 外径(Φmm)32 全光束(Lm)55 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.009 光源色電球色相当 アズワン品番65-0527-43 LED寿命(時間)20000 明るさ10形相当 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
899 税込989
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球5W
エコ商品
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。 口金E12 全長(mm)52 質量(g)5 消費電力(W)5 外径(Φmm)25 定格寿命(時間)2000 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
159 税込175
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球10W
エコ商品
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
質量(g)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×74×30 口金E12 全長(mm)74 外径(Φmm)30 定格寿命(時間)1500 消費電力(W)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 消費電力(W)1 定格電圧(V)100 口金E17 本体寸法(mm)W35×H58×D35 本体質量(g)9 光源LED 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.021 寿命20000時間 光源色電球色相当 明るさ15形相当 周波数(GHz)50/60
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)