電球 :「LED電球 17口金」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
電球の種類LED
口金(E17→)E26
材質PC
色(本体)ホワイト
寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60
本体質量(g)約17
耐荷重(g)350
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
材質PC
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100
口金E17
本体質量(g)15
全光束(Lm)25
色温度(K)3
寿命40000時間
光源色電球色相当
周波数(GHz)50/60
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)100
光源LED
色温度(K)2700
寿命20000時間
光源色電球色相当
周波数(GHz)50/60
口金E17
定格消費電力(W)8.0
定格電圧(V)100
仕様調光非対応
本体寸法(mm)Φ38×H107
本体質量(g)46
定格寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)100
光源LED
色温度(K)2700
寿命20000時間
光源色電球色相当
ガラス色クリア
周波数(GHz)50/60
口金E17
定格消費電力(W)4.8
定格電圧(V)100
仕様調光非対応
本体寸法(mm)Φ38×H107
本体質量(g)46
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.085
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
消費電力(W)1
定格電圧(V)100
口金E17
本体寸法(mm)W35×H58×D35
本体質量(g)9
光源LED
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.021
寿命20000時間
光源色電球色相当
明るさ15形相当
周波数(GHz)50/60
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。
まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3
全光束(Lm)LED常夜灯:18
定格寿命(時間)LED常夜灯:40000
光源色LED常夜灯:電球色相当
電球の種類蛍光灯、LED
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
全長(mm)80
質量(g)32
外径(Φmm)50
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
口金E17
LED寿命(時間)40000
Ra80
明るさ40形相当 ※メーカー比較において
光源LED
ビーム角(度)120
定格入力電流(A)0.074
消費電力(W)4.1
周波数50/60Hz
調光の可否なし
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
全長(mm)90
質量(g)12
消費電力(W)0.8
口金E17
外径(Φmm)32
全光束(Lm)55
周波数50/60Hz
光源LED
定格入力電流(A)0.009
光源色電球色相当
アズワン品番65-0527-43
LED寿命(時間)20000
明るさ10形相当
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。
省エネ、長寿命のLED電球
材質ガラス、銅
形25形相当
定格電圧(V)100
寸法(Φ×高さH)(mm)約35×75
本体質量(g)約11
ガラス色クリア
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。