電球 :「co2用」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン広角35W GZ4
エコ商品
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス 全長(mm)40 質量(g)12 タイプ広角 消費電力(W)35 定格電圧(V)12 口金GZ4 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)34 明るさ35W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)35 電球の種類白熱電球
1個
1,598 税込1,758
欠品中

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角 GZ4
エコ商品
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス 全長(mm)40 質量(g)12 タイプ狭角 定格電圧(V)12 口金GZ4 電球形状ハロゲン電球 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)35 電球の種類白熱電球
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角35W GZ4
エコ商品
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス 全長(mm)40 質量(g)12 タイプ中角 消費電力(W)35 定格電圧(V)12 口金GZ4 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)20 明るさ35W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)35 電球の種類白熱電球
1個
1,598 税込1,758
当日出荷