電球 :「led電球 e26」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省エネ、長寿命のLED電球
口金E26 仕様調光非対応 材質ポリカーボネート、アルミニウム 外径(Φmm)60 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 光源LED RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED電球
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球 E26 一般電球 調光対応
エコ商品
口金E26 定格電圧(V)100 仕様調光対応 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED電球
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
電球の種類LED 口金(E17→)E26 材質PC 色(本体)ホワイト 寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60 本体質量(g)約17 耐荷重(g)350
1個
559 税込615
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E26
口金E26 定格消費電力(W)8.0 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ38×H108 本体質量(g)48 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)蓄光LED電球40形
エコ商品
蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。 通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。 寝室や子ども部屋にもおすすめです。
材質ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ 全長(mm)約110 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)約60 本体質量(g)約60 定格消費電力(W)約5.1 光源LED 電球形状一般球 定格入力電流(A)約0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×110 LED寿命(時間)40000 明るさ40形 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否なし
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 100W形 E26
密閉型器具対応 省エネ、長寿命のLED電球
材質ポリカーボネート、アルミニウム 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)13.0 定格電圧(V)100 口金E26 本体質量(g)72 電球形状T型 定格入力電流(A)0.22 LED寿命(時間)40000 明るさ100形相当 演色指数(Ra)80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 40W形 E26
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)4.8 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ38×H108 本体質量(g)48 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
989 税込1,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 100W相当 E26 N色
エコ商品
省エネ、長寿命のLED電球。広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム 口金E26 周波数50/60Hz 光源LED 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 Ra80 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 100W相当 E26 L色
エコ商品
省エネ、長寿命のLED電球。広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム 口金E26 周波数50/60Hz 光源LED 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 Ra80 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED ボール形
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 定格電圧(V)100 光源LED 色温度(K)2700 寿命20000時間 光源色電球色相当 周波数(GHz)50/60
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R80レフ形LED 調光対応
口金E26 定格電圧(V)100 仕様調光対応 材質ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm)114 質量(g)152 消費電力(W)9.5 外径(Φmm)80 定格寿命(時間)40000 光源LED RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類レフ形LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED シャンデリア形
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 定格電圧(V)100 光源LED 色温度(K)2700 寿命20000時間 光源色電球色相当 ガラス色クリア 周波数(GHz)50/60
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R63レフ形LED
エコ商品
省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム 全長(mm)102 質量(g)65 消費電力(W)5 口金E26 外径(Φmm)63 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.092 ビーム角(度)120 LED寿命(時間)40000 Ra80 明るさ60形相当 ※メーカー比較において RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED エジソン形
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 定格電圧(V)100 口金E26 本体寸法(mm)W64×H137×D64 光源LED 色温度(K)2700 寿命20000時間 光源色電球色相当 ガラス色クリア 周波数(GHz)50/60
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R80レフ形LED
エコ商品
省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム 全長(mm)114 質量(g)95 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)8.4 口金E26 外径(Φmm)80 光源LED 定格入力電流(A)0.149 ビーム角(度)120 LED寿命(時間)40000 Ra80 明るさ100形相当 ※メーカー比較において RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 本体質量(g)51 定格寿命(時間)約40000 センサー人感明暗センサー 電球形状一般電球 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED
キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。 レトロな外観でインテリアに馴染みます。 省エネ、長寿命のLED電球
材質ガラス、銅合金 定格電圧(V)100 口金E26 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)15000 ガラス色クリア 演色指数(Ra)80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×101×60
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)A形LED 動体センサー付き
人や物の動きを検知して素早く自動点灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 センサー部分がなく自然な形。カバー付き器具にも使えます。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.1 定格電圧(V)100 口金E26 本体質量(g)78 定格寿命(時間)約40000 センサー明暗動体検知センサー 電球形状一般電球 定格入力電流(A)0.12 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×110 配光角度(°)260 明るさ60W相当 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)バッテリー内蔵センサー電球
材質ポリカーボネート、アルミニウム ホワイト 消費電力(W)8.0(通常時)/ 9.5(充電時) 定格電圧(V)100 口金E26 本体寸法(mm)W59×H130×D59 本体質量(g)170 光源LED 定格入力電流(A)0.135(通常時)/ 0.15(充電時) 寿命40000時間 明るさ60形相当 ビーム角度(°)150 演色指数(Ra)Ra80
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)