電球 :「led照明用 電源」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 仕様非調光タイプ 材質アルミ、PC、PBT、ガラス 寸法(mm)Φ60×110 全長(mm)110 質量(g)50 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 口金E26 定格消費電力(W)7.3 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
1個ほか
494 税込543
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 仕様非調光タイプ 材質アルミ、PC、PBT、ガラス 寸法(mm)Φ60×110 全長(mm)110 質量(g)50 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 口金E26 定格消費電力(W)4.8 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上 明るさ電球40W形相当 電球の種類LED
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)