電球 :「エコデン」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(本体)PC-GF30%
質量(g)380
タイプ反射形
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)11
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1800
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30
平均演色評価数(Ra)80
ビーム光束(Lm)690
最大光度(cd)3700
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)163.6
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.11
色(本体)シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法適合
色(グローブ)アクリル(乳白)
ワット数11W〈E26口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)110
種類カバーガラス付
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
ミラー外径(Φmm)50
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球
種類レフ電球
定格寿命(時間)2000
設置場所屋外
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)12
種類カバーガラス付
定格寿命(時間)5000
ミラー外径(Φmm)50
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。