電球 :「メタハラ」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路 定格ランプ電力(W)300 トラスコ品番293-3420 口金E39 相関色温度(K)4200 全光束(Lm)25500(垂直時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)2.5 平均演色評価数(Ra)75 ランプ効率(Lm/W)85 ランプ電圧(V)130
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

電球の種類メタルハライドランプ トラスコ品番805-2896
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

高演色、高出力、爽やかな白色光。
口金E39 相関色温度(K)5500 定格寿命(時間)6000 平均演色評価数(Ra)92
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高効率で、演色性も優れた白色光。
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高効率で、演色性も優れた白色光。
口金E39
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類メタルハライドランプ トラスコ品番805-2821
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

投光器や高天井照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。安全にご使用いただけるよう実績のあるHID安定器と同様のトリプルセーフティ機能を搭載しています。LEDに交換することで水銀ランプに比べ省エネ、光源寿命も約5倍の60000時間となり、メンテナンスコストも削減可能です。
備考※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組み合わせてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)※屋内専用(高天井)ランプは必ず下向き点灯でご使用ください。 消費電力(W)(200V時)116 全光束(Lm)20400 ビームの開き(°)(1/2)110 平均演色評価数(Ra)70 光源寿命【LED】60000時間 光色昼白色 直径×高さ(mm)245×300 電源ユニット銅鉄式
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 昼白色 質量(g)790 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)13500 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.6、200V:141.5、242V:140.7 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数86
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

質量(g)1450 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)19800 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数111W
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

質量(g)1420 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで 消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)19800 ビームの開き(°)1/2:110 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)13500 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)6300 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.2(200V)、144.5(242V)、153.5(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数111W
1個
44,980 税込49,478
92日以内出荷

セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応 口金E39
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率と高演色の特長を併せ持つ、始動器内蔵形セラミックメタルハライドランプ。
口金E39 相関色温度(K)4100 点灯方向BUD形 電球の種類セラルクス
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

口金E26 定格ランプ電力(W)35(電子安定器専用) ランプ電圧(V)85 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.46 平均演色評価数(Ra)90 点灯方向任意 適合安定器CE0.35ESH1/2-SA2、CE0.35ESH1/2.4-L8 電球の種類セラルクス
1個
特価
458 税込504
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39 点灯方向BH形 電球の種類セラルクス
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39 ランプ電圧(V)130
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類透明形 口金EU10 全光束(Lm)3600 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.49 平均演色評価数Ra93 ランプ効率(Lm/W)92 ランプ電圧(V)85 梱包数24 安定器CE0.35ESH1/2-SA2 点灯方向任意 ワット数35W(電子安定器専用)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類透明形 口金EU10 定格寿命(時間)15000 ランプ電流(A)0.86 ランプ電圧(V)85 梱包数24 安定器CE0.7ESH1/2-SA2 点灯方向任意 ワット数70W(電子安定器専用)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外街路灯専用で定格寿命16000時間。
口金E26 点灯方向任意 電球の種類セラルクス
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用で最長24000時間の定格寿命。
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。3重管構造で安全性が向上。ランプ交換も容易。
口金EU10 点灯方向任意 電球の種類セラルクス
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー化」できるセラミックメタルハライドランプ。
口金E39 相関色温度(K)4100 光源色白色 電球の種類セラルクス
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39 相関色温度(K)3500 定格寿命(時間)24000 平均演色評価数(Ra)75 点灯方向BH形 電球の種類セラルクス
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

発光管を2本内蔵し、長寿命化。水銀灯用一般形・低始動電流形安定器で点灯。
口金E39 相関色温度(K)2100 定格寿命(時間)36000 平均演色評価数(Ra)25
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

岩崎電気セラルクス
電球の種類セラルクス
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類透明形 口金G12 相関色温度(K)3000 全光束(Lm)16000 定格寿命(時間)16000(電子安定器使用時)12000(一般形安定器使用時) ランプ電流(A)1.63 平均演色評価数Ra93 ランプ効率(Lm/W)107 ランプ電圧(V)90 梱包数24 光源色電球色 安定器CE1.5ESH1/2.4-L8/HX1.5ESH1/2-S10 点灯方向任意 ワット数150W
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

電球の種類セラルクス
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
口金G8.5 ランプ電圧(V)85 種類透明形 点灯方向任意 電球の種類セラルクス
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング