電球 :「作業用 LED」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オール樹脂製のLEDランプです。従来のセルフバラストランプ160Wと同等の明るさで、屋内外用14Wの入力電力による約92%の省エネ・消費電力削減を実現しています。屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ。
用途工場の作業灯。看板照明。サインボード照明。仮設エリア照明。商業施設照明
トラスコ品番208-3632
材質熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
全長(mm)157
使用温度範囲(℃)-20~35
電源(V)100
電圧(V)100~242
消費電力(W)11
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
本体黒色
ビームの開き(°)【1/2】105
定格寿命(時間)40000
ビーム光束(Lm)1200
電球白熱電球135W相当
色温度(K)5000
最大光度(cd)600
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)145.4
入力電流(A)【100V時】0.11【200V時】0.08【242V時】0.08
色(本体)黒
外径(mm)120
明るさ(Lm)1600
明るさ160W(セルフバラスト水銀ランプ)
演色指数(Ra)80
標準消費電力料金(円/h)0.38円
耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。